カテゴリ

  • 保管用品(24)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • サンコー(三甲)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(11)
  • SMC(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • 興研(2)
  • PLUS(プラス)[文具](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
サービス分類
  • 名入れ(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r4-1111」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パレット R4-1111-7 灰 サンコー(三甲)

    パレット R4-1111-7 灰

    サンコー(三甲)
    32,980税込36,278
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様種別:SKR411117GL材質PP外寸(mm)1100×1100×140
  • パレット R4-1111-4 緑 サンコー(三甲)

    パレット R4-1111-4 緑

    サンコー(三甲)
    27,980税込30,778
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様種別:SKR411114GR材質PP外寸(mm)1100×1100×115
  • プラスチックパレット R4ー1111ー3 サンコー(三甲)

    プラスチックパレット R4ー1111ー3

    サンコー(三甲)
    16,980税込18,678
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    上下面がほぼ同一形状のため、どちらの面を使用しても強度、機能は同じです。積み荷を介しての段積み時も下段の積載物に優しくしっかりと段積みができます。
    仕様平置段積み使用限定適合フォークリフト幅(mm)280質量(kg)15.5高さ(mm)150間口(mm)1100外寸(mm)1100×1100×150中央桁幅(mm)300差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)280×80差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)280×80外寸法・奥行(mm)1100
  • プラスチックパレット R4ー1111ー2 青 サンコー(三甲)

    プラスチックパレット R4ー1111ー2 青

    サンコー(三甲)
    26,980税込29,678
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様種別:R411112外寸(mm)1100×1100×150
  • プラスチックパレット R4ー1111ー5 黒 サンコー(三甲)

    プラスチックパレット R4ー1111ー5 黒

    サンコー(三甲)
    7,198税込7,918
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様種別:SK812140外寸(mm)1100×1100×110
  • プラスチックパレット R4ー1111F 青 サンコー(三甲)

    プラスチックパレット R4ー1111F 青

    サンコー(三甲)
    46,980税込51,678
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様種別:R41111F外寸(mm)1100×1100×150
  • パレット R4-1111F-4 サンコー(三甲)

    パレット R4-1111F-4

    サンコー(三甲)
    51,980税込57,178
    1個ほか
    5日以内出荷から50日以内出荷
    材質低発泡PP質量(kg)29.4ライトグレー外寸(mm)1100×1100×120動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックパレット R4ー1111Fー3 青 サンコー(三甲)

    プラスチックパレット R4ー1111Fー3 青

    サンコー(三甲)
    49,980税込54,978
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様種別:R41111F3外寸(mm)1100×1100×150
  • パレット LXー1111R4 青 サンコー(三甲)

    パレット LXー1111R4 青

    サンコー(三甲)
    32,980税込36,278
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • パレット LX-1111R4-3 青 サンコー(三甲)

    パレット LX-1111R4-3 青

    サンコー(三甲)
    38,980税込42,878
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様種別:SKLX1111R43BL材質PP外寸(mm)1100×1100×150
  • パレット LX-1111R4-2 青 サンコー(三甲)

    パレット LX-1111R4-2 青

    サンコー(三甲)
    32,980税込36,278
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様種別:SKLX1111R42BL材質PP外寸(mm)1100×1100×150
  • パレット LX-1111R4 黒 サンコー(三甲)

    パレット LX-1111R4 黒

    サンコー(三甲)
    35,980税込39,578
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様種別:SKLX1111R4BK
  • パレット LX-1111R4-8 サンコー(三甲)

    パレット LX-1111R4-8

    サンコー(三甲)
    42,980税込47,278
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質PPブルー短辺(mm)(外寸)1100長辺(mm)(外寸)1100外寸法・高さ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • パレット LX-1111R4-7 サンコー(三甲)

    パレット LX-1111R4-7

    サンコー(三甲)
    37,980税込41,778
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質PPブルー短辺(mm)(外寸)1100長辺(mm)(外寸)1100外寸法・高さ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • パレット LX-1111R2-4 青 サンコー(三甲)

    パレット LX-1111R2-4 青

    サンコー(三甲)
    44,980税込49,478
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様種別:SKLX1111R24BL材質PP外寸(mm)1100×1100×144
  • プラスチックパレット R2ー1111Fー4 青 サンコー(三甲)

    プラスチックパレット R2ー1111Fー4 青

    サンコー(三甲)
    38,980税込42,878
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様種別:R21111F4外寸(mm)1100×1100×144
  • LXパレット 4方差し両面使用型 サンコー(三甲)

    LXパレット 4方差し両面使用型

    サンコー(三甲)
    25,980税込28,578
    1枚ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    パレットLX-1111R2-2の4方差し仕様で取り回ししやすくなりました
    仕様LX-1111R4-5適合両面使用型、4方差し、RFIDタグ取付可能質量(kg)20.4外寸(mm)1100×1100×144
  • 両面4方差パレット サンコー(三甲)

    両面4方差パレット

    サンコー(三甲)(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
    種別4方差し両面使用型
  • プラスチックパレット(平置き段積み使用限定タイプ) サンコー(三甲)

    プラスチックパレット(平置き段積み使用限定タイプ)

    サンコー(三甲)
    15,980税込17,578
    1枚
    当日出荷
    上下面がほぼ同一形状のため、どちらの面を使用しても強度、機能は同じです。積み荷を介しての段積み時も下段の積載物に優しくしっかりと段積みができます。
    仕様種別:SK-R4-1111-3-BL適合フォークリフトトラスコ品番459-4126幅(mm)280質量(kg)15.5高さ(mm)150間口(mm)1100外寸(mm)1100×1100×150中央桁幅(mm)300差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)280×80差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)280×80外寸法・奥行(mm)1100
  • LXパレット 4方差し両面使用型 サンコー(三甲)

    LXパレット 4方差し両面使用型

    サンコー(三甲)
    68,980税込75,878
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    SCP法による従来比20%の軽量化。 滑り止め効果アップ。 ハンドリング性能。 各種RFIDタグ設置機構付き。 水切り性良好。 印刷等の保護機構。 ストレッチフィルムの巻き上がり防止機構設置。
    種別4方差し両面使用型動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000積載荷重(t)1
  • パレット サンコー(三甲)

    パレット

    サンコー(三甲)
    16,980税込18,678
    1枚ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • サンホルダーRF-P2 サンコー(三甲)

    サンホルダーRF-P2

    サンコー(三甲)
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
    サンホルダーRF-P2取付機構の設置されたパレット等にワンタッチで取付可能。100×25×約0.3mm厚のパッシブタグの取付けができます。”RFIDマーク”の付いたパレット、キャリーに取り付け可能
    取付可能対象サンキャリー5641/パレットD4-1012-5/パレットD4-1012-5/パレットD4-1012-5/パレットD4-1012-5/パレットR2-1114-5/パレットD4-1315/パレットLX-1111D2-2/パレットLX-1113R4-2/パレットLX-1113D4材質リサイクルPP外寸(mm)130×34×10RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックパレット サンコー(三甲)

    プラスチックパレット

    サンコー(三甲)
    27,980税込30,778
    1枚
    3日以内出荷
    両面仕様1111mmサイズのLXパレットで最軽量です。
    仕様種別:SK-LX-1111R4-4-BL適合フォークリフトトラスコ品番855-1511幅(mm)260質量(kg)16.4高さ(mm)120タイプ両面四方差し間口(mm)1100外寸(mm)1100×1100×120中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×80差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×80外寸法・奥行(mm)1100
  • グロメット 6型 サンコー(三甲)

    グロメット 6型

    サンコー(三甲)
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    仕様●外寸短辺(mm):21●外寸長辺(mm):46●嵌合1:パレット R4-811-2●嵌合2:パレット R4-911-2●嵌合5:パレット R2-1111-2 (PP)ライトブルーRoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)16
  • サンホルダーRF-P5 サンコー(三甲)

    サンホルダーRF-P5

    サンコー(三甲)
    229税込252
    1個
    50日以内出荷
    薄型パレットに対応するRFIDタグホルダー
    取付可能対象パレットLX-1114R2-4/パレットLX-1111D4-5/パレットLX-1111R4-4材質リサイクルPP外寸(mm)110×34×10RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)100×25×0.3