カテゴリ

  • 保管用品(11)
絞り込み
ブランド
  • サンコー(三甲)
  • モノタロウ(5)
  • 日本プラパレット(NPC)(4)
  • ATEN(3)
  • TRUSCO(2)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
  • 樽谷包装産業(1)
サービス分類
  • 名入れ(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sn4 1111」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックパレット SN4ー1111 黒 サンコー(三甲)プラスチックパレット SN4ー1111 黒サンコー(三甲)
10,980税込12,078
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
輸出入使用を前提とした軽量設計と輸送効率向上のためのさまざまな工夫が盛り込まれています。パレットを180°回転させることにより、スタッキングとネスティングの2つの形態で使用でき、空パレットの返送、保管効率が飛躍的にアップします。(ネスティング高さ:42mm)
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト幅(mm)260質量(kg)7.5高さ(mm)130間口(mm)1100外寸(mm)1100×1100×130ネスティング高さ(mm)42中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88外寸法・奥行(mm)1100
TLパレット SN4-1111 サンコー(三甲)TLパレット SN4-1111サンコー(三甲)
14,980税込16,478
1セット(2枚)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
特殊超強化PPによる超高剛性製品 新たな技術を駆使し、軽量、薄型でも高レベルの性能を確保した超高剛性製品です。従来同等品よりデッキ面厚さ1/2でも強さをキープ。 薄くても荷割れ強度UP。 既存SN4-1111と同じ差込口高さ88mmをキープしながら、デッキ厚みを約半分の22mmとすることで、パレット全高、ネスティング高さを大幅に圧縮しました。 これにより、フォークの作業性は犠牲にせず、保管時の収納効率・海外からの返却効率、特に40ftコンテナーでは既存品比で約2倍の収納効率を達成しました。 側面の方向指示ピーズを揃えて段積みするとネスティング、90°回転させて指示ピースを揃えずに段積みすると、スタッキングが可能です。 フォークリフト、ハンドリフトで4方向より差込が可能
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト質量(g)9.1外寸(mm)1100×1100×110ネスティング高さ(mm)22
4方差パレット(SNパレットシリーズ) サンコー(三甲)4方差パレット(SNパレットシリーズ)サンコー(三甲)
16,980税込18,678
1セット(2枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
水平に180°回転してスタッキング(段積み)とネスティング(収納)の二つの形態が取れるパレットでネスティング機構により輸送費の大幅な削減が可能です。輸出入使用を前提とした計量設計と輸送効率向上のための様々な工夫が盛り込まれています。長年のパレット設計で培ったノウハウにより安定した品質、堅牢な設計など安全面でも信頼のおけるパレットです。
仕様4方差しネスティングタイプSNパレット、種別:SN4-1111質量(kg)7.5ネスティング高さ(mm)42積載荷重(t)1(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
片面4方差パレット(リサイクルパレットシリーズ) サンコー(三甲)片面4方差パレット(リサイクルパレットシリーズ)サンコー(三甲)(11件のレビュー)
4,298税込4,728
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。仕様種別:D4-1111-11種別4方差し片面使用型質量(kg)7.1タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)動荷重(kg)1000(荷崩れ防止対策時)静荷重(kg)2000
片面4方差パレット サンコー(三甲)片面4方差パレットサンコー(三甲)(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(2枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 一般平置き使用パレットです。 上面・下面が別形状で、パレットの裏側はハンドリフトの使用を考慮し田の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しております。強度を考慮し、かつ軽量化を図りました。 ハンドパレット使用可能
タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000積載荷重(t)1(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
プラスチックパレット(薄型) サンコー(三甲)プラスチックパレット(薄型)サンコー(三甲)
7,898税込8,688
1枚
当日出荷
上下面がほぼ同一形状のため、どちらの面を使用しても強度、機能は同じです。積み荷を介しての段積み時も下段の積載物に優しくしっかりと段積みができます。廃プラスチックを100%使用したリサイクルパレットです。
仕様種別:SK-R4-1114-6-BK適合フォークリフトトラスコ品番439-1225幅(mm)280質量(kg)10.9高さ(mm)100間口(mm)1400外寸(mm)1400×1100×100中央桁幅(mm)350/280差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)280×58差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×58外寸法・奥行(mm)1100
プラスチックパレット Sー605F グレー サンコー(三甲)プラスチックパレット Sー605F グレーサンコー(三甲)(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ハンドリフト作業がスムーズに行えるパレットです。 裏面が下駄状になっています。 積載荷重が比較的軽く、ハンドリフトの作業高さ(mm)性を重視される場合のご使用に最適です。
仕様種別:S605F種別2方差し単面使用型質量(kg)5.4外寸(mm)650×500×125対応ハンドリフト外寸法・高さ(mm)125外寸法・奥行(mm)500外寸法・間口(mm)650
プラスチックパレットTLパレット サンコー(三甲)プラスチックパレットTLパレットサンコー(三甲)
14,980税込16,478
1枚
当日出荷
既存品と同じフォーク差込口高さ・デッキ厚みが約半分にもかかわらず、強度に優れたパレットです。作業効率を向上し、保管時の収納効率・海外からの返却率、特に40フィートコンテナでは既存品の約2倍の収納効率を達成しています。
仕様種別:SK-TL-SN4-1111-BLL適合ハンドパレットトラック、フォークリフトトラスコ品番761-6619幅(mm)260質量(kg)10高さ(mm)110間口(mm)1100外寸(mm)1100×1100×110ネスティング高さ(mm)22中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×130外寸法・奥行(mm)1100
パレット サンコー(三甲)パレットサンコー(三甲)
7,798税込8,578
1枚
翌々日出荷から5日以内出荷
TLパレット ピース付 サンコー(三甲)TLパレット ピース付サンコー(三甲)
13,980税込15,378
1枚ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
仕様種別:SN4-1111高さ(mm)(ネスティング)22タイプ4方差し製品、ハンドリフト対応製品、ネスティングパレットタイプネスティング高さ(mm)22
輸出用プラスチックパレット(平置き使用限定) サンコー(三甲)輸出用プラスチックパレット(平置き使用限定)サンコー(三甲)
12,980税込14,278
1枚
翌々日出荷
輸出入使用を前提とした軽量設計と輸送効率向上のためのさまざまな工夫が盛り込まれています。パレットを180°回転させることにより、スタッキングとネスティングの2つの形態で使用でき、空パレットの返送、保管効率が飛躍的にアップします。(ネスティング高さ:42mm)
仕様種別:SK-SN4-1111-BK適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番459-4185幅(mm)260質量(kg)7.5高さ(mm)130間口(mm)1100外寸(mm)1100×1100×130ネスティング高さ(mm)42中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88外寸法・奥行(mm)1100
各種パレットカテゴリ
関連カテゴリ