絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
91件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
専用シャンクドリル付 ウイニングボアー専用シャンクドリル付ウイニングボアー
2,798税込3,078
1丁
3日以内出荷
シャンク径(Φmm)9材質センタードリル:コバルト、台金部:特殊鋼トラスコ品番837-3575
充電用シャンクドリル付 ウイニングボアー充電用シャンクドリル付ウイニングボアー
3,198税込3,518
1丁
3日以内出荷
シャンク径(Φmm)6.35材質センタードリル:コバルト、台金部:特殊鋼トラスコ品番837-3576
SDSタイプシャンクドリル付 ウイニングボアーSDSタイプシャンクドリル付ウイニングボアー
3,198税込3,518
1丁
翌日出荷
セパレートカッター用の専用シャンクです。 SDSシャンクタイプでセンタードリル付きです。
用途替刃式セパレートカッター用の専用シャンクです材質センタードリル:コバルト、台金部:特殊鋼仕様センタードリル付きトラスコ品番837-3577質量(g)92タイプSDSシャンクタイプ
XビットSDSプラス16mm ウイニングボアーXビットSDSプラス16mmウイニングボアー
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
材質刃部:超硬チップシャンク形状SDSプラス刃径(Φmm)16
XビットSDSプラス14.5 ウイニングボアーXビットSDSプラス14.5ウイニングボアー
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷
シャンク形状SDSプラス材質刃部:超硬チップ刃径(Φmm)14.5
XビットSDSプラス12mm ウイニングボアーXビットSDSプラス12mmウイニングボアー
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷
シャンク形状SDSプラス材質刃部:超硬チップ刃径(Φmm)12
XビットSDSプラス12.5 ウイニングボアーXビットSDSプラス12.5ウイニングボアー
1,498税込1,648
1本
5日以内出荷
シャンク形状SDSプラス材質刃部:超硬チップ刃径(Φmm)12.5
XビットSDSプラス10.5 ウイニングボアーXビットSDSプラス10.5ウイニングボアー
1,398税込1,538
1本
5日以内出荷
XビットSDSプラス ウイニングボアーXビットSDSプラスウイニングボアー
1,198税込1,318
1本
5日以内出荷
シャンク形状SDSプラス材質刃部:超硬チップ全長(mm)166刃長(mm)100
2分六角軸コンクリート用 ウイニングボアー2分六角軸コンクリート用ウイニングボアー
799税込879
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
材質刃部:超硬チップシャンク形状六角軸シャンク径(Φmm)6.35
ピラミッドドリルチタン3本組メタルケースセット ウイニングボアーピラミッドドリルチタン3本組メタルケースセットウイニングボアー
33,980税込37,378
1セット
翌々日出荷
セット内容3材質高速度鋼(HSS)表面処理チタンコーティング
ピラミッドドリル3本組メタルケースセット ウイニングボアーピラミッドドリル3本組メタルケースセットウイニングボアー
28,980税込31,878
1セット
翌々日出荷
スパイラルカットシステムで切れ味がアップしています。 ステップだから多用途に使えます。 1本で径の違う穴あけができます。 バリ取り、穴の繰り広げ、面取り作業にも便利です。 センターポンチ作業が不要です。
用途電気・電設工事、自動車修理、板金、ホビー、DIYなど、被削材:鉄(2mmまで)、ステンレス(1.6mmまで)、アルミ、銅、合板、プラスチックトラスコ品番837-4032セット内容RSD-1・RSD-2・RSD-3各1本材質高速度鋼(HSS)質量(g)630表面処理チタンコーティングケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×85×38
セパレトカッタバイメタル ウイニングボアーセパレトカッタバイメタルウイニングボアー
5,298税込5,828
1丁
翌々日出荷
カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。 切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。 切りカスの除去が簡単に行えます。
用途被削材:薄鉄板、木工、塩ビ、プラスチック等シャンク径(Φmm)9仕様専用シャンク、センタードリル付き材質バイメタル
ピラミッドドリル3本組メタルケースセット ウイニングボアーピラミッドドリル3本組メタルケースセットウイニングボアー
27,980税込30,778
1セット
3日以内出荷
ピラミッドドリルHSSハイスの3本組セットです。 スパイラルカットシステムで切れ味がアップします。 ステップだから多用途に使えます。 1本で径の違う穴あけができます。 バリ取り、穴の繰り広げ、面取り作業にも便利です。 センターポンチ作業が不要です。
用途電気・電設工事、自動車修理、板金、ホビー、DIYなど、被削材:鉄(2mmまで)、ステンレス(1.6mmまで)、アルミ、銅、合板、プラスチックトラスコ品番848-1819セット内容ピラミッドドリルHSSセット:RSD1・RSD22・RSD3材質高速度鋼(HSS)質量(g)645表面処理チタンコーティングケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×85×38
ハイスピードチップソー 160MM ウイニングボアーハイスピードチップソー 160MMウイニングボアー
6,198税込6,818
1丁
翌々日出荷
外径(Φmm)160穴径(Φmm)20厚さ(mm)2刃数36トラスコ品番852-3815質量(g)294
ハイスピードチップソー 135MM ウイニングボアーハイスピードチップソー 135MMウイニングボアー
5,998税込6,598
1丁
翌々日出荷
外径(Φmm)135穴径(Φmm)20厚さ(mm)1.1刃数30トラスコ品番852-3814質量(g)135
ハイスピードチップソー 125MM ウイニングボアーハイスピードチップソー 125MMウイニングボアー
5,198税込5,718
1丁
翌々日出荷
外径(Φmm)125穴径(Φmm)20厚さ(mm)1.8刃数28トラスコ品番852-3813質量(g)164
ハイスピードチップソー 110MM ウイニングボアーハイスピードチップソー 110MMウイニングボアー
4,798税込5,278
1丁
翌々日出荷
外径(Φmm)110穴径(Φmm)20厚さ(mm)1.4刃数24トラスコ品番852-3812質量(g)105
ハイスピードチップソー 100MM ウイニングボアーハイスピードチップソー 100MMウイニングボアー
4,198税込4,618
1丁
翌々日出荷
トラスコ品番852-3811質量(g)107
ステンレスチップソー 135MM ウイニングボアーステンレスチップソー 135MMウイニングボアー
5,998税込6,598
1丁
3日以内出荷
外径(Φmm)135穴径(Φmm)20厚さ(mm)1.4刃数46トラスコ品番835-7576適合材ステンレス
ステンレスチップソー 125MM ウイニングボアーステンレスチップソー 125MMウイニングボアー
5,998税込6,598
1丁
5日以内出荷
トラスコ品番852-3890
ステンレスチップソー 110MM ウイニングボアーステンレスチップソー 110MMウイニングボアー
5,498税込6,048
1丁
5日以内出荷
トラスコ品番852-3889
カス抜け 超硬ホルソー ウイニングボアーカス抜け 超硬ホルソーウイニングボアー
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
ホールソーで穴あけする毎に発生する面倒なカスの取り除き作業が簡単です。
用途塩ビ・FRP・木工・サイディングボード等の穴あけ作業シャンク径(Φmm)10
バイメタルカッター用センタードリル ウイニングボアーバイメタルカッター用センタードリルウイニングボアー
629税込692
1本
当日出荷
ウイニングボアーバイメタルカッター14~55mm用のセンタードリルです。刃先径6ミリです。
刃径(Φmm)6全長(mm)65適合機種BC-14~55質量(g)12トラスコ品番403-2381材質ハイス鋼
バイメタルカッター(6角軸タイプ) ウイニングボアーバイメタルカッター(6角軸タイプ)ウイニングボアー
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)25刃厚(mm)0.8
バイメタルカッターセンタードリル ウイニングボアーバイメタルカッターセンタードリルウイニングボアー
599税込659
1個
翌々日出荷
安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。(18Φ以上)貫通作業に最適です。標準タイプのバイメタルカッターよりも有効長を40mmと深くし、多用途での使用が可能。
用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。ドリル径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンライトマンセンタードリル ウイニングボアーダウンライトマンセンタードリルウイニングボアー
779税込857
1本
翌々日出荷
カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンライトマンΦ100ホルソー ウイニングボアーダウンライトマンΦ100ホルソーウイニングボアー
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。有効長(mm)ホルソー:332RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンライトマンΦ75ホルソー ウイニングボアーダウンライトマンΦ75ホルソーウイニングボアー
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。有効長(mm)ホルソー:32RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンライトマン本体+Φ75+Φ100ホルソーセット ウイニングボアーダウンライトマン本体+Φ75+Φ100ホルソーセットウイニングボアー
52,980税込58,278
1セット
翌々日出荷
カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。シャンク径(Φmm)10有効長(mm)ホルソー:32全長(mm)300付属品専用収納袋使用電動機電気ドリル(回転専用)本体径(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
WBH-TL-38 ハイスピードカッター(ツバ取り仕様) ウイニングボアーWBH-TL-38 ハイスピードカッター(ツバ取り仕様)ウイニングボアー
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
標準タイプのバイスピードカッター(超硬ホールソー)の安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。貫通作業に最適です。
用途ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ作業。 厚鋼板、パイプの穴あけ作業。刃先径(Φmm)38シャンク径(Φmm)10全長(mm)107センタードリル径(Φmm)6
かす抜きスプリング ウイニングボアーかす抜きスプリングウイニングボアー(1件のレビュー)
119税込131
1個
5日以内出荷
DD500X ドリルドクター ウイニングボアーDD500X ドリルドクターウイニングボアー
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
わずか1~2分で完了! 現場で、工事で簡単に!スピーディーに!確実に!研磨作業ができます。
電源(単相/V)100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.8ドリル先端角度(°)118・135モーター回転数(min-1[r.p.m])約14000質量(kg)約1.3種類ハイス(HSS)、チタンコーティングハイス、コバルトハイス、回転コンクリート適合ドリル径(mm)Φ2.5~13使用砥石特殊電着ダイアモンド砥石
CSD-3T コバルトステップドリル(4-30) ウイニングボアーCSD-3T コバルトステップドリル(4-30)ウイニングボアー
8,298税込9,128
1個
当日出荷
材質がコバルトハイスで耐久性が抜群です。 スパイラル溝で切れ味UP。 独自の切れ刃構成で、抜群の能力を発揮します。 1本で径の違う穴あけができ9ます。 ブレがなく、正確に穴あけができます。 バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど多用途に使用できます。 センターポンチは作業不要です。
用途鉄(2.0mm以下)・ステンレス(1.6mm以下)・アルミ・銅・合板・プラスチック他。 電気・電設工事、自動車修理・板金、ホビー・DIY等。段数14全長(mm)100シャンク径(Φmm)10Φ・4~30回転数(min-1[r.p.m])200~400
BCTL-53 バイメタルカッター ツバナシ ウイニングボアーBCTL-53 バイメタルカッター ツバナシウイニングボアー
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
標準タイプのバイメタルカッターの安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。貫通作業に最適です。
用途鉄版(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。刃先径(Φmm)53シャンク径(Φmm)10
BCTL-45 バイメタルカッター ツバナシ ウイニングボアーBCTL-45 バイメタルカッター ツバナシウイニングボアー
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
標準タイプのバイメタルカッターの安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。貫通作業に最適です。
用途鉄版(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。刃先径(Φmm)45シャンク径(Φmm)10
BCTL-40 バイメタルカッター ツバナシ ウイニングボアーBCTL-40 バイメタルカッター ツバナシウイニングボアー
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
標準タイプのバイメタルカッターの安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。貫通作業に最適です。
用途鉄版(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。刃先径(Φmm)40シャンク径(Φmm)10
BCTL-34 バイメタルカッター ツバナシ ウイニングボアーBCTL-34 バイメタルカッター ツバナシウイニングボアー
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
標準タイプのバイメタルカッターの安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。貫通作業に最適です。
用途鉄版(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。刃先径(Φmm)34シャンク径(Φmm)6.35
BCTL-32 バイメタルカッター ツバナシ ウイニングボアーBCTL-32 バイメタルカッター ツバナシウイニングボアー
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
標準タイプのバイメタルカッターの安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。貫通作業に最適です。
用途鉄版(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。刃先径(Φmm)32シャンク径(Φmm)6.35
BCTL-30 バイメタルカッター ツバナシ ウイニングボアーBCTL-30 バイメタルカッター ツバナシウイニングボアー
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
標準タイプのバイメタルカッターの安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。貫通作業に最適です。
用途鉄版(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。刃先径(Φmm)30シャンク径(Φmm)6.35