カテゴリ
絞り込み
ブランド
- S&K(三興製作所)
- モノタロウ(3,825)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- エスコ(40,423)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,926)
- スバル(14,635)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,172)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,499)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,496)
- SHIMANO(シマノ)(5,813)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,430)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: S&K(三興製作所)のすべての商品

Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチロング刃
S&K(三興製作所)¥51,980~税込¥57,178~1本翌々日出荷Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。ロング刃長のため幅広い加工や深彫加工が可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。表面処理Sコーティングねじれ角(°)30°
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル エステックαニック
S&K(三興製作所)¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。難削材加工や長時間加工が可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金、チタン合金用。刃数4枚表面処理Sコーティング
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチレギュラ刃
S&K(三興製作所)¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。表面処理Sコーティング
ハイススクエアエンドミル 2枚刃ショート刃
S&K(三興製作所)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から翌々日出荷安定した加工が可能な汎用エンドミルです。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(35HRC)、アルミ合金用。刃数2枚表面処理ノンコーティング
ハイススクエアエンドミル 2枚刃ロング刃
S&K(三興製作所)¥3,500~税込¥3,850~1本翌々日出荷安定した加工が可能な汎用エンドミルです。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC)、アルミ合金用。刃数2枚表面処理ノンコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30°
HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXショート刃
S&K(三興製作所)¥7,698税込¥8,4681本翌々日出荷柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼用。刃数4枚全長(mm)50表面処理HGコーティングシャンク径(mm)6
HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXレギュラ刃
S&K(三興製作所)¥67,980税込¥74,7781本翌々日出荷柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼用。トラスコ品番322-1606刃数4枚全長(mm)140刃長(mm)70表面処理HGコーティングシャンク径(mm)20刃径(mm)20
HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXロング刃
S&K(三興製作所)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼用。刃数4枚表面処理HGコーティングシャンク径(mm)6
Nコーティング ハイスラフィングエンドミル REαニック
S&K(三興製作所)¥8,598~税込¥9,458~1本当日出荷から翌々日出荷Nコーティングの採用で従来品に比べ1.5倍以上の長寿命を実現します。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC)用。表面処理Nコーティング
FAコーティング超硬ラフィングエンドミル Nαニック
S&K(三興製作所)¥69,980税込¥76,9781本翌々日出荷生材から焼き入れ鋼まで幅広い加工が可能です。新形状、新表面処理により、耐チッピング性及び切りくず排出性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(40HRC.50HRC.60HRC)、チタン合金用。トラスコ品番322-4734刃数4枚全長(mm)110刃長(mm)47表面処理FAコーティングシャンク径(mm)20刃径(mm)18
Pコーティング ハイスラフィングエンドミル Xαニックショート刃
S&K(三興製作所)¥7,598~税込¥8,358~1本翌々日出荷Pコーティングを施したセミファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。強ねじれと断面形状により切りくず排出性が優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。表面処理Pコーティング
SAコーティング超硬センタ 面取り用
S&K(三興製作所)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷エンドミルとドリルの設計思想の融合により、幅広い用途でお使いいただけます。面取り部にダブルアングルを採用しています。バリの少ないきれいな仕上げ面に加工できます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(40HRC.50HRC)。シャンク径(mm)6
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチショート刃
S&K(三興製作所)¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。仕上げ加工時の取り代が小さくできます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35/40HRC)。表面処理Sコーティングねじれ角(°)30°RoHS指令(10物質対応)対応
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチレギュラ刃
S&K(三興製作所)¥25,980~税込¥28,578~1本3日以内出荷Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。レギュラ刃長のため幅広い加工が可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35/40HRC)。表面処理Sコーティングねじれ角(°)30°RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ピン角面取りカッタ HQPCMT
S&K(三興製作所)¥9,398~税込¥10,338~1本3日以内出荷高密着と表面平滑性シャープエッジに対応した高精度膜厚 低疑着性および構成刃先の抑制による多種多様なワーク材への対応 <独自刃型形状> バリの発生を最小限に抑制 小径穴の糸面取り加工が可能用途構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄、合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金、調質鋼材質超硬刃数3先端角(°)90表面処理HQコーティング
HGコーティング超硬FLXロング刃
S&K(三興製作所)¥9,998~税込¥10,998~1本3日以内出荷材質超微粒子超硬合金(MGC)刃数4表面処理HGコーティングねじれ角(°)38外径許容差(mm)0~-0.03
HGコーティング超硬FLXショート刃
S&K(三興製作所)¥5,998~税込¥6,598~1本3日以内出荷柔靭な断面形状。スムーズな切り屑の排出性ができる断面形状。機械を選ばない柔軟さ。小型MCから高剛性MCまで幅広い機械でご使用頂けます。各種被削材に対応。一般鋼から難削材まで被削材を選ばずご使用頂けます。焼きばめシステム対応。材質超微粒子超硬合金(MGC)表面処理HGコーティングねじれ角(°)42外径許容差(mm)0~-0.03刃数4
超硬4枚刃ボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥16,980~税込¥18,678~1本3日以内出荷から5日以内出荷高速加工・高能率加工が可能。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
超硬4枚刃エンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から5日以内出荷他社メーカのショート刃に比べて、刃長を若干長めに設定。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
超硬2枚刃ボールエンドミルロングシャンク
S&K(三興製作所)¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷から5日以内出荷GCBEのロングシャンクエンドミル。深い部分の加工が可能。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
超硬2枚刃ボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥6,998~税込¥7,698~1本3日以内出荷から5日以内出荷生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
超硬2枚刃エンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥4,198~税込¥4,618~1本3日以内出荷から5日以内出荷他社メーカのショート刃に比べて、刃長を若干長めに設定。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
超硬2枚刃アルミ用ボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥10,980~税込¥12,078~1本3日以内出荷から5日以内出荷オリジナルのR形状により、切屑の排出がよく中心部の切れ味が良いため、アルミ加工に最適。焼きばめシステム対応。材質超微粒子超硬合金(MGC)刃数2ねじれ角(°)45ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
台形ランナ用エンドミル
S&K(三興製作所)¥7,898~税込¥8,688~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質高コバルトハイス(SKH57)ねじれ角(°)25外径許容差(mm)±0.05テーパ片角許容差(分)0~-10
小先端径コーナラウンジングカッタ
S&K(三興製作所)¥7,498税込¥8,2481本3日以内出荷から5日以内出荷コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:0~-0.03
ラフィングボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥33,980税込¥37,3781本3日以内出荷外径(Φmm)25柄径(Φmm)25材質コバルトハイス(HS-Co)刃長(mm)60全長(mm)180刃数4シャンク径(Φmm)25刃径(Φmm)25寸法R(mm)12.5ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.05
テーパー刃ボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から5日以内出荷材質粉末ハイス(SPM)ねじれ角(°)25ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.04テーパ片角許容差(分)0~-10
スロッチングエンドミル レギュラ刃
S&K(三興製作所)¥42,980~税込¥47,278~1本3日以内出荷から5日以内出荷ストレート刃。材質コバルトハイス(HS-Co)刃長(mm)60全長(mm)170刃数2シャンク径(Φmm)32首長(mm)20外径許容差(mm)0~-0.03
コンビネーションシャンク6枚刃スクェアエンドミル
S&K(三興製作所)¥86,980~税込¥95,678~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)刃数6シャンク径(Φmm)50.8刃径(Φmm)50ねじれ角(°)30外径許容差(mm)+0.05~0
コンビネーションシャンク4枚刃ハイヘリックスエンドミル
S&K(三興製作所)¥86,980~税込¥95,678~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4シャンク径(Φmm)50.8刃径(Φmm)50ねじれ角(°)45外径許容差(mm)+0.05~0
コンビネーションシャンク αニックエンドミル
S&K(三興製作所)¥89,980~税込¥98,978~1本3日以内出荷から5日以内出荷外径(Φmm)50柄径(Φmm)50.8材質コバルトハイス(HS-Co)刃数6シャンク径(Φmm)50.8刃径(Φmm)50ねじれ角(°)30
エステックマッスル3枚刃エンドミル ロング刃
S&K(三興製作所)¥6,198~税込¥6,818~1本3日以内出荷から5日以内出荷高級粉末ハイスを採用しています。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。材質高級粉末ハイス(STEC)刃数3ねじれ角(°)50外径許容差(mm)0~-0.03
エステックマッスル3枚刃エンドミル レギュラ刃
S&K(三興製作所)¥4,698~税込¥5,168~1本3日以内出荷から5日以内出荷高級粉末ハイスを採用しています。オリジナルの刃型により、重切削から仕上げ加工まで可能。材質高級粉末ハイス(STEC)刃数3ねじれ角(°)50外径許容差(mm)0~-0.03
エステック4枚刃エンドミル ロング刃
S&K(三興製作所)¥5,298~税込¥5,828~1本3日以内出荷から6日以内出荷ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。材質高級粉末ハイス(STEC)刃数4ねじれ角(°)33外径許容差(mm)0~-0.03
エステック4枚刃エンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷から5日以内出荷高級粉末ハイスを採用しています。仕上げ加工に最適。材質高級粉末ハイス(STEC)刃数4外径許容差(mm)0~-0.03
エステック2枚刃ボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥7,798~税込¥8,578~1本3日以内出荷から5日以内出荷高級粉末ハイスを採用しています。難削材の加工や長時間加工が可能。材質高級粉末ハイス(STEC)刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
エステック2枚刃エンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷から6日以内出荷高級粉末ハイスを採用しています。溝・側面・穴あけ加工など幅広く活用できます。材質高級粉末ハイス(STEC)刃数2外径許容差(mm)0~-0.03
αフラットニックエンドミル ロング刃
S&K(三興製作所)¥22,980~税込¥25,278~1本5日以内出荷フラットニックタイプのラフィングエンドミルです。ロング刃長のため幅広い加工や深彫加工が可能。材質コバルトハイス(HS-Co)ねじれ角(°)30
αフラットニックエンドミル レギュラ刃
S&K(三興製作所)¥17,980~税込¥19,778~1本5日以内出荷フラットニックタイプのラフィングエンドミルです。レギュラ刃長のため幅広い加工が可能。材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4ねじれ角(°)30