絞り込み
ブランド
- サンコー(サンコーミタチ)
- モノタロウ(5,890)
- TRUSCO(11,777)
- エスコ(10,354)
- アズワン(6,038)
- SK11(3,865)
- Panasonic(パナソニック)(3,700)
- ホンダ(3,488)
- SMC(3,409)
- エレコム(3,160)
- 大阪魂(2,739)
- サンワサプライ(2,411)
- トヨタ(2,007)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,993)
- コクヨ(1,909)
- RS PRO(1,790)
- マキタ(1,771)
- スズキ(1,702)
- オーム電機(1,649)
- TAKIGEN(タキゲン)(1,627)
- 3M(スリーエム)(1,617)
- ブランドをもっと見る

サンコー(サンコーミタチ)
創業から半世紀、ディスクグラインダの歴史はMITACHIから そして現在も、高トルク・高出力、低騒音・低振動を実現するための自社開発モーターを搭載したMITACHI電動
工具は「豊かな社会づくりに貢献したい」との思いをこめて、北アルプスのふもと松本の地からおくり出されます。MITACHIはプロツールメーカーとしてMade in Japanの誇り
とこだわりを探求し続けます。
会社情報
| 会社名 | サンコーミタチ株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒390-1243 長野県松本市神林7107-34(臨空工業団地) |

カーボンブラシCB1100
サンコー(サンコーミタチ)(5件のレビュー)¥459税込¥5051セット(2個)当日出荷トラスコ品番275-2204適合機種MG100AL・MG100A1・MGS38AD・MGS38A1・MGV100BD・MGSV1AD・MGSV1ADC・HG100AD・MG125SA2質量(g)3
SD-102G用カーボン
サンコー(サンコーミタチ)(3件のレビュー)¥479税込¥5271セット(2個)当日出荷トラスコ品番275-2174適合機種SGS38SX・SSC165N・HSC165N・HGC150・SD102G質量(g)3
コレット(ストレートグラインダー用)
サンコー(サンコーミタチ)(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個欠品中多くのユーザーで使われているミタチ製ストレートグラインダー用コレットチャックです。用途ミタチ製ストレートグラインダー専用トラスコ品番284-2688適合機種MGS38A、MGS38A1、MSS-65AC、SGS-38SX、SGS38X2種別コレット全長(mm)38コレット径(Φmm)6
MG-150X/MG-180X用カーボンブラシ
サンコー(サンコーミタチ)(3件のレビュー)¥599税込¥6591セット(2個)当日出荷トラスコ品番275-2182適合機種MG125X・MG150X・MG180X・MGS65A質量(g)5
電気ディスクグラインダ
サンコー(サンコーミタチ)(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷余裕の7.6A。 耐久力・冷却性能共に5%UP(数値はメーカー従来モデル比)付属品125mmフレキシブル砥石、ディスクスパナ、カーボンブラシ(スペア)、サイドハンドル全長(mm)288電圧(V)単相100消費電力(W)735最大出力(W)1000芯数3砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22握り径(Φmm)56(細径)取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×12
ミタチ ストレート用コレット 3ファイ
サンコー(サンコーミタチ)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷多くのユーザーで使われているミタチ製ストレートグラインダー用コレットチャックです。用途ミタチ製ストレートグラインダー専用トラスコ品番360-2885適合機種MGS38A、MGS38A1、MSS-65AC、SGS-38SX、SGS38X2質量(g)30コレットサイズ(mm)3×38
チップソー
サンコー(サンコーミタチ)¥6,598税込¥7,2581枚当日出荷適合機種小型チップソー切断機[HSC165N]刃数40径(Φmm)165(鋸)刃厚(mm)1.6切断対象各種軟鋼材取付穴径(Φmm)20(鋸)
電子ストレートサンダ 無段変速
サンコー(サンコーミタチ)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷低速で使えるストレートサンダ。 電子制御モータにより、低速域での作業に最適。 無段階変速で任意の回転数設定が可能。 低速の負荷時でも一定回転数を維持。 起動時の反動が小さいソフトスタート採用。 自動復帰型モータ保護機能搭載。 より安全な二重絶縁構造。 作業時の負担の少ない細径タイプ。用途作業に適した回転数を設定した研磨作業。消費電力(W)735研削砥石寸法(mm)(外径)80(各種先端工具)最高使用周速度(m/s)72変速あり
ストレートサンダ
サンコー(サンコーミタチ)¥57,980税込¥63,7781台当日出荷新開発のパワフルモータ搭載。 大口径ストレートサンダ。 各種先端工具に対応。 最大厚30mmまでの先端工具取付可能。 軽量、二重絶縁タイプ。用途各種研磨作業、鉄・ステンレス溶接・溶断部の研削・仕上げ付属品ディスクトメ(厚物用)、19mmスパナ、ストッパーボウハイ10、カーボンブラシ×1セット消費電力(W)580研削砥石寸法(mm)(外径)125以下(不織布・フラップホイール・布バフ等)最高使用周速度(m/s)30アズワン品番64-8613-86シャフト寸法(mm)Φ12.7(M12)×30
高速切断機
サンコー(サンコーミタチ)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷二重絶縁構造。 ワンタッチロックバイス機構搭載。 ブレーキ付モーター搭載。 スピンドルロック機構で、ブレード交換の作業性が向上。付属品メガネレンチ17mm×1、切断砥石Φ355トラスコ品番491-6875質量(kg)15電圧(V)単相100消費電力(W)1440回転数(min-1[r.p.m])3800定格電流(A)15.0最大切断サイズ(角90°)(mm)100×10085×175最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)115最大切断サイズ(角45°)(mm)70×70最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)70バイス最大口幅(mm)185
高速チップソー切断機
サンコー(サンコーミタチ)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷ワンタッチバイス付き ウルトラクイックフランジ構造 二重絶縁質量(kg)4.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×325×430切断能力(mm) 角(90°)45×45切断能力(mm) 丸(90°)Φ54切断能力(mm) 角(45°)40×40切断能力(mm) 丸(45°)Φ40切断能力(mm)アングル90°:50×50、45°:40×40
電気ディスクグラインダ
サンコー(サンコーミタチ)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷さらに使いやすく安全に。 細径(Φ56)で驚異の耐久力。 サイドハンドル標準装備。 コード3.5mで広範囲に作業性アップ。付属品フレキシブル砥石、ディスクスパナ、カーボンブラシ(スペア)、サイドハンドル消費電力(W)735最大出力(W)1000握り径(Φmm)56(細径)取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×10
チップソー替刃 鉄用 BS405
サンコー(サンコーミタチ)¥45,980税込¥50,5781枚当日出荷最高級サーメットを使用しております。静音タイプです。トラスコ品番693-2030適合機種MSC405A刃数70穴径(Φmm)40外径(Φmm)405刃厚(mm)2.8
ディスクグラインダ
サンコー(サンコーミタチ)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から6日以内出荷最大出力1200W高性能モーター搭載。 握り径Φ63×60.5の標準径タイプ。 二重絶縁。用途ハードな重研削作業に消費電力(W)810研削砥石寸法(mm)(厚さ)6最高使用周速度(m/s)72
チップソー切断機
サンコー(サンコーミタチ)¥109,800税込¥120,7801台当日出荷新開発、中速専用モニター搭載。より安全な二重絶縁構造。 大型プロテクター装備で切断片の飛散を防ぐ補助バイス付。 ワンタッチバイス搭載でスピンドル機構付き。用途一般鋼材、構造用鋼材、スタッド材、ランナー、全ねじ、その他軽量鉄骨付属品標準バイス、メガネレンチ、T型レンチ(17mm)、チップソー(BS305M)トラスコ品番836-3326寸法(mm)(最大刃物寸法)305×4.0×25.4質量(kg)15.5定格電流(A)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×590×570バイス 幅(mm)(広がり幅)185
2段変速ストレートサンダ(M10ネジタイプ)
サンコー(サンコーミタチ)¥42,980税込¥47,2781台当日出荷各軸付先端工具にも対応。付属品17mmスパナ・10/12mmスパナ・ディスクスパナ、6mmコレット・コレットアダプタ・カーボンブラシ1セットトラスコ品番762-6312全長(mm)428電圧(V)単相100消費電力(W)(高速)380、(低速)335芯数3砥石寸法(Φmm)外径(最大)48握り径(Φmm)64×61取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×38