サンコー(サンコーミタチ)
チップソー替刃 鉄用 BS405
最高級サーメットを使用しております。
静音タイプです。
トラスコ品番
693-2030
適合機種
MSC405A
刃数
70
穴径(Φmm)
40
外径(Φmm)
405
刃厚(mm)
2.8
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82606365
BS405T70
¥
80,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください