絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
55件中 4155
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)ディスクグラインダサンコー(サンコーミタチ)
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
広範囲作業の125mm細径グラインダ。 握り径Φ56の細径タイプ。 高性能モータ搭載。 125mmで研削作業に最適。 サイドハンドル標準装備。
付属品サイドハンドル、砥石(MPエース)、カーボンブラシ×1セット、ディスクスパナ消費電力(W)735研削砥石寸法(mm)(厚さ)6研削砥石寸法(mm)(穴径)22最高使用周速度(m/s)72アズワン品番64-8608-85シャフト寸法(mm)M16(2.0)×12
チップソー切断機 サンコー(サンコーミタチ)チップソー切断機サンコー(サンコーミタチ)
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
中速専用ブレーキ付きモーター搭載。 より安全な二重絶縁構造。 大型プロテクタ。補助ビス。 スピンドルロック機構。 強靭アルミベース。 角パイプ100x100、丸パイプΦ120、アングル130x130一般鋼材切断可能。
用途一般鋼材から軽量鉄骨まで冴える切れ味付属品純正チップソー(BS355M)、メガネレンチ17mm、T型レンチ17mm、スパナ17mm、補助バイス質量(kg)16.4電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1450コード長さ(m)3.5(2芯)無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800取付寸法(mm)外径355×厚さ4×穴径25.4最大切断寸法(mm)90°バイス標準位置:丸パイプΦ120・角パイプ100×100、90°バイス中間位置:角パイプ100×100、90°バイス奥位置:各パイプ180×85・アングル130×130、45°バイス標準位置:丸パイプΦ70・角パイプ70×70・アングル50×50最高使用周速度(m/s)56バイス最大口幅(mm)185
ポリッシングサンダ サンコー(サンコーミタチ)ポリッシングサンダサンコー(サンコーミタチ)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
磨き専用機 実作業時回転数5,000min'を実現 新設計、低速専用二重絶縁モータ搭載 作業半径が広がるロングコード仕様 ワイドカバー、サイドハンドル標準附属
用途塗装はがし、ステンレス鏡面仕上げ、鋼材黒皮除去、溶接ビート仕上げ処理等消費電力(W)580電源(V)単相100定格電流(A)6コード長さ(m)2芯3.5シャフト径(Φmm)M10(1.5)回転数(min-1[r.p.m])7600付属品ディスクスパナ、サイドハンドル質量(kg)1.5シャフト長さL(mm)10アズワン品番64-8613-46
ミタチ チップソー切断機 サンコー(サンコーミタチ)ミタチ チップソー切断機サンコー(サンコーミタチ)
1,198,000税込1,317,800
1台
翌々日出荷
独自のスイング機能により切断時の負荷を低減し、切断スピードと刃物の高寿命を実現しました。 H型鋼200×100を8秒で切断します。 砥石切断機と比較して1/4、ロータリーバンドソーと比較し1/13のスピードで切断できます。 切断面が綺麗でバリ取りの後処理が不要です。 焼けが少ないため切断面が熱くありません。 切削液不要のドライタイプです。
用途一般鋼材:角パイプ・アングル・フラットバー・丸棒、構造用鋼材:H型鋼・I型鋼・チャンネル鋼、各種管材:ライニング管・鋼管・ガス管電源(V)三相200定格電流(A)15電源コード(m)5.0(4芯キャブタイヤケーブル)無負荷回転数(min-1[r.p.m])800トラスコ品番792-0857セット内容自動開閉移動カバー装備、チップソー(BS-405N)、ブレ止めローラー、大型透明プロテクター幅(mm)550寸法(mm)【ピンホール】Φ65×Φ11×2質量(kg)220高さ(mm)1280奥行(mm)840角度(°)【可変】右90~30外径(Φmm)405消費電力(kW)3.7電動機3.7kw×4P無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])800/960バイス最大口幅(mm)205適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)405×40
チップソー切断機 サンコー(サンコーミタチ)チップソー切断機サンコー(サンコーミタチ)
109,800税込120,780
1台
当日出荷
新開発、中速専用モニター搭載。より安全な二重絶縁構造。 大型プロテクター装備で切断片の飛散を防ぐ補助バイス付。 ワンタッチバイス搭載でスピンドル機構付き。
用途一般鋼材、構造用鋼材、スタッド材、ランナー、全ねじ、その他軽量鉄骨付属品標準バイス、メガネレンチ、T型レンチ(17mm)、チップソー(BS305M)トラスコ品番836-3326寸法(mm)(最大刃物寸法)305×4.0×25.4質量(kg)15.5定格電流(A)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×590×570バイス 幅(mm)(広がり幅)185
チップソー切断機 サンコー(サンコーミタチ)チップソー切断機サンコー(サンコーミタチ)
1,098,000税込1,207,800
1台
6日以内出荷
独自のスイング機能により切断時の負荷を低減し切断スピードと刃物の高寿命を実現 H型鋼200×100を8秒で切断 砥石切断機と比較して1/4、ロータリーバンドソーと比較し1/13のスピードで切断できます 切断面がきれいでバリ取りの後処理が不要 やけが少ないため切断面が熱くありません 切削液不要のドライタイプです 鉄工用チップソーBS-405Nが標準付属
用途一般鋼材:角パイプ、アングル、フラットバー、丸棒 構造用鋼材:H型鋼、I型鋼、チャンネル鋼 各種管材:ライニング管、鋼管、ガス管の切断・加工刃物外径(Φmm)405刃物内径(Φmm)40対応材質鉄工用回転数(min-1[r.p.m])800全負荷電流(A)15コード長さ(m)5芯数4バイス最大口幅(mm)205ピンホール(mm)Φ65×Φ11×2電動機3.7kW×4P本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×840×1280付属品チップソーBS-405N(1枚)、工具セット角度可変右90°~30°(0°~60°)刃厚(mm)2.8質量(kg)220
ホールエース用ドリルチャック サンコー(サンコーミタチ)ホールエース用ドリルチャックサンコー(サンコーミタチ)
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
ホールエース サンコー(サンコーミタチ)ホールエースサンコー(サンコーミタチ)
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
自動給油装置付。パラレルスイング機構(水平移動)です。 位置出しが容易で作業性向上。 連続穴あけに便利。
穴あけ能力(mm) 鉄工11.5~22ストローク(mm)0~100回転数(min-1[r.p.m])1100電圧(V)単相100消費電力(W)635バイス最大口幅(mm)45~150質量(kg)11電流(A)6.5
MC180A 防塵カッター 二重絶縁 サンコー(サンコーミタチ)MC180A 防塵カッター 二重絶縁サンコー(サンコーミタチ)
57,980税込63,778
1台
9日以内出荷
刃物外径(Φmm)180刃物内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)60対応材質鉄工用回転数(min-1[r.p.m])4300電圧(V)単相100定格電流(A)14消費電力(W)1300コード長さ(m)5芯数2トラスコ品番433-0323質量(kg)4.3
電気ディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)電気ディスクグラインダサンコー(サンコーミタチ)
14,980税込16,478
1台
8日以内出荷
低速強力型冷却性能UPで驚異の耐久力を実現
消費電力(W)810砥石寸法(Φmm)穴径15握り径(Φmm)63
カーボンブラシ SGC-355N用 サンコー(サンコーミタチ)カーボンブラシ SGC-355N用サンコー(サンコーミタチ)
859税込945
1セット(2個)
当日出荷
チップソー サンコー(サンコーミタチ)チップソーサンコー(サンコーミタチ)
5,598税込6,158
1枚
4日以内出荷
適合機種小型チップソー切断機[HSC165N]刃数40径(Φmm)165(鋸)刃厚(mm)1.6切断対象各種軟鋼材取付穴径(Φmm)20(鋸)
チップソーブレード サンコー(サンコーミタチ)チップソーブレードサンコー(サンコーミタチ)
29,980税込32,978
1枚
3日以内出荷
355mmアルミ用チップソーブレード サンコー(サンコーミタチ)355mmアルミ用チップソーブレードサンコー(サンコーミタチ)
25,980税込28,578
1枚
3日以内出荷
アルミ用で熱に強い高品位超硬チップ採用
適合材アルミ
SGC-355N用スイッチ サンコー(サンコーミタチ)SGC-355N用スイッチサンコー(サンコーミタチ)
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷