カテゴリ

  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • サンコー(サンコーミタチ)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(179)
  • アサ電子工業(51)
  • ALLSHENG(17)
  • JIT(4)
  • ベロス(3)
  • EARTH MAN(2)
  • ELPA(2)
  • TRUSCO(2)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2)
  • ラクテム(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • アズワン(1)
  • ウシオ(UHT)(1)
  • 小池酸素工業(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • ナベヤ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「msc-3」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップソー切断機 サンコー(サンコーミタチ)チップソー切断機サンコー(サンコーミタチ)
109,800税込120,780
1台
当日出荷
新開発、中速専用モニター搭載。より安全な二重絶縁構造。 大型プロテクター装備で切断片の飛散を防ぐ補助バイス付。 ワンタッチバイス搭載でスピンドル機構付き。
用途一般鋼材、構造用鋼材、スタッド材、ランナー、全ねじ、その他軽量鉄骨付属品標準バイス、メガネレンチ、T型レンチ(17mm)、チップソー(BS305M)トラスコ品番836-3326寸法(mm)(最大刃物寸法)305×4.0×25.4質量(kg)15.5定格電流(A)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×590×570バイス 幅(mm)(広がり幅)185
チップソー切断機 サンコー(サンコーミタチ)チップソー切断機サンコー(サンコーミタチ)
149,800税込164,780
1台
当日出荷
中速専用ブレーキ付きモーター搭載。 より安全な二重絶縁構造。 大型プロテクタ。補助ビス。 スピンドルロック機構。 強靭アルミベース。 角パイプ100x100、丸パイプΦ120、アングル130x130一般鋼材切断可能。
用途一般鋼材から軽量鉄骨まで冴える切れ味付属品純正チップソー(BS355M)、メガネレンチ17mm、T型レンチ17mm、スパナ17mm、補助バイス質量(kg)16.4電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1450コード長さ(m)3.5(2芯)無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800取付寸法(mm)外径355×厚さ4×穴径25.4最大切断寸法(mm)90°バイス標準位置:丸パイプΦ120・角パイプ100×100、90°バイス中間位置:角パイプ100×100、90°バイス奥位置:各パイプ180×85・アングル130×130、45°バイス標準位置:丸パイプΦ70・角パイプ70×70・アングル50×50最高使用周速度(m/s)56バイス最大口幅(mm)185
電動工具 本体カテゴリ
関連カテゴリ