絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

下谷金属

下谷金属のページです。下谷金属は、物流/保管/梱包用品/テープなどの商品を提供しています。現在14件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤークリップ 電気メッキ 下谷金属ワイヤークリップ 電気メッキ下谷金属(4件のレビュー)
40税込44
1個
当日出荷から18日以内出荷
ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。
材質マリアブル表面処理電気メッキ
ワイヤーロープ ロックタイプ 下谷金属ワイヤーロープ ロックタイプ下谷金属
719税込791
1本
当日出荷から9日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープにロック加工を施した玉掛ワイヤーロープです。 クレーン等安全規則第219条適合品、生産物賠償責任保険付き。
用途荷物の吊り上げ・吊り下げなどの玉掛け作業に種類A種(裸)
ワイヤーロープ 割差タイプ 下谷金属ワイヤーロープ 割差タイプ下谷金属
869税込956
1本
当日出荷から14日以内出荷
割差しはワイヤロープの全てのストランドを3回以上丸差しで編込み後、 各々のストランドの素線の半数を切り、残りの素線をさらに2回以上 (半差し)編込み、計5回以上編込む加工方法で生産しています。 JIS規格ワイヤーロープに割差し加工を施した玉掛ワイヤーロープです。 クレーン等安全規則第219条適合品、生産物賠償責任保険付
用途荷物の吊り上げ・吊り下げなどの玉掛け作業に種類A種(裸)
シンブル Aタイプ ドブメッキ 下谷金属シンブル Aタイプ ドブメッキ下谷金属
149税込164
1個
当日出荷から12日以内出荷
ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。
用途ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。種類シンブル表面処理(本体)ドブメッキ
ターンバックル 両アイ 下谷金属ターンバックル 両アイ下谷金属
699税込769
1個
当日出荷
枠を回転させることで、締めたり緩めたりできる枠式ターンバックルです。
用途ロープやワイヤーの引き締めなど、張りや長さを調整する際に使用します。
シンブル Aタイプ ドブメッキ 下谷金属シンブル Aタイプ ドブメッキ下谷金属(1件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷
ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。
用途ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。種類シンブル寸法L(mm)36寸法D(mm)27寸法B(mm)8寸法D1(mm)16適合ロープ径(Φmm)6表面処理(本体)ドブメッキ
ターンバックル 両フック 下谷金属ターンバックル 両フック下谷金属(3件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から13日以内出荷
枠を回転させることで、締めたり緩めたりできる枠式ターンバックルです。
用途ロープやワイヤーの引き締めなど、張りや長さを調整する際に使用します。
捻込シャックル 電気メッキ 下谷金属捻込シャックル 電気メッキ下谷金属
109税込120
1個
当日出荷から8日以内出荷
捻じ込み式のシャックルです。
用途重荷物を吊る際の玉掛け作業や連結作業時にワイヤーロープなどの先端に取り付けて使用します。表面処理電気メッキ
アウトワイヤーロープ 下谷金属アウトワイヤーロープ下谷金属
8,898税込9,788
1本
当日出荷から12日以内出荷
JIS規格に準じたワイヤーロープです。(JIS規格外)
用途吊索、手すり、漁業、土木建築など幅広いシーンで使用できます。表面処理メッキ
シンブル Aタイプ ステンレス 下谷金属シンブル Aタイプ ステンレス下谷金属
459税込505
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。錆に強いステンレス製(SUS-304)
用途ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。材質ステンレス種類シンブル
アウトワイヤーロープ ステンレス 下谷金属アウトワイヤーロープ ステンレス下谷金属
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
JIS規格に準じたワイヤーロープです。(JIS規格外) 錆や腐食に強いステンレス製(SUS-304)
用途吊索、手すり、漁業、土木建築など幅広いシーンで使用できます。
捻込シャックル クロ 下谷金属捻込シャックル クロ下谷金属(1件のレビュー)
139税込153
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
捻じ込み式のシャックルです。
用途重荷物を吊る際の玉掛け作業や連結作業時にワイヤーロープなどの先端に取り付けて使用します。
ワイヤークリップ ステンレス 下谷金属ワイヤークリップ ステンレス下谷金属
179税込197
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
錆に強い、ステンレス製(SUS304)のワイヤークリップです。
用途ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。材質ステンレス
捻込シャックル ステンレス 下谷金属捻込シャックル ステンレス下谷金属
219税込241
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
捻じ込み式のシャックルです。
用途重荷物を吊る際の玉掛け作業や連結作業時にワイヤーロープなどの先端に取り付けて使用します。材質ステンレス