絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
157件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TBハーネス 墜落制止用器具 TBN-10B型(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン)

    TBハーネス 墜落制止用器具 TBN-10B型(フルハーネス本体のみ)

    サンコー(タイタン)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から23日以内出荷
    腿ベルトが水平タイプのベーシックモデル。
    最大使用質量(kg)130材質【肩・腿・骨盤ベルト】ポリエステル、【胸ベルト】ナイロン、【肩バックル・D環・胸クリップ・腿バックル】スチール、【休止フック掛(2個)・D環固定板・ベルト止め】樹脂ネイビー質量(g)約1030タイプ胸クリップ・腿バックル:プレートタイプベルト幅(mm)【肩・腿・骨盤】45、【胸】25・肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード無し
  • セイフティブロック サンコー(タイタン)

    セイフティブロック

    サンコー(タイタン)(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    付属品・カラビナ付き台付ロープ(3ツ打ナイロンロープ):直径14mm・長さ1300mm・引寄ロープ(ポリプロピレンロープ):ゴムウェイト付きランヤード(直径)(Φmm)4耐久性(年)約10年(適正な維持管理を実施した場合)使用荷重(kg)30~100フック口開き(mm)12
  • REELOCK SⅡ NEO 墜落制止用器具 SN505型 サンコー(タイタン)

    REELOCK SⅡ NEO 墜落制止用器具 SN505型

    サンコー(タイタン)(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から33日以内出荷
    ロック装置付き2WAY巻取器
    ランヤード(長さ)(mm)約1660胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200フックNo.57F(スチール製カバー)材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜質量(g)約1290種類巻取式ストラップ幅(mm)17バックルパススルー落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
  • EX ZERO 伸縮ストラップ式タイプ1ランヤード サンコー(タイタン)

    EX ZERO 伸縮ストラップ式タイプ1ランヤード

    サンコー(タイタン)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    基本性能はしっかり押さえたシンプル仕様。 令和元年、墜落制止用器具元年に登場の伸縮ストラップ式。
    タイプフルハーネス型用ストラップ幅(mm)30フックNo.57F(スチールカバータイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1600(収縮時約1100)コネクタD環側/アルミカラビナ(ADT型)ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種
  • PANGAEA CANYON 墜落制止用器具 PACN-10A-SI型(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン)

    PANGAEA CANYON 墜落制止用器具 PACN-10A-SI型(フルハーネス本体のみ)

    サンコー(タイタン)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
    フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ
    材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロンシルバー系質量(g)本体:約970、ショルダーパット:約110ベルト幅(mm)肩・腿:40、胸:25クリップ胸クリップ:ワンタッチバックル腿バックル:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)40最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
  • スチールO型カラビナ サンコー(タイタン)

    スチールO型カラビナ

    サンコー(タイタン)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    安全環付です。 スチール製のO型カラビナです。 安全環付です。
    用途建設現場・工場などの高所作業で、アウトドアスポーツなどでの墜落防止対策に、荷物の吊り上げ、結束などに形状オーバル型ロック機能あり材質スチールトラスコ品番794-8701全長(mm)108質量(g)159寸法(幅W×高さH)(mm)108×20有効径(Φmm)20破断強度(kN)15.6
  • アルミO型カラビナ サンコー(タイタン)

    アルミO型カラビナ

    サンコー(タイタン)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    安全環付です。 アルミ製のO型カラビナです。 安全環付です。
    用途建設現場・工場などの高所作業で、アウトドアスポーツなどでの墜落防止対策に、荷物の吊り上げ、結束などに形状オーバル型ロック機能あり材質アルミトラスコ品番794-3911全長(mm)108質量(g)74寸法(幅W×高さH)(mm)108×19有効径(Φmm)19破断強度(kN)22
  • 安全帯胴ベルト用休止フック掛け サンコー(タイタン)

    安全帯胴ベルト用休止フック掛け

    サンコー(タイタン)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ロープ収納袋(大) サンコー(タイタン)

    ロープ収納袋(大)

    サンコー(タイタン)(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質ナイロン寸法(幅W×高さH)(mm)190×235ベルト幅(mm)90
  • フルハーネス用胴ベルト固定版 サンコー(タイタン)

    フルハーネス用胴ベルト固定版

    サンコー(タイタン)
    649税込714
    1枚
    当日出荷
    フルハーネスに胴ベルトを固定することで工具の重みをしっかり支えます。
    材質アルミ合金厚さ(mm)3質量(g/枚)25
  • 胴ベルト型ロック付き巻取式 ダブル ワンタッチバックル仕様 REELOCK S2NEO + EXJ補助ロープ サンコー(タイタン)

    胴ベルト型ロック付き巻取式 ダブル ワンタッチバックル仕様 REELOCK S2NEO + EXJ補助ロープ

    サンコー(タイタン)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番442-3944ベルト:ブラック使用荷重(kg)100フック口開き(mm)51胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)120最大使用質量(kg)100
  • ワークポジショニング器具 CT サンコー(タイタン)

    ワークポジショニング器具 CT

    サンコー(タイタン)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から33日以内出荷
    手軽に使えるエントリーモデル
    仕様【ワークポジショニング器具用ロープ】3ツ打ナイロンロープ:直径16mm×長さ2100mm(回転環付きフックNo.14L-1)付属品角環1コ、軽量D環2コ付き、67N型伸縮調節器質量(g)約2220胴ベルト幅(mm)45胴ベルト長さ(mm)1300(スチール製バックス)補助ベルト幅(mm)100補助ベルト長さ(mm)720
  • 親綱用大型フック サンコー(タイタン)

    親綱用大型フック

    サンコー(タイタン)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    親綱用大型フックです。 カバーはステンレススチール製です。
    用途建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラント・その他形状フックロック機能なし材質本体:スチール、カバー:ステンレススチール仕様固定式トラスコ品番794-6813全長(mm)213質量(g)390穴径(Φmm)22有効長(mm)50フック口開き(mm)50
  • しのう掛け サンコー(タイタン)

    しのう掛け

    サンコー(タイタン)(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • 蛍光ステッカー サンコー(タイタン)

    蛍光ステッカー

    サンコー(タイタン)
    399税込439
    1枚
    欠品中
    フック用シールがゴールドの反射タイプです。視認性を高め、作業者の安全を守ります。また、フックを正しく使用しているか、離れた場所からでも確認がしやすくなります。
    用途フックの鉤部や、ロープ、ショックアブソーバに貼り付けて使用します。
  • フルハーネス用反射ショルダーパッド サンコー(タイタン)

    フルハーネス用反射ショルダーパッド

    サンコー(タイタン)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    フルハーネス専用の反射ショルダーパッド。表面(黄色)には幅50mmの高輝度プリズム反射材使用。裏面(赤色)はソフトで通気性のいいメッシュ生地。長さは全長250mmのロングサイズ。面ファスナーで簡単取付でしっかり固定。
    用途フルハーネスのベルトに装着して、視認性UP。セット内容1セット:2本(両肩分)長さ(mm)250幅(mm)反射材:50質量(g)2本セット:60
  • 蛍光ステッカー サンコー(タイタン)

    蛍光ステッカー

    サンコー(タイタン)
    349税込384
    1枚
    当日出荷
    視認性を高め作業者の安全を守る他、フックを正しく使用しているか、離れた場所からも確認できます。
    トラスコ品番263-7297イエローRoHS指令(10物質対応)対応
  • EXJ ハーネス用ランヤード 130kg サンコー(タイタン)

    EXJ ハーネス用ランヤード 130kg

    サンコー(タイタン)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    軽量フック&小型コネクタのラグジュアリーモデル コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる伸縮式です。 内部に国産の高級ゴムを使用するなど素材の性能にもこだわり、高い耐久性と耐候性を備えています。
    タイプフルハーネス型用ストラップ幅(mm)約27落下距離(m)4.2フックNo.56A(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収納時:約1100)最大使用荷重(kg)130コネクタD環:DJMR環(回転機能付き)材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種自由落下距離(m)2.2
  • RICORO-N ハーネス用ランヤード 100kg サンコー(タイタン)

    RICORO-N ハーネス用ランヤード 100kg

    サンコー(タイタン)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    ロック装置付きで落下距離を最短にします。 巻取式 ストラップは、常に巻き取る力が加わった状態です。 常に短く使うことで落下距離と衝撃荷重を最小に抑える、安全な仕様となっています。 小型&短尺の巻取式で好評を頂いた「リコロ」をリニューアル。 巻取器の容積、構成部品を15%削減しました。
    材質巻取器:樹脂製ケース質量(g)約860タイプ兼用ストラップ幅(mm)17落下距離(m)ハーネス型3.5~4.2/胴ベルト型2.5~3.0フックNo.56A(J環付き 軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収納時:約690)最大使用荷重(kg)100コネクタD環:DJMR環(回転機能付き)材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロンロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル自由落下距離(m)ハーネス型2.3/胴ベルト型1.8
  • プロガード3D サンコー(タイタン)

    プロガード3D

    サンコー(タイタン)(4件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    腰に理想的な「面でサポート」を実現。水平凸部が筋肉をとらえる。ウィング状に走る横長のクッション材凸部が、腰のうしろの大臀筋や外腹斜筋の流れに沿ってしっかりとフィットし、サポーターの上下のズレを抑えます。動きに応じて空気の流れも確保します。腰のキーポイントにピッタリフィット。お尻の上の骨盤の中央に位置する「仙骨」のくぼみを、逆三角形のクッション材凸部がキッチリ押さえ込みサポーターの横ズレを防ぎ、正しい姿勢を保ちます。スポーツシューズのインソールに使われているEVAを採用。衝撃吸収性が高く、ヘタリも少ないクッション材です。吸水しないので、水をかけてクリーニングできます。撥水加工のポリエステル100%生地。雨や汚れに強く、水拭きで簡単に汚れを落とせます。
    幅(mm)最大約170材質ポリエステル100%厚さ(mm)(パッド部)5~9材質(パッド)EVA
  • 【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 伸縮式シングルランヤード付き サンコー(タイタン)

    【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 伸縮式シングルランヤード付き

    サンコー(タイタン)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷
    TITAN最軽量フルハーネスと軽量な伸縮するランヤードのセット品をMonotaRO限定で用意。購入後すぐに使えるセット品。なんとセット品の重量は約1,410g。フルハーネスは着脱しやすいワンタッチバックルを採用。
    用途高所での墜落対策に使用。材質(休止フック掛け・尻当て・ベルト止め・D環止め)樹脂、(胸ベルト)ナイロン、(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸クリップ / 腿バックル)ワンタッチバックル・アルミ合金【フルハーネスベルト】黒質量(g)【フルハーネス・ランヤード】1410ベルト幅(mm)【肩・腿】45種類フルハーネス型規格墜落制止用器具の規格落下距離(m)4.2フック軽量タイプランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収縮時 約1120)コネクタ【人体側】DJMR(回転機能付き金具)材質(ランヤード)ゴム芯入りポリエステル被覆最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型胸ベルト幅(mm)25自由落下距離(m)2.2脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤードタイプ1
  • ワンタッチ式作業用ベルト(フルハーネス用) サンコー(タイタン)

    ワンタッチ式作業用ベルト(フルハーネス用)

    サンコー(タイタン)
    5,698税込6,268
    1本
    9日以内出荷から31日以内出荷
    着脱に便利なワンタッチバックル式の胴ベルトです。工具吊りとして使用できる他、フルハーネスと併用することで、ベルトがより身体にフィットし、ズレを防ぎます。この作業ベルトは胴ベルト型用ランヤードを取り付ければ、墜落制止用器具として使用することができる性能を表示しています。その際の使用可能質量はランヤードに依存します。
    質量(g)330
  • フルハーネス型墜落制止用器具 EASY Harness CROSS サンコー(タイタン)

    フルハーネス型墜落制止用器具 EASY Harness CROSS

    サンコー(タイタン)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    2024年GOOD DESIGN賞を受賞したフルハーネス型の墜落制止用器具となります。普段の使いやすさと万一の時の安全を両立した製品です。首回りを広くした、パッドが顔に擦れない大きめのパッドが標準装備しています。腰部のクロス構造のため、作業時のつっぱり感がなく、ストレスなく作業できます。腿バックルと肩バックルには作業中のベルトの緩みを大幅に抑えることに成功した緩み止め付きです。ベルトの交換時期が一目でわかるライン付きで異常がすぐにわかります。持ち運びに便利なジッパーバッグ付きです。
    用途高所での墜落対策に使用します。仕様背部パッド、ジッパーバッグ標準装備材質【胸クリップ】アルミ合金【胸ベルト】ナイロン【肩・腿・骨盤ベルト】ポリエステル【緩み止め付きベルト調整金具(肩バックル)】スチール、樹脂製カバー【緩み止め付きワンタッチバックル(腿バックル)】アルミ合金、樹脂製カバー質量(g)1220ベルト幅(mm)【肩・腿・骨盤】45規格墜落制止用器具の規格バックル【胸クリップ、腿】ワンタッチバックル最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)25胴ベルト
  • セイフティブロック取付用ロープ(台付けロープ) サンコー(タイタン)

    セイフティブロック取付用ロープ(台付けロープ)

    サンコー(タイタン)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    サンコーのセイフティブロックを固定するためのロープです。両端がそれぞれフック、カラビナ付きとなっており取り付けが簡単です。
    用途セイフティブロックの固定長さ(mm)約1100(フック、カラビナ含む)直径(Φmm)(ロープ)16有効径(Φmm)(カラビナ)17材質(フック)スチールフック有効径(mm)21材質(ロープ)ナイロン材質(カラビナ)スチール
  • アルファポケット フルハーネス用縦型ポーチ ASP型 サンコー(タイタン)

    アルファポケット フルハーネス用縦型ポーチ ASP型

    サンコー(タイタン)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ベルトに取り付けやすい 360度回転機能付A(アルファ)型フック フルハーネスのパッド等にも使用される丈夫で高級感のあるナイロン生地を採用。 フックやランヤードの動きに干渉しにくい薄型設計。
    仕様スマートフォン、マルチ用質量(g)約90種類スルハーネス用縦型ポーチ適合寸法(mm)H145×W75×D15まで
  • ハーネス用 作業ベルト (墜落制止用器具) サンコー(タイタン)

    ハーネス用 作業ベルト (墜落制止用器具)

    サンコー(タイタン)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    フルハーネスは作業ベルトとの併用が便利です。 工具吊として使用できるほか、フルハーネスのベルトがより身体にフィットしてズレを防ぎます。
    仕様厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品トラスコ品番160-5561材質ナイロン長さ(mm)1200幅(mm)50ブラック質量(g)210タイプハーネス用アズワン品番64-1110-35
  • 3Dハーネス 墜落制止用器具 EH3DN-10A型(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン)

    3Dハーネス 墜落制止用器具 EH3DN-10A型(フルハーネス本体のみ)

    サンコー(タイタン)
    22,980税込25,278
    1本
    11日以内出荷から18日以内出荷
    特許取得の形状保持ベルトがベルトの形崩れ・もつれを防ぎ素早い着脱を可能に。
    最大使用質量(kg)130材質【肩・背・腰部ベルト】樹脂製芯材内包ナイロン、【胸ベルト】ナイロン、【腹・腿部ベルト】ポリエステル、【肩バックル・D環】スチール、【胸クリップ・腿バックル】アルミ合金、【休止フック掛(2個)・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め】樹脂、【簡易肩パッド(DP型)】ポリエステルブラック質量(g)約1030タイプ胸クリップ:ワンタッチタイプ、腿バックル:ワンタッチバックルベルト幅(mm)【肩・背・腰部】45、【胸】25、【腹・腿】25肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
  • 50TL環 サンコー(タイタン)

    50TL環

    サンコー(タイタン)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    一般作業用安全帯に使用します。 50mm幅胴ベルト用の3ッ穴D環です。
    材質スチールトラスコ品番794-0734質量(g)77適合ベルト幅(mm)50
  • フルハーネス用ベルト余長止め サンコー(タイタン)

    フルハーネス用ベルト余長止め

    サンコー(タイタン)
    219税込241
    1組
    当日出荷
    フルハーネスのベルト調整後のベルト余りをすっきり収納できます。
    材質樹脂質量(g)10(2個1セット)入数2個1セット
  • フルハーネス”3Dハーネス”(フロントD環付) サンコー(タイタン)

    フルハーネス”3Dハーネス”(フロントD環付)

    サンコー(タイタン)
    25,980税込28,578
    1本
    12日以内出荷から18日以内出荷
    メインベルトに形状保持素材採用で着やすい。フロントD環は、梯子昇降時の安全ブロック併用時に効果を発揮します。
    用途墜落制止用器具材質肩ベルト:樹脂製芯材内包ナイロンブラック質量(g)1270ベルト幅(mm)45種類フルハーネスRoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)130背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトなしランヤード2丁掛け
  • タイタン 蛍光避難梯子BPC-4型 サンコー(タイタン)

    タイタン 蛍光避難梯子BPC-4型

    サンコー(タイタン)
    27,980税込30,778
    1本
    欠品中
    横桟(アルミ角パイプ)に蛍光表示が付いている為、周囲が暗くても視認性に優れています。
    用途避難用。適合はじご:(一財)日本消防設備安全センター認定品材質本体ロープ:ビニロン、横桟:アルミ質量(kg)3.7長さ(m)3.3奥行(mm)100耐荷重(kg)100ロープ径(Φmm)12踏ざん間隔(mm)330取付金具手摺用内幅(mm)314使用条件このはしごは、緊急避難専用として使用して下さい。
  • セイフティブロック取付用ロープ(台付けロープ) サンコー(タイタン)

    セイフティブロック取付用ロープ(台付けロープ)

    サンコー(タイタン)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    サンコーのセイフティブロックを固定するためのロープです。取り付けが簡単なカラビナ付きです。
    用途セイフティブロックの固定長さ(mm)約1300(カラビナ含む)直径(Φmm)(ロープ)14有効径(Φmm)(カラビナ)17材質(ロープ)ナイロン材質(カラビナ)スチール
  • ハーネス用縦型ポーチ ACD型 サンコー(タイタン)

    ハーネス用縦型ポーチ ACD型

    サンコー(タイタン)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ベルトに取り付けやすい 360度回転機能付A(アルファ)型フック フルハーネスのパッド等にも使用される丈夫で高級感のあるナイロン生地を採用。 フックを休止フック掛けに掛ける際、その先端が内容物に当たりにくい設計
    仕様コンパクトデジタルカメラ用質量(g)約78種類スルハーネス用縦型ポーチ適合寸法(mm)H130×W70×D38まで
  • ロープチャック RC型 サンコー(タイタン)

    ロープチャック RC型

    サンコー(タイタン)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に ロープチャックは、下方向に常に爪が効いているので、 降下するときは片手で爪を起こしてロック解放します。
    仕様【子綱(ロープ)】:3ツ打ナイロンロープ直径10mm×長さ800mm(フックNo.27)適合垂直親綱:3ツ打合成繊維ロープ 直径16~20mm質量(g)約760
  • 江戸鳶 墜落制止用器具 ETN-10A型(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン)

    江戸鳶 墜落制止用器具 ETN-10A型(フルハーネス本体のみ)

    サンコー(タイタン)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    フルハーネス本体のみ
    材質(肩・腿・骨盤ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・D環固定板・ベルト止め)樹脂ブラック系質量(g)約1180ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25クリップ胸クリップ:ワンタッチバックル腿バックル:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
  • ツールホルダー サンコー(タイタン)

    ツールホルダー

    サンコー(タイタン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合ベルト幅(mm)50・60
  • イージーハーネス クロス サンコー(タイタン)

    イージーハーネス クロス

    サンコー(タイタン)
    28,980税込31,878
    1本
    3日以内出荷から15日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたスタンダードモデルで、使いやすさと安全が両立したフルハーネスです。高所での墜落対策で使用します。より安全に使用できるベルトが緩みが出にくいバックルを採用しています。ベルトはソフトでしなやかな質感を採用して、肌触りが優しいモデルです。
    用途高所作業時の墜落防止。材質肩・腿・骨盤ベルト:ポリエステル、胸ベルト:ナイロン、D環:スチール、緩み止め月ベルト調整金具(肩バックル):スチール、樹脂製カバーベルト幅(mm)(肩・腿・骨盤)45最大使用質量(kg)130以下胸ベルト幅(mm)25
  • イージーハーネス クロス サンコー(タイタン)

    イージーハーネス クロス

    サンコー(タイタン)
    37,980税込41,778
    1本
    3日以内出荷から15日以内出荷
    昇降時に便利なフロントD環付きで、使いやすさと安全が両立したフルハーネスです。高所での墜落対策で使用します。背部のパッドを従来より首回りを広くとり、使いやすさが向上しており、より安全に使用できるベルトが緩みが出にくいバックルを採用しました。
    用途高所作業時の墜落防止。材質肩・腿・骨盤・胸ベルト:ポリエステル、D環:スチール、緩み止め月ベルト調整金具(肩バックル):スチール、樹脂製カバー質量(g)約1450(エルゴ・パッド:約120g含む)ベルト幅(mm)(肩・腿・骨盤・胸)45最大使用質量(kg)130以下背タイプX型脚部構造V型
  • フルハーネス型墜落制止用器具 EASY Harness CROSS サンコー(タイタン)

    フルハーネス型墜落制止用器具 EASY Harness CROSS

    サンコー(タイタン)
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷から32日以内出荷
    2024年GOOD DESIGN賞を受賞したフルハーネス型の墜落制止用器具となります。普段の使いやすさと万一の時の安全を両立した製品です。首回りを広くした、パッドが顔に擦れない大きめのパッドが標準装備しています。腰部のクロス構造のため、作業時のつっぱり感がなく、ストレスなく作業できます。腿部バックルと胸部ベルト調整金具には作業中のベルトの緩みを大幅に抑えることに成功した緩み止め付きです。ベルトの交換時期が一目でわかるライン付きで異常がすぐにわかります。持ち運びに便利なジッパーバッグ付きです。
    用途高所での墜落対策に使用します。仕様背部パッド、ジッパーバッグ標準装備材質【胸クリップ】アルミ合金【胸ベルト】ナイロン【肩・腿・骨盤ベルト】ポリエステル【緩み止め付きベルト調整金具(肩バックル)】スチール、樹脂製カバー【緩み止め付きワンタッチバックル(腿バックル)】アルミ合金、樹脂製カバー質量(g)1430ベルト幅(mm)【肩・腿・骨盤】45規格墜落制止用器具の規格バックル【胸クリップ、腿】ワンタッチバックル胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)130背タイプX型胸ベルト幅(mm)25脚部構造V字腿バックルワンタッチ胴ベルト
  • ハーネス用 ロック機構付き巻取+伸縮式ダブルランヤード サンコー(タイタン)

    ハーネス用 ロック機構付き巻取+伸縮式ダブルランヤード

    サンコー(タイタン)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    ロック機構付き巻取+伸縮式ハーネス用ダブルランヤードです。
    トラスコ品番442-4521設定なし質量(g)約1280タイプフルハーネス型ロープ仕様伸縮式、巻取式商品タイプダブル