カテゴリ

  • 安全保護具(8)
絞り込み
ブランド
  • サンコー(タイタン)
  • モノタロウ(1)
  • ツヨロン(藤井電工)(7)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • ポリマーギヤ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rbln506」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 胴ベルト型ロック付き巻取式 シングル Ribraライト サンコー(タイタン)

    胴ベルト型ロック付き巻取式 シングル Ribraライト

    サンコー(タイタン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    欠品中
    脱着可能な巻取式ランヤードを備えた胴ベルトセット
    トラスコ品番442-3911質量(g)1160タイプ1相当種類ロック式使用荷重(kg)100ベルト色ブラックフック口開き(mm)51胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁がけ
  • REELOCK SⅡ NEOライト 墜落制止用器具 SLN505型 サンコー(タイタン)

    REELOCK SⅡ NEOライト 墜落制止用器具 SLN505型

    サンコー(タイタン)(4件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷
    ロック装置付き巻取器
    材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜質量(g)約1120種類巻取式バックルパススルー落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8フックNo.56(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1660胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
  • REELOCK SⅡ NEO サンコー(タイタン)

    REELOCK SⅡ NEO

    サンコー(タイタン)(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    2WAY機構のロック装着付き巻取器
    材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜質量(g)約1250種類巻取式ストラップ幅(mm)17バックルワンタッチ落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8フックNo.56A(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1660胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1150材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロンロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
  • ダブルフックシリーズ SLN505-RW-BL~NB型 ロック装置付き巻取器+巻取式補助ロープ サンコー(タイタン)

    ダブルフックシリーズ SLN505-RW-BL~NB型 ロック装置付き巻取器+巻取式補助ロープ

    サンコー(タイタン)(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷
    ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。 ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープ
    材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜質量(g)約1750種類巻取式ストラップ幅(mm)17バックルパススルーフックNo.56H(U字つり防止コブ付き)ランヤード(長さ)(mm)約1660胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200材質(調節バックル)アルミ製材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロンロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード2丁掛け
  • カルラック 墜落制止用器具 KLN-W型 サンコー(タイタン)

    カルラック 墜落制止用器具 KLN-W型

    サンコー(タイタン)(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    材質【バックル】アルミ合金(軽量タイプ)、【ロープ・補助ロープ】3ツ打ナイロン質量(g)約1330種類ロープ式ロープ径(Φmm)【ロープ・補助ロープ】10バックルパススルーフックNo.56H(U字つり防止コブ付)ランヤード(長さ)(mm)(ロープ)1700、(補助ロープ)1200胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード2丁掛け
  • リーロックmini フルハーネス/胴ベルト兼用巻取式ランヤード サンコー(タイタン)

    リーロックmini フルハーネス/胴ベルト兼用巻取式ランヤード

    サンコー(タイタン)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    当日出荷
    新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。 墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。 フックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。
    用途高所作業での墜落防止対策材質樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ)厚さ(mm)1.35(ストラップ)タイプフルハーネス/胴ベルト兼用種類フルハーネス型胴ベルト型兼用、巻取式ストラップ幅(mm)18.5落下距離(m)ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0フックNo.56A(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1550(ストラップ収納時 約660)コネクタアルミ製軽量カラビナ(人体取付側)最大使用質量(kg)130ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種/ナイロン製カバー自由落下距離(m)ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8
  • EASY Harness Neo 墜落制止用器具 EHNN-10B型(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン)

    EASY Harness Neo 墜落制止用器具 EHNN-10B型(フルハーネス本体のみ)

    サンコー(タイタン)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷
    フルハーネス本体のみ
    材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・胸クリップ・腿バックル・D環)スチール、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂色レッド系質量(g)約1090ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25クリップ胸クリップ:プレートタイプバックル腿バックル:プレートバックル肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード無し
  • 50TL環 サンコー(タイタン)

    50TL環

    サンコー(タイタン)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    一般作業用安全帯に使用します。 50mm幅胴ベルト用の3ッ穴D環です。
    トラスコ品番794-0734材質スチール質量(g)77適合ベルト幅(mm)50
墜落制止用器具カテゴリ