カテゴリ

  • 学童・教育用品(32)
  • メカニカル部品(18)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 制御機器(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 測定用品(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • バイク部品(1)
  • 塗料(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ribra」の検索結果

104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 胴ベルト型ロック付き巻取式 シングル Ribraライト サンコー(タイタン)

    胴ベルト型ロック付き巻取式 シングル Ribraライト

    サンコー(タイタン)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    脱着可能な巻取式ランヤードを備えた胴ベルトセット
    トラスコ品番442-3911質量(g)1160タイプ1相当種類ロック式使用荷重(kg)100ベルト色ブラックフック口開き(mm)51胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁がけ
  • BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)

    BEARING ACCESSORIES

    SKF(日本エスケイエフ)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    SKF Bearing Lock Nut And Locking Device - KMT 11 Use this lock nut from SKF to secure a bearing to a shaft。It has three locking pins that allow you to accurately position the lock nut at right angles to the shaft。The pins are adjustable, so you can compensate for any slight angular deviations of neighbouring components。The lock nut is easy to install and remove thanks to its pin-locking system。Its also reusable, so its a long-lasting option。This robust component is compatible with high axial loads. Axial static load carrying capacity of 340 kN Mass of 0.56 kg Locking screw size of M8 Recommended tightening torque of 18 Nm Application Information Textile industry Pulp and paper manufacturing Food and beverage industrySKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。 How do locking screws work 高品質The pins on this lock nut use friction to firmly secure the nut to the shaft and prevent the bearing from sliding。What types of situations is this lock nut best-suited to Thanks to this lock nuts robustness and resistance to corrosion, its particularly useful for applications that experience high heat or high vibration.
    仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3864アズワン品番65-7942-23
  • 【レンタル】超低温対応温度ロガー 外部センサータイプ TREL30-16 ST10S30シリーズ Logtag Recorders

    【レンタル】超低温対応温度ロガー 外部センサータイプ TREL30-16 ST10S30シリーズ

    Logtag Recorders
    3,500税込3,850
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    -80℃対応(外部センサータイプ、冷凍エリアを開放せずに温度確認可能)。過去30日間のログ履歴が、PC接続無しで確認出来ます。GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応。マルチユース
  • 【レンタル】超低温対応温度ロガー 外部センサータイプ 校正証明書付 TREL30-16 ST10S30シリーズ Logtag Recorders

    【レンタル】超低温対応温度ロガー 外部センサータイプ 校正証明書付 TREL30-16 ST10S30シリーズ

    Logtag Recorders
    4,098税込4,508
    1台
    翌日出荷から10日以内出荷
    校正証明書付の機種となります。。-80℃対応(外部センサータイプ、冷凍エリアを開放せずに温度確認可能)。過去30日間のログ履歴が、PC接続無しで確認出来ます。(別売のクレードル(63-6325-95)が必要です)。GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応。マルチユース
  • (16621)BRACKET, VーRIBBED トヨタ

    (16621)BRACKET, VーRIBBED

    トヨタ
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷
  • BD BBL TM TCBS寒天培地 ベクトン・ディッキンソン

    BD BBL TM TCBS寒天培地

    ベクトン・ディッキンソン
    9,098税込10,008
    1個(20枚×1本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    TCBS寒天培地は、V. choleraeおよびV. parahaemolyticus等の病原性Vibrioの選択的分離に最適です
    タイプビブリオ用種類寒天培地保管環境冷蔵
  • Jカラー Vibrant Series ターナー色彩

    Jカラー Vibrant Series

    ターナー色彩(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1缶(500mL)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。 乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。 心をはずませるような、ビビッドでインパクトのあるカラーバリエーション。より自分らしく個性的に、スタイルのある空間を表現します。
    主な用途木、金属、モルタル危険物の類別非危険物特性速乾塗り面積(2回塗り)(m2/L)4~6
  • (H2000)RIBET,COMPRESSER BRACKET 三菱ふそう

    (H2000)RIBET,COMPRESSER BRACKET

    三菱ふそう
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
  • IKA Pette fix IKA

    IKA Pette fix

    IKA
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    IKA single fix ピペットは様々なアプリケーションにおけるご要求を満たすことでしょう。カラーコーディングにより、適切なサイズのピペット選択に迷うことはありません。耐衝撃性、耐UV性、耐薬品性を備えたチップコーンは、正確な分注性能を長期間にわたって可能とします。IKA PETTE fix ピペットは、オートクレーブにより簡単に滅菌処理できます。間違いのない、正確で安全な作業が保証されます。【Ergonomic design】IKAピペットには、形状と材質の異なる交換用グリップが数種類付属します。人間工学に基づいたデザインと低負荷のバネにより、指に非常に負担の少ない分注作業を可能にしました。マルチファンクションノブはピペットチップの取外しや容量可変タイプの可変機能のロックなど、片手でできるようデザインされています。【Durable construction】チップコーンとピストンは高品質DLCでコーティングされていまおり、長期間、日々ご使用いただくに十分な耐久性を実現しました。【A large display】大きなディスプレイに設定容量を(数字)を表示し、読み取り安くデザインしています。またディスプレイはご使用中にも手の位置を変えることなく読み取れるようディスプレイ位置にこだわりました。【User-friendly calibration】キャリブレーションテストを計画、実施、記録するためのユーザーフレンドリーな校正ソフトウェアを用意しております。【Simple maintenance and adjustment】ピストンとシールを含むボリュームユニットは、簡単に分解洗浄することができます。調整は工具なしで実施可能です。
    容量固定チャンネル数1
  • エフェクター/モジュレーション Electro Harmonix

    エフェクター/モジュレーション

    Electro Harmonix
    37,980税込41,778
    1台
    5日以内出荷
    MOD 11 は、11 種類のモジュレーションを 1 台に統合した多機能モジュレーションペダル。コーラス、フランジャー、フェイザー、トレモロ、フィルターなど、幅広い揺れ系エフェクトを高品位デジタル処理で提供する万能ユニット。・11 種類のモジュレーションを搭載(CH、TRI、FLN、VIB、ROT、PH、TREM、PITCH、ENV、AUTO WAH、FILTER)。・各モードに複数のバリエーションを用意し、細かな音作りが可能。・セカンダリーパラメータにより詳細設定を調整。・タップテンポ対応でテンポ同期したモジュレーションを生成。・ステレオ対応で広がりのある空間表現。・ギター、ベース、シンセなど幅広い楽器に対応。・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制。・コンパクト筐体でペダルボードに組み込みやすい設計。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:MOD 11。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Multi Modulation。・モード:11 種類(Chorus、Tri-Chorus、Flanger、Vibrato、Rotary、Phaser、Tremolo、Pitch、Envelope、Auto Wah、Filter)。・機能:タップテンポ、セカンダリーパラメータ、ステレオ対応、トゥルーバイパス。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274012254
  • Gradient3.0 Boot UK06-25cm パーム(Palm)

    Gradient3.0 Boot UK06-25cm

    パーム(Palm)
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    グラディエント3.0 のすべてが水のためにデザインされています。特注のVibram ソールは、超粘着性のHydroGrip ラバーを使用し、登りでも下りでも足元をしっかりと固定します。ミッドソールは、かかとをクッションで支え、前足部にはより密度の高いフォームを使用することで安定性とコントロール性を高めています。アッパーは水中での耐久性を考慮し、ネオプレーンの履き口がゴミの侵入を防ぎます。インソールは取り外し可能で、冬用ソックスを履くのに十分なヴォリュームを確保出来ます。極端な地形を経由し、雨に濡れた滑らかな岩から泥だらけのジャングルのトレイルまで、あらゆる種類の川を探索する為に開発されたウォーターブーツ、Gradient 3.0。それはフィッシングを楽しむアングラーにとって非常に頼りになるアイテムでもあります。このブーツはサーフ、オフショア、堤防など、さまざまなフィッシングシーンでその性能を発揮します。同じ理念の下お互いに歩んで着たパートナーブランドとして、Bluestormでもディストリビュートすることでアングラーに快適に釣りをして頂こうと思います。
    ブラックサイズ(cm)25サイズ規格UK5
  • スティーズ(ベイトキャスティングモデル) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    スティーズ(ベイトキャスティングモデル)

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    69,980税込76,978
    1本
    5日以内出荷
    現代のタフ化するフィールドで釣り勝つために、さらなる汎用性を具備したショアコンペティションの中核を成す究極のバーサタイルロッド。16ファイヤーウルフからバーサタイル性を高めた22ファイヤーウルフをベースにセンターカット2PCS化。チューブラーと見誤るくらい16モデルよりスティッフな中弾性ソリッドティップを搭載し、チューブラーは前作より高弾性化させたレギュラーファストテーパーにすることで、 ラバージグなど水中で抵抗の大きいリグの操作時にティップがモタレ過ぎることなく操作が可能。また従来のチューブラーティップでは気付きにくかった水中の変化を捉え、 手元まで伝達する高い感度と操作性を生む。またワイヤーベイトのスラックラインリトリーブやノセ感にも優れ、特筆すべきはクランクベイトへの対応力が飛躍的に向上したこと。 この22ファイヤーウルフの性能を維持したまま、センターカット2PCS化することで、携行性を高めつつVジョイントαを搭載することで、通常のセンターカット2PCSに比べ、パワー・レスポンス・感度が向上。 釣り勝てるセンターカット2PCSに仕上がった。LURE APPLICATION。Snagless Neko Rig /No Sinker Rig /Down Shot Rig /Texas Rig /Leaderless Down Shot Rig /Free Rig /Rubber Jig /Spinnerbait /Vibration /Crankbait /Crawlerbait。SVFナノプラス/X45フルシールド/Vジョイントα/メガトップ
    全長(m)2.06コードFIRE WOLF元径(mm)12.9継数(本)2仕舞(cm)107先径(mm)2標準自重(g)115適合ライン(号)-適合ライン(lb)8~20カーボン含有率(%)99
  • BD BBL TM サルモネラ・シゲラ寒天培地/TCBS寒天培地 100枚 ベクトン・ディッキンソン

    BD BBL TM サルモネラ・シゲラ寒天培地/TCBS寒天培地 100枚

    ベクトン・ディッキンソン
    31,980税込35,178
    1個(100枚×1本)
    6日以内出荷
    本培地は1枚で2種類の培地が併用できる様に組み合わされた便利で効率の良い培地で、糞便検体からSalmonella、Shigellaの分離培養に適したサルモネラ・シゲラ寒天培地とV. cholerae およびV. parahaemolyticus等の病原性Vibrioの分離培養に適したTCBS寒天培地との組み合わせです
    種類寒天培地アズワン品番63-6527-93保管環境冷蔵
  • ソプラノサックス用リード D'Addario

    ソプラノサックス用リード

    D'Addario
    4,398税込4,838
    1箱
    6日以内出荷
    RIB1040 Rico Royal Soprano Saxophone Reed 4.0 は、Daddario Woodwinds のソプラノサックス用リード。ファイルドカットによる素早いレスポンスと明るくクリアな音色が特徴で、高いコントロール性を求める経験者に適したモデル。・ソプラノサックス用リード Rico Royal シリーズ。・ファイルドカットで反応が良く音の立ち上がりがスムーズ。・明るくクリアなサウンドで幅広いジャンルに対応。・硬さ 4.0。・10枚入り。・品名 RIB1040 Rico Royal Soprano Saxophone Reed 4.0。・ブランド Daddario Woodwinds。・カテゴリ 木管楽器アクセサリー サックスリード。・JANコード 0046716533135
  • ソプラノサックス用リード D'Addario

    ソプラノサックス用リード

    D'Addario
    4,398税込4,838
    1箱
    6日以内出荷
    RIB1035 Rico Royal Soprano Saxophone Reed 3.5 は、Daddario Woodwinds のソプラノサックス用リード。ファイルドカットによる素早いレスポンスと明るくクリアな音色が特徴で、より高いコントロール性を求める奏者に適したモデル。・ソプラノサックス用リード Rico Royal シリーズ。・ファイルドカットで反応が良く音の立ち上がりがスムーズ。・明るくクリアなサウンドで幅広いジャンルに対応。・硬さ 3.5。・10枚入り。・品名 RIB1035 Rico Royal Soprano Saxophone Reed 3.5。・ブランド Daddario Woodwinds。・カテゴリ 木管楽器アクセサリー サックスリード。・JANコード 0046716533128
  • ソプラノサックス用リード D'Addario

    ソプラノサックス用リード

    D'Addario
    4,398税込4,838
    1箱
    6日以内出荷
    RIB1030 Rico Royal Soprano Saxophone Reed 3.0 は、Daddario Woodwinds のソプラノサックス用リード。ファイルドカットによる素早いレスポンスと明るくクリアな音色が特徴で、吹奏楽からジャズまで幅広く対応する定番モデル。・ソプラノサックス用リード Rico Royal シリーズ。・ファイルドカットで反応が良く音の立ち上がりがスムーズ。・明るくクリアなサウンドで幅広いジャンルに対応。・硬さ 3.0。・10枚入り。・品名 RIB1030 Rico Royal Soprano Saxophone Reed 3.0。・ブランド Daddario Woodwinds。・カテゴリ 木管楽器アクセサリー サックスリード。・JANコード 0046716533111
  • ソプラノサックス用リード D'Addario

    ソプラノサックス用リード

    D'Addario
    4,398税込4,838
    1箱
    6日以内出荷
    RIB1020 Rico Royal Soprano Saxophone Reed 2.0 は、Daddario Woodwinds のソプラノサックス用リード。ファイルドカットによる素早いレスポンスと明るくクリアな音色が特徴で、吹奏楽からジャズまで幅広く対応する定番モデル。・ソプラノサックス用リード Rico Royal シリーズ。・ファイルドカットで反応が良く、音の立ち上がりがスムーズ。・明るくクリアなサウンドで幅広いジャンルに対応。・硬さ 2.0。・10枚入り。・品名 RIB1020 Rico Royal Soprano Saxophone Reed 2.0。・ブランド Daddario Woodwinds。・カテゴリ 木管楽器アクセサリー サックスリード。・JANコード 0046716533098
  • ソプラノサックス用リード D'Addario

    ソプラノサックス用リード

    D'Addario
    4,398税込4,838
    1箱
    6日以内出荷
    RIB1025 Rico Royal Soprano Saxophone Reed 2.5 は、Daddario Woodwinds のソプラノサックス用リード。ファイルドカットによる素早いレスポンスと明るくクリアな音色が特徴で、吹奏楽からジャズまで幅広く対応する定番モデル。・ソプラノサックス用リード Rico Royal シリーズ。・ファイルドカットで反応が良く音の立ち上がりがスムーズ。・明るくクリアなサウンドで幅広いジャンルに対応。・硬さ 2.5。・10枚入り。・品名 RIB1025 Rico Royal Soprano Saxophone Reed 2.5。・ブランド Daddario Woodwinds。・カテゴリ 木管楽器アクセサリー サックスリード。・JANコード 0046716533104
  • Gradient3.0 Boot パーム(Palm)

    Gradient3.0 Boot

    パーム(Palm)
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    グラディエント3.0 のすべてが水のためにデザインされています。特注のVibram ソールは、超粘着性のHydroGrip ラバーを使用し、登りでも下りでも足元をしっかりと固定します。ミッドソールは、かかとをクッションで支え、前足部にはより密度の高いフォームを使用することで安定性とコントロール性を高めています。アッパーは水中での耐久性を考慮し、ネオプレーンの履き口がゴミの侵入を防ぎます。インソールは取り外し可能で、冬用ソックスを履くのに十分なヴォリュームを確保出来ます。極端な地形を経由し、雨に濡れた滑らかな岩から泥だらけのジャングルのトレイルまで、あらゆる種類の川を探索する為に開発されたウォーターブーツ、Gradient 3.0。それはフィッシングを楽しむアングラーにとって非常に頼りになるアイテムでもあります。このブーツはサーフ、オフショア、堤防など、さまざまなフィッシングシーンでその性能を発揮します。同じ理念の下お互いに歩んで着たパートナーブランドとして、Bluestormでもディストリビュートすることでアングラーに快適に釣りをして頂こうと思います。
    ブラックサイズ(cm)27.5サイズ規格UK8
  • Gradient3.0 Boot UK05-24cm パーム(Palm)

    Gradient3.0 Boot UK05-24cm

    パーム(Palm)
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    グラディエント3.0 のすべてが水のためにデザインされています。特注のVibram ソールは、超粘着性のHydroGrip ラバーを使用し、登りでも下りでも足元をしっかりと固定します。ミッドソールは、かかとをクッションで支え、前足部にはより密度の高いフォームを使用することで安定性とコントロール性を高めています。アッパーは水中での耐久性を考慮し、ネオプレーンの履き口がゴミの侵入を防ぎます。インソールは取り外し可能で、冬用ソックスを履くのに十分なヴォリュームを確保出来ます。極端な地形を経由し、雨に濡れた滑らかな岩から泥だらけのジャングルのトレイルまで、あらゆる種類の川を探索する為に開発されたウォーターブーツ、Gradient 3.0。それはフィッシングを楽しむアングラーにとって非常に頼りになるアイテムでもあります。このブーツはサーフ、オフショア、堤防など、さまざまなフィッシングシーンでその性能を発揮します。同じ理念の下お互いに歩んで着たパートナーブランドとして、Bluestormでもディストリビュートすることでアングラーに快適に釣りをして頂こうと思います。
    ブラックサイズ(cm)24サイズ規格UK4
  • Gradient3.0 Boot UK11-29.5cm パーム(Palm)

    Gradient3.0 Boot UK11-29.5cm

    パーム(Palm)
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    グラディエント3.0 のすべてが水のためにデザインされています。特注のVibram ソールは、超粘着性のHydroGrip ラバーを使用し、登りでも下りでも足元をしっかりと固定します。ミッドソールは、かかとをクッションで支え、前足部にはより密度の高いフォームを使用することで安定性とコントロール性を高めています。アッパーは水中での耐久性を考慮し、ネオプレーンの履き口がゴミの侵入を防ぎます。インソールは取り外し可能で、冬用ソックスを履くのに十分なヴォリュームを確保出来ます。極端な地形を経由し、雨に濡れた滑らかな岩から泥だらけのジャングルのトレイルまで、あらゆる種類の川を探索する為に開発されたウォーターブーツ、Gradient 3.0。それはフィッシングを楽しむアングラーにとって非常に頼りになるアイテムでもあります。このブーツはサーフ、オフショア、堤防など、さまざまなフィッシングシーンでその性能を発揮します。同じ理念の下お互いに歩んで着たパートナーブランドとして、Bluestormでもディストリビュートすることでアングラーに快適に釣りをして頂こうと思います。
    ブラックサイズ(cm)29.5サイズ規格UK10
  • Gradient3.0 Boot UK08-27cm パーム(Palm)

    Gradient3.0 Boot UK08-27cm

    パーム(Palm)
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    グラディエント3.0 のすべてが水のためにデザインされています。特注のVibram ソールは、超粘着性のHydroGrip ラバーを使用し、登りでも下りでも足元をしっかりと固定します。ミッドソールは、かかとをクッションで支え、前足部にはより密度の高いフォームを使用することで安定性とコントロール性を高めています。アッパーは水中での耐久性を考慮し、ネオプレーンの履き口がゴミの侵入を防ぎます。インソールは取り外し可能で、冬用ソックスを履くのに十分なヴォリュームを確保出来ます。極端な地形を経由し、雨に濡れた滑らかな岩から泥だらけのジャングルのトレイルまで、あらゆる種類の川を探索する為に開発されたウォーターブーツ、Gradient 3.0。それはフィッシングを楽しむアングラーにとって非常に頼りになるアイテムでもあります。このブーツはサーフ、オフショア、堤防など、さまざまなフィッシングシーンでその性能を発揮します。同じ理念の下お互いに歩んで着たパートナーブランドとして、Bluestormでもディストリビュートすることでアングラーに快適に釣りをして頂こうと思います。
    ブラックサイズ(cm)27サイズ規格UK7
  • Gradient3.0 Boot UK10-28.5cm パーム(Palm)

    Gradient3.0 Boot UK10-28.5cm

    パーム(Palm)
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    グラディエント3.0 のすべてが水のためにデザインされています。特注のVibram ソールは、超粘着性のHydroGrip ラバーを使用し、登りでも下りでも足元をしっかりと固定します。ミッドソールは、かかとをクッションで支え、前足部にはより密度の高いフォームを使用することで安定性とコントロール性を高めています。アッパーは水中での耐久性を考慮し、ネオプレーンの履き口がゴミの侵入を防ぎます。インソールは取り外し可能で、冬用ソックスを履くのに十分なヴォリュームを確保出来ます。極端な地形を経由し、雨に濡れた滑らかな岩から泥だらけのジャングルのトレイルまで、あらゆる種類の川を探索する為に開発されたウォーターブーツ、Gradient 3.0。それはフィッシングを楽しむアングラーにとって非常に頼りになるアイテムでもあります。このブーツはサーフ、オフショア、堤防など、さまざまなフィッシングシーンでその性能を発揮します。同じ理念の下お互いに歩んで着たパートナーブランドとして、Bluestormでもディストリビュートすることでアングラーに快適に釣りをして頂こうと思います。
    ブラックサイズ(cm)28.5サイズ規格UK9
  • Gradient3.0 Boot UK07-26cm パーム(Palm)

    Gradient3.0 Boot UK07-26cm

    パーム(Palm)
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    グラディエント3.0 のすべてが水のためにデザインされています。特注のVibram ソールは、超粘着性のHydroGrip ラバーを使用し、登りでも下りでも足元をしっかりと固定します。ミッドソールは、かかとをクッションで支え、前足部にはより密度の高いフォームを使用することで安定性とコントロール性を高めています。アッパーは水中での耐久性を考慮し、ネオプレーンの履き口がゴミの侵入を防ぎます。インソールは取り外し可能で、冬用ソックスを履くのに十分なヴォリュームを確保出来ます。極端な地形を経由し、雨に濡れた滑らかな岩から泥だらけのジャングルのトレイルまで、あらゆる種類の川を探索する為に開発されたウォーターブーツ、Gradient 3.0。それはフィッシングを楽しむアングラーにとって非常に頼りになるアイテムでもあります。このブーツはサーフ、オフショア、堤防など、さまざまなフィッシングシーンでその性能を発揮します。同じ理念の下お互いに歩んで着たパートナーブランドとして、Bluestormでもディストリビュートすることでアングラーに快適に釣りをして頂こうと思います。
    ブラックサイズ(cm)26サイズ規格UK6
  • スティーズ(スピニングモデル)SC S69UL(25年追加モデル) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    スティーズ(スピニングモデル)SC S69UL(25年追加モデル)

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    79,980税込87,978
    1個
    6日以内出荷
    バスフィッシングに 本気で向き合う人々のために。バスフィッシングこそがライフスタイルの中核に位置するような、本気でバスに向き合う人々と共感できるプロダクトを。DAIWAが持つバスへの本気をプロダクトとメッセージで共有できるような、心の通ったブランドを目指した開発陣の秘めた想いを具現化したもの。そのために、DAIWAが持つ技術と想いでストイックに創り込む。ロッドだけではない、リールだけでもない、バスに立ち向かうためのすべてのものに想いをこめて。本気のバスアングラーの熱い想いと一緒に・・・それが「STEEZ」。実釣至上主義。目の前に立ちはだかる壁は、栄光への道標。まだ見ぬ1尾と出会うために、アングラーは地図になき道を突き進む。ゲームはナマモノ、重圧は糧として消化。ギラついた眼差しを抑えて挑み、拓いた先に訪れるのは忘我熱狂、新たな地平。勝利の神は己自身に、そして細部に宿る。いざ、その手で新たなページを刻め。PEラインを駆使することでフロロでは不可能だった幅広いバーサタイル性を兼ね備えたショアコンペティションのフィネスロングスピン、それがSCキングボルトフィネススペック69。操作性に優れた初代STEEZ06キングボルトのテーパーバランスを踏襲し、Lパワーでは扱いにくい下限ルアーの操作性を向上させるためにULパワー化。伸びの少ないPEラインを使う事でフロロでは扱えなかった領域のリグ・ルアーの使用が可能になり、「一本で幅広く」がさらに昇華。リーダーの長さを調整することで連続トゥイッチなどのダイレクトな操作も可能。『AGS』と「CWS」を採用し、DAIWAカーボン成形技術とSVFの『トレカ(R)M46X』が融合を採用することで、バットパワーを落とすことなく細径化と高反発化を実現し、遠投性能、操作性、感度を飛躍的に向上させた。SVFナノプラス 1PC(グリップジョイント仕様)モデル。LURE APPLICATION。Down Shot Rig /Neko Rig /Hover Strolling /Mid Strolling /No Sinker Rig /Small Rubber Jig /Jighead Rig /Wacky Jighead Rig /Small Plug /Bug lure /Metal Vibration。TECHNOLOGY。SVF ナノプラス/ AGS/ CWS/ X45フルシールド/ ZERO SEAT
    仕様グリップジョイント、ルアー質量(oz):1/64~1/4全長(m)2.06自重(g)標準:77元径(mm)9.9継数(本)2仕舞(cm)178先径(mm)1.5適合ルアー質量(g)0.45~7適合ライン(号)PE:MAX0.8適合ライン(lb)ナイロン:1.5~4
  • RS PRO, ガラス繊維強化プラスチック(GRP)ロッド, Plastica rinforzata fibra di vetro, 1m 黒, 6mm径 RS PRO

    RS PRO, ガラス繊維強化プラスチック(GRP)ロッド, Plastica rinforzata fibra di vetro, 1m 黒, 6mm径

    RS PRO
    6,598税込7,258
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    ガラス繊維入りナイロン 66-GRP シート:ガラス繊維強化プラスチック. 環境: ガラス繊維入りナイロン66は紫外線の影響を受けません。 強酸(pH>3)は吸収による寸法変化を引き起こします。 強アルカリ(pH>11)は影響を及ぼしません。 熱湯と塩素化炭化水素は、吸収による軽度の腐食兆候を引き起こします。高温固定用途 30 %ガラス繊維入りで剛性を強化 優れた寸法安定性 標準ナイロン66より強度と性能が向上 黒色
    仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Plastica rinforzata fibra di vetroフォーム = ロッドロッド径 = 6mm密度 = 1.35g/cm3衝撃強度 = 70kJ/m2引張強度 = 140 (湿) MPa、160 (乾) MPa動作温度 Max = +110℃熱伝導率 = 0.27W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ガラス繊維強化プラスチック(GRP)ロッド, Plastica rinforzata fibra di vetro, 1m 黒, 70mm径 RS PRO

    RS PRO, ガラス繊維強化プラスチック(GRP)ロッド, Plastica rinforzata fibra di vetro, 1m 黒, 70mm径

    RS PRO
    61,980税込68,178
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    ガラス繊維入りナイロン 66-GRP シート:ガラス繊維強化プラスチック. 環境: ガラス繊維入りナイロン66は紫外線の影響を受けません。 強酸(pH>3)は吸収による寸法変化を引き起こします。 強アルカリ(pH>11)は影響を及ぼしません。 熱湯と塩素化炭化水素は、吸収による軽度の腐食兆候を引き起こします。高温固定用途 30 %ガラス繊維入りで剛性を強化 優れた寸法安定性 標準ナイロン66より強度と性能が向上 黒色
    仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Plastica rinforzata fibra di vetroフォーム = ロッドロッド径 = 70mm密度 = 1.35g/cm3衝撃強度 = 70kJ/m2引張強度 = 140 (湿) MPa、160 (乾) MPa動作温度 Max = +110℃熱伝導率 = 0.27W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ガラス繊維強化プラスチック(GRP)ロッド, Plastica rinforzata fibra di vetro, 1m 黒, 25mm径 RS PRO

    RS PRO, ガラス繊維強化プラスチック(GRP)ロッド, Plastica rinforzata fibra di vetro, 1m 黒, 25mm径

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro
    仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Plastica rinforzata fibra di vetroフォーム = ロッドロッド径 = 25mm密度 = 1.35g/cm3衝撃強度 = 70kJ/m2引張強度 = 140 (湿) MPa、160 (乾) MPa燃焼性評価 = UL 94 HB℃吸水 = 5.5%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ガラス繊維強化プラスチック(GRP)ロッド, Plastica rinforzata fibra di vetro, 1m 黒, 50mm径 RS PRO

    RS PRO, ガラス繊維強化プラスチック(GRP)ロッド, Plastica rinforzata fibra di vetro, 1m 黒, 50mm径

    RS PRO
    32,980税込36,278
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    ガラス繊維入りナイロン 66-GRP シート:ガラス繊維強化プラスチック. 環境: ガラス繊維入りナイロン66は紫外線の影響を受けません。 強酸(pH>3)は吸収による寸法変化を引き起こします。 強アルカリ(pH>11)は影響を及ぼしません。 熱湯と塩素化炭化水素は、吸収による軽度の腐食兆候を引き起こします。高温固定用途 30 %ガラス繊維入りで剛性を強化 優れた寸法安定性 標準ナイロン66より強度と性能が向上 黒色
    仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Plastica rinforzata fibra di vetroフォーム = ロッドロッド径 = 50mm密度 = 1.35g/cm3衝撃強度 = 70kJ/m2引張強度 = 140 (湿) MPa、160 (乾) MPa燃焼性評価 = UL 94 HB熱伝導率 = 0.27W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ガラス繊維強化プラスチック(GRP)ロッド, Plastica rinforzata fibra di vetro, 1m 黒, 40mm径 RS PRO

    RS PRO, ガラス繊維強化プラスチック(GRP)ロッド, Plastica rinforzata fibra di vetro, 1m 黒, 40mm径

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    ガラス繊維入りナイロン 66-GRP シート:ガラス繊維強化プラスチック. 環境: ガラス繊維入りナイロン66は紫外線の影響を受けません。 強酸(pH>3)は吸収による寸法変化を引き起こします。 強アルカリ(pH>11)は影響を及ぼしません。 熱湯と塩素化炭化水素は、吸収による軽度の腐食兆候を引き起こします。高温固定用途 30 %ガラス繊維入りで剛性を強化 優れた寸法安定性 標準ナイロン66より強度と性能が向上 黒色
    仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Plastica rinforzata fibra di vetroフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 1.35g/cm3衝撃強度 = 70kJ/m2引張強度 = 140 (湿) MPa、160 (乾) MPa動作温度 Max = +110℃熱伝導率 = 0.27W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ガラス繊維強化プラスチック(GRP)ロッド, Plastica rinforzata fibra di vetro, 1m 黒, 30mm径 RS PRO

    RS PRO, ガラス繊維強化プラスチック(GRP)ロッド, Plastica rinforzata fibra di vetro, 1m 黒, 30mm径

    RS PRO
    22,980税込25,278
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    ガラス繊維入りナイロン 66-GRP シート:ガラス繊維強化プラスチック. 環境: ガラス繊維入りナイロン66は紫外線の影響を受けません。 強酸(pH>3)は吸収による寸法変化を引き起こします。 強アルカリ(pH>11)は影響を及ぼしません。 熱湯と塩素化炭化水素は、吸収による軽度の腐食兆候を引き起こします。高温固定用途 30 %ガラス繊維入りで剛性を強化 優れた寸法安定性 標準ナイロン66より強度と性能が向上 黒色
    仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Plastica rinforzata fibra di vetroフォーム = ロッドロッド径 = 30mm密度 = 1.35g/cm3衝撃強度 = 70kJ/m2引張強度 = 140 (湿) MPa、160 (乾) MPa燃焼性評価 = UL 94 HB熱伝導率 = 0.27W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ガラス繊維強化プラスチック(GRP)ロッド, Plastica rinforzata fibra di vetro, 1m 黒, 20mm径 RS PRO

    RS PRO, ガラス繊維強化プラスチック(GRP)ロッド, Plastica rinforzata fibra di vetro, 1m 黒, 20mm径

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    ガラス繊維入りナイロン 66-GRP シート:ガラス繊維強化プラスチック. 環境: ガラス繊維入りナイロン66は紫外線の影響を受けません。 強酸(pH>3)は吸収による寸法変化を引き起こします。 強アルカリ(pH>11)は影響を及ぼしません。 熱湯と塩素化炭化水素は、吸収による軽度の腐食兆候を引き起こします。高温固定用途 30 %ガラス繊維入りで剛性を強化 優れた寸法安定性 標準ナイロン66より強度と性能が向上 黒色
    仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Plastica rinforzata fibra di vetroフォーム = ロッドロッド径 = 20mm密度 = 1.35g/cm3衝撃強度 = 70kJ/m2引張強度 = 140 (湿) MPa、160 (乾) MPa動作温度 Max = +110℃熱伝導率 = 0.27W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ガラス繊維強化プラスチック(GRP)ロッド, Plastica rinforzata fibra di vetro, 1m 黒, 15mm径 RS PRO

    RS PRO, ガラス繊維強化プラスチック(GRP)ロッド, Plastica rinforzata fibra di vetro, 1m 黒, 15mm径

    RS PRO
    9,498税込10,448
    1セット(3個)
    7日以内出荷
    ガラス繊維入りナイロン 66-GRP シート:ガラス繊維強化プラスチック. 環境: ガラス繊維入りナイロン66は紫外線の影響を受けません。 強酸(pH>3)は吸収による寸法変化を引き起こします。 強アルカリ(pH>11)は影響を及ぼしません。 熱湯と塩素化炭化水素は、吸収による軽度の腐食兆候を引き起こします。高温固定用途 30 %ガラス繊維入りで剛性を強化 優れた寸法安定性 標準ナイロン66より強度と性能が向上 黒色
    仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Plastica rinforzata fibra di vetroフォーム = ロッドロッド径 = 15mm密度 = 1.35g/cm3衝撃強度 = 70kJ/m2引張強度 = 140 (湿) MPa、160 (乾) MPa動作温度 Max = +110℃熱伝導率 = 0.27W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブル ケーブルアセンブリ 1S series オムロンヘルスケア

    ケーブル ケーブルアセンブリ 1S series

    オムロンヘルスケア
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    The Omron 1S series servo motor brake cables are compatible to servo motors which are compact and smaller in size .Pre-assembled motor cables length is 5 m cable with brake
    仕様●アクセサリタイプ:ケーブルアセンブリ●併用可能製品:1S series●電圧範囲:230 V●電源相数:1●許容入力:100 → 750 W●長さ:5mアズワン品番65-7274-30
  • シュリンクディスク Ringfeder

    シュリンクディスク

    Ringfeder
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    Standard series this range is the most popular, being used in most applications。This new design of Shrink Disc is made from high alloy forged rings and is practically indestructible。Replacing the smaller 4071 design, these units are available from
    仕様●ロッキングブッシュタイプ:収縮ディスク●外径:145mm●長さ:37.8mm●定格トルク:4000 Nm, 4900 Nm, 5750Nm●シリーズ:RfN 4061●コード番号:188-3173アズワン品番65-8049-17
  • シュリンクディスク Ringfeder

    シュリンクディスク

    Ringfeder
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    Standard series this range is the most popular, being used in most applications。This new design of Shrink Disc is made from high alloy forged rings and is practically indestructible。Replacing the smaller 4071 design, these units are available from
    仕様●ロッキングブッシュタイプ:収縮ディスク●外径:110mm●長さ:34.5mm●定格トルク:3000 Nm, 3300 Nm, 3500Nm●シリーズ:RfN 4061●コード番号:188-3169アズワン品番65-8039-76
  • シュリンクディスク Ringfeder

    シュリンクディスク

    Ringfeder
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    Standard series this range is the most popular, being used in most applications。This new design of Shrink Disc is made from high alloy forged rings and is practically indestructible。Replacing the smaller 4071 design, these units are available from
    仕様●ロッキングブッシュタイプ:収縮ディスク●外径:155mm●長さ:45.8mm●定格トルク:6050 Nm, 7250 Nm, 8500Nm●シリーズ:RfN 4061●コード番号:188-3174アズワン品番65-8049-05
  • シュリンクディスク Ringfeder

    シュリンクディスク

    Ringfeder
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    Standard series this range is the most popular, being used in most applications。This new design of Shrink Disc is made from high alloy forged rings and is practically indestructible。Replacing the smaller 4071 design, these units are available from
    仕様●シャフト径:55 mm, 60 mm, 65mm●外径:138mm●長さ:37.8mm●定格トルク:3300 Nm, 4150 Nm, 5100Nm●シリーズ:RfN 4061●コード番号:188-3172アズワン品番65-8040-41
  • シュリンクディスク Ringfeder

    シュリンクディスク

    Ringfeder
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    Standard series this range is the most popular, being used in most applications。This new design of Shrink Disc is made from high alloy forged rings and is practically indestructible。Replacing the smaller 4071 design, these units are available from
    仕様●ロッキングブッシュタイプ:収縮ディスク●外径:37mm●長さ:14.8mm●定格トルク:37.5 Nm, 46 Nm, 60Nm●シリーズ:RfN 4061●コード番号:188-3153アズワン品番65-8040-02
  • シュリンクディスク Ringfeder

    シュリンクディスク

    Ringfeder
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    Standard series this range is the most popular, being used in most applications。This new design of Shrink Disc is made from high alloy forged rings and is practically indestructible。Replacing the smaller 4071 design, these units are available from 14mm to 195mm bore.