カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- サンコーテクノ
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(4)
- TRUSCO(3)
- フィッシャージャパン(2)
- 保安道路企画(2)
- エスコ(1)
- ユタカメイク(1)
- 八幡ねじ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「558-3438」の検索結果
特価

ハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1箱(15本)ほか当日出荷コンクリートにねじを切り、確実に定着します。 施工後の取り外しが容易です。 インパクトドライバの標準施工で、短時間での多量施工を実現します。 取付物の上から施工が可能です。用途コンクリート用。 仮設構造物取付け、椅子設置、室外機(エアコン)取付など。材質スチール表面処理ジオメット適合材コンクリート
テクノ ハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製
サンコーテクノ¥3,698税込¥4,0681箱(15本)当日出荷施工後の取り外しが可能です。コンクリートにねじを切り、確実に定着します。取付物の上から施工が可能です。インパクトドライバの標準施工で、短時間で多量施工が可能です。六価クロムを含まないジオメット処理です。用途コンクリート用に。仮設構造物取付け/椅子設置/室外機(エアコン)取付け等に。トラスコ品番362-1228材質スチール、表面処理:ジオメット処理厚さ(mm)1~10下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)70ドリル径(Φmm)12外径(Φmm)(アンカー)14二面幅(mm)19首下長(mm)75埋め込み深さ(mm)65締付トルク(N・m)65最大取付物厚さ(mm)10最大引張荷重(kN)16.5剪断最大荷重(kN)36.1外径(mm)14穿孔径(mm)12穿孔深さ(mm)85-(取付物厚)
オールアンカー(Cタイプ)
サンコーテクノ(24件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(50本)ほか当日出荷から4日以内出荷芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理