カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • 切削工具(6)
絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ
  • モノタロウ(6)
  • ALCANhands(321)
  • メディアカバーマーケット(104)
  • FALCON(70)
  • Altrider (アルトライダー)(60)
  • SONY(58)
  • ニッぺ(日本ペイント)(55)
  • FALCON(ファルコン)(53)
  • エスコ(52)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(51)
  • ユニカ(46)
  • 大阪魂(45)
  • AFAM(アファム)(42)
  • フィッシャー(39)
  • EFFORT(エホート)(37)
  • ハウスビーエム(36)
  • ロックマンジャパン(31)
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • サンワサプライ(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ALC」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ALCドライブ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノALCドライブ(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ(8件のレビュー)
3,098税込3,408
1箱(50個)ほか
当日出荷
コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。
用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。材質ステンレス
ALCドライブ(ステンレス)(パック品) サンコーテクノALCドライブ(ステンレス)(パック品)サンコーテクノ(3件のレビュー)
529税込582
1パック(4本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品 サンコーテクノALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品サンコーテクノ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(30本)ほか
当日出荷
ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
ALCドライブ皿頭(ステンレス)(小箱) サンコーテクノALCドライブ皿頭(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ
2,998税込3,298
1箱(100個)
当日出荷
材質ステンレス頭部形状
ALCドライブ CALDタイプ ステンレス製 サンコーテクノALCドライブ CALDタイプ ステンレス製サンコーテクノ
4,198税込4,618
1パック
当日出荷
穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。
用途ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。トラスコ品番119-4788材質ステンレス(SUS304系)全長(mm)45頭部径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)35締付トルク(N・m)1.5~2.2最大引張荷重(kN)0.6頭部高さ(mm)1.7適合ドライバープラスNO.2呼び径d(mm)5
ALC用アンカー”ALCドライブ”(ねじ固定式・座付ナベ頭) パック入 サンコーテクノALC用アンカー”ALCドライブ”(ねじ固定式・座付ナベ頭) パック入サンコーテクノ
4,198税込4,618
1パック
当日出荷
穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。
用途ALCパネルへの配線・配管サドル留め、内装下地材取付け、照明器具取付け、案内板取付けなどに。材質ステンレス(SUS304系)頭部径(Φmm)11.5締付トルク(N・m)2.0~3.0頭部高さ(mm)3適合ドライバープラスNO.2(865、890のみNO.3)RoHS指令(10物質対応)対応呼び径d(mm)6
ALCドライブ FALDタイプ ステンレス製 サンコーテクノALCドライブ FALDタイプ ステンレス製サンコーテクノ
4,198税込4,618
1パック(50本)
当日出荷
穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。
用途ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。トラスコ品番119-4804材質ステンレス(SUS304系)全長(mm)75頭部径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)60締付トルク(N・m)2.0~3.0最大引張荷重(kN)1.3頭部高さ(mm)2.4適合ドライバープラスNO.2呼び径d(mm)6
中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式) サンコーテクノ中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式)サンコーテクノ(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1セット(25本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。
用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。締付板厚(mm)1~10付属品ステンレスナット・ワッシャー付種別おねじタイプ適合材ALCパネル
ALCドライブ FALDタイプ ステンレス製 サンコーテクノALCドライブ FALDタイプ ステンレス製サンコーテクノ
3,598税込3,958
1箱(50本)
5日以内出荷
ITハンガーITLーWタイプ スチール製 ALC用ミリねじ サンコーテクノITハンガーITLーWタイプ スチール製 ALC用ミリねじサンコーテクノ(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1セット(25本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
貫通施工で安定した保持力が得られます。締め付け貫通施工でALCパネルを損傷させません。ボルト埋込み深さの微調整ができます。施工をスピードアップさせる、スプリングをセットされています。
用途ALCパネル用。雨樋取り付け、吊り子止めなどに。材質スチール表面処理三価クロメート処理適合材ALCパネル
ALCアンカー ITハンガー(はさみ固定式)おねじタイプ・スチール製 サンコーテクノALCアンカー ITハンガー(はさみ固定式)おねじタイプ・スチール製サンコーテクノ
9,198税込10,118
1セット(25本)
当日出荷
ねじの呼びM10材質スチール、表面処理:三価クロメート処理長さ(mm)110下穴径(Φmm)17ねじ長さ(mm)79付属品座付ナットトラスコ品番491-6573質量(g)81.6締付板厚(mm)1~10プレート長さ(mm)55最大取付物厚さ(mm)10最大引張荷重(kN)6.4必要中空幅(mm)57
エーエルシーアンカー AZめねじタイプ パック品 インチねじ サンコーテクノエーエルシーアンカー AZめねじタイプ パック品 インチねじサンコーテクノ
1,098税込1,208
1パック(8個)
当日出荷
ねじの呼びW3/8トラスコ品番557-8264RoHS指令(10物質対応)対応
アスファルトケミカル サンコーテクノアスファルトケミカルサンコーテクノ
4,798税込5,278
1個(165mL×1本)
4日以内出荷
マルチに母材対応した注入式接着系アンカーです。 市販のコーキングガン(強力型)でご使用可能です。アスファルト/コンクリート/ALCパネル/ブロックに
セット内容樹脂カートリッジ1本 ミキシングノズル2本主材質エポキシアクリレート樹脂
スマートプラグ サンコーテクノスマートプラグサンコーテクノ
1,698税込1,868
1パック(70本)ほか
当日出荷
多様な母材に使用可能!! トリプル拡張で安定した保持力を発揮
用途コンクリートALC・中空壁に
サンコー テクノ 旭化成ISシステム樹脂セット(エポキシ系) サンコーテクノサンコー テクノ 旭化成ISシステム樹脂セット(エポキシ系)サンコーテクノ
6,898税込7,588
1組
当日出荷
エポキシ樹脂により、高い固着力と経時安定性を発揮します。幅広い形状、材質のボルトに対応できます。
用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材・レンガ用。成分主剤:ビスフェノールA/F型エポキシ樹脂セット内容樹脂カートリッジ(400cm3)1本、ミキシングノズル1本、延長ノズル1本
ITハンガー サンコーテクノITハンガーサンコーテクノ
9,998税込10,998
1箱(10本)ほか
4日以内出荷
締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません
用途スプリング効果で施工性が良いです材質ステンレス適合材ALCパネルRoHS指令(10物質対応)対応
エーエルシーアンカー AZタイプ サンコーテクノエーエルシーアンカー AZタイプサンコーテクノ
6,298税込6,928
1セット(50本)
4日以内出荷
ALCパネルに均等固着し、引張・剪断強度に優れます。2つのウィング(羽根)が共回りを防止します。ハンマーで打込むだけの簡単施工です。
用途ALCパネル用。照明器具取り付け、排気口取り付け、面格子取り付けなどに。ねじの呼びW3/8外径(Φmm)15.0全長(mm)50ねじ長さ(mm)20ドリル径(Φmm)14.5埋め込み深さ(mm)50トラスコ品番376-5130材質ナイロン質量(g)10.5表面処理三価クロメート処理適合材ALCパネル最大引張荷重kN(kgf)2.9[300]穿孔深さ(mm)60推奨締付トルク(N・m)5
オールコアドリルL150シリーズLAタイプ (SDSplusシャンク) サンコーテクノオールコアドリルL150シリーズLAタイプ (SDSplusシャンク)サンコーテクノ
7,198税込7,918
1本
当日出荷から9日以内出荷
穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに採用しました。切粉の排出を飛躍的に向上させ、穿孔の作業性をアップしました。残材の状態が確認しやすく、除去もスムーズに行えます。2種類(ストレート軸、SDS-Plus軸)のシャンクに適した製品をご用意しております。
用途被削材:ALCパネル・石膏ボード。有効長(mm)150付属品センタードリルCD-10.0×230、SDS軸シャンク適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)シャンクSDSplus刃厚(mm)2
オールコアドリル サンコーテクノオールコアドリルサンコーテクノ
8,698税込9,568
1本
3日以内出荷
穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。穿孔が必要な複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。
用途◎ALCパネル 〇石膏ボ-ド有効長(mm)150シャンク形状ストレート軸RoHS指令(10物質対応)対応
マルチドライバードリル サンコーテクノマルチドライバードリルサンコーテクノ
889税込978
1本
3日以内出荷
シンニング加工:ドリル先端のチゼルエッジを薄くすることで、食い付き性が向上・切削抵抗を軽減。6.35mmの六角軸シャンクを採用し、インパクトドライバーで多様な母材に、簡単に穴あけ可能です。
用途コンクリート・ブロック・モルタル・ALCパネル・石膏ボード・タイル・薄鉄板・サイディング・木材・プラスチック などシャンク形状六角軸(6.35mm)RoHS指令(10物質対応)対応
マルチドライバードリルロング サンコーテクノマルチドライバードリルロングサンコーテクノ
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
シンニング加工:ドリル先端のチゼルエッジを薄くすることで、食い付き性が向上・切削抵抗を軽減。6.35mmの六角軸シャンクを採用し、インパクトドライバーで多様な母材に、簡単に穴あけ可能です。
用途コンクリート・ブロック・モルタル・ALCパネル・石膏ボード・タイル・薄鉄板・サイディング・木材・プラスチック など首下長(mm)150シャンク形状六角軸(6.35mm)RoHS指令(10物質対応)対応
トクトクパックSMD サンコーテクノトクトクパックSMDサンコーテクノ
2,398税込2,638
1パック
3日以内出荷
シンニング加工:ドリル先端のチゼルエッジを薄くすることで、食い付き性が向上・切削抵抗を軽減。6.35mmの六角軸シャンクを採用し、インパクトドライバーで多様な母材に、簡単に穴あけ可能です。
用途コンクリート・ブロック・モルタル・ALCパネル・石膏ボード・タイル・薄鉄板・サイディング・木材・プラスチック などシャンク形状六角軸(6.35mm)RoHS指令(10物質対応)対応
サンコー 旭化成ISシステムベースキット サンコーテクノサンコー 旭化成ISシステムベースキットサンコーテクノ
53,980税込59,378
1組
当日出荷
穿孔条件が自由で、長孔施工も容易で天井や壁施工でも液ダレしにくいです。主剤・硬化剤の混合が目視でき、湿潤面でも使用可能です。収納用バッグが付いているお得なセットです。
用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用。U字筋/L字筋取付け、ALCへの金物取付け、天井インサート、冷暖房ダクト工事、ベンチ固定、仮設レール等に使用。適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材トラスコ品番294-3697セット内容樹脂カートリッジ(500cm3)1本・ミキシングノズル2本・ハンド式ディスペンサー1台・キット収納バッグ1個質量(kg)3.3
サンコー 旭化成ISシステム樹脂セット(エポキシアクリレート系) サンコーテクノサンコー 旭化成ISシステム樹脂セット(エポキシアクリレート系)サンコーテクノ
10,980税込12,078
1本
当日出荷
エポキシアクリレート樹脂により、高い固着力と経時安定性を発揮します。幅広い形状、材質のボルトに対応できます。
用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用。U字筋/L字筋取付け、ALCへの金物取付け、天井インサート、冷暖房ダクト工事、ベンチ固定、仮設レール等に使用。適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材トラスコ品番294-3689セット内容樹脂カートリッジ(500cm3) 1本、ミキシングノズル(MX-EA5) 2本質量(kg)0.95
オールプラグ MGタイプ(小箱) サンコーテクノオールプラグ MGタイプ(小箱)サンコーテクノ
499税込549
1箱(50個)
当日出荷
オールコアドリル L150シリーズ LAタイプ (SDS plusシャンク) サンコーテクノオールコアドリル L150シリーズ LAタイプ (SDS plusシャンク)サンコーテクノ(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から翌々日出荷
有効長(mm)150シャンク径(mm)Φ10仕様センタードリル/CD-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容センタードリルCD-10.0×230、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材ALCパネル・石膏ボードシャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDS
オールプラグMGタイプ ナイロン製 パック品 サンコーテクノオールプラグMGタイプ ナイロン製 パック品サンコーテクノ
629税込692
1パック(16本)ほか
4日以内出荷
2本のウィング(羽根)が共回りを防止。 内部ガイド機能で、施工時の木ねじ・タッピングねじのはみ出しを防止。
用途笠木取付け、室内装飾品取付け、配線・配管サドル留め、照明器具類の取付け等材質ナイロン