カテゴリ

  • 切削工具(19)
絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ
  • BIGM(丸山製作所)(25)
  • brother(ブラザー)(7)
  • KITO(キトー)(65)
  • KSフィルター(3)
  • REX(レッキス工業)(2)
  • SanDisk(サンディスク)(9)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8)
  • SFC(エス・エフ・シー)(9)
  • イスカル(3)
  • スケーター(4)
  • タンガロイ(30)
  • ニックス(KNICKS)(3)
  • ネグロス電工(2)
  • ベルスター研磨材工業(6)
  • メディアカバーマーケット(20)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • 清和工業(2)
  • 渡辺電機工業(249)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「adx」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク) サンコーテクノ

    アンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク)

    サンコーテクノ
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較すると真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。「刃先ポケット」と「4条溝」の採用により、孔内に溜まった切粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
    用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック。適合機種ハンマードリルシャンクSDSmax
  • アンカードリルADX2 SDSタイプ サンコーテクノ

    アンカードリルADX2 SDSタイプ

    サンコーテクノ
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬刃先径(Φmm)12.5有効長(mm)200シャンク径(mm)13
  • アンカードリルADX2-HEXタイプ サンコーテクノ

    アンカードリルADX2-HEXタイプ

    サンコーテクノ
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    3日以内出荷
    4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。
    用途コンクリ-ト・ブロック・モルタルシャンク形状六角軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンカードリルADX2-MAXタイプ サンコーテクノ

    アンカードリルADX2-MAXタイプ

    サンコーテクノ
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    3日以内出荷
    4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。
    用途コンクリ-ト・ブロック・モルタルシャンク形状SDS-MAX軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンカードリル (SDSタイプ) サンコーテクノ

    アンカードリル (SDSタイプ)

    サンコーテクノ(9件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷
    刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
    用途コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様ソフトビニールケース適合機種軽量ハンマードリルシャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
  • アンカードリル (SDS 全長260タイプ) サンコーテクノ

    アンカードリル (SDS 全長260タイプ)

    サンコーテクノ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
    用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様ソフトビニールケース適合機種軽量ハンマードリル全長(mm)260有効長(mm)180シャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
  • アンカードリル (全長320タイプ) サンコーテクノ

    アンカードリル (全長320タイプ)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。スパイラルに「マーキング溝」を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。「刃先ポケット」の採用により、孔内に溜まった切り粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
    用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様筒入適合機種ハンマードリル種別六角軸材質超硬全長(mm)320有効長(mm)200シャンク形状六角軸シャンク径(mm)13
  • アンカードリル (全長280タイプ) サンコーテクノ

    アンカードリル (全長280タイプ)

    サンコーテクノ
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。スパイラルに「マーキング溝」を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。「刃先ポケット」の採用により、孔内に溜まった切り粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
    用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様筒入適合機種ハンマードリル種別六角軸材質超硬全長(mm)280有効長(mm)160シャンク形状六角軸シャンク径(mm)13
  • アンカードリル サンコーテクノ

    アンカードリル

    サンコーテクノ
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷
    4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、14エッジドリルよりも穿孔スピードが向上しました。4エッジにより真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します
    全長(mm)320刃先径(Φmm)33有効長(mm)200適合母材コンクリート・ブロック・モルタルシャンク形状六角軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンカードリル (全長420タイプ) サンコーテクノ

    アンカードリル (全長420タイプ)

    サンコーテクノ
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    当日出荷
    刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。スパイラルに「マーキング溝」を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。「刃先ポケット」の採用により、孔内に溜まった切り粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
    用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様筒入適合機種ハンマードリル種別六角軸材質超硬全長(mm)420有効長(mm)300シャンク形状六角軸シャンク径(mm)13
  • アンカードリル(SDS全長260タイプ) サンコーテクノ

    アンカードリル(SDS全長260タイプ)

    サンコーテクノ
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。
    用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル有効長(mm)180首下長(mm)260シャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンカードリル (SDS 全長460タイプ) サンコーテクノ

    アンカードリル (SDS 全長460タイプ)

    サンコーテクノ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    当日出荷
    刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
    用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様ソフトビニールケース適合機種軽量ハンマードリル全長(mm)460有効長(mm)380シャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
  • オールドリル MT サンコーテクノ

    オールドリル MT

    サンコーテクノ
    ¥2,498税込¥2,748
    1本(1本)
    4日以内出荷
    首下長(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンカードリル サンコーテクノ

    アンカードリル

    サンコーテクノ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    4日以内出荷
    4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上しました。4エッジにより真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します
    刃先径(Φmm)33適合母材コンクリート・ブロック・モルタルシャンク形状SDS-MAX軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンカードリル (全長520タイプ) サンコーテクノ

    アンカードリル (全長520タイプ)

    サンコーテクノ
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。スパイラルに「マーキング溝」を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。「刃先ポケット」の採用により、孔内に溜まった切り粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
    用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様筒入適合機種ハンマードリル種別六角軸材質超硬全長(mm)520有効長(mm)400シャンク形状六角軸シャンク径(mm)13
  • アンカードリル(SDS全長460タイプ) サンコーテクノ

    アンカードリル(SDS全長460タイプ)

    サンコーテクノ
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1本
    3日以内出荷
    4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。
    用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル有効長(mm)380首下長(mm)460シャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンカードリル サンコーテクノ

    アンカードリル

    サンコーテクノ
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    4日以内出荷
    4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、36エッジドリルよりも穿孔スピードが向上しました。4エッジにより真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します
    全長(mm)520刃先径(Φmm)33有効長(mm)400適合母材コンクリート・ブロック・モルタルシャンク形状六角軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンカードリル(SDSタイプ) サンコーテクノ

    アンカードリル(SDSタイプ)

    サンコーテクノ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    3日以内出荷
    4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。
    用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル刃先径(Φmm)12.5有効長(mm)200シャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンカードリル サンコーテクノ

    アンカードリル

    サンコーテクノ
    ¥8,598税込¥9,458
    1本
    当日出荷
    サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
    用途被削材:コンクリート・ブロック・モルタルトラスコ品番366-3133適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)460有効長(mm)380シャンクSDSplus刃径(mm)25
ドリルカテゴリ