カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,522)
- 切削工具(77)
- 空調・照明・電設資材(58)
- 制御機器(51)
- 油圧機器・油圧ホース(43)
- オフィス家具(28)
- 自動車純正部品(22)
- 物流用品(8)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 店舗什器・備品(7)
- パソコン/周辺機器(6)
- メカニカル部品(3)
- 手袋(3)
- 家電(3)
- 電動工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 塗料(2)
- 溶接用品(2)
- 機構部品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 作業服(2)
- 事務用品(2)
- 農業機械(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ELPA(7)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- SLP WORKS(エスエルピーワークス)(5)
- SMC(4,565)
- TRUSCO(4)
- イスカル(26)
- コクヨ(13)
- サンコーテクノ(5)
- タンガロイ(8)
- ナイキ(9)
- フジマック(6)
- ホンダ(21)
- マルヤス電業(37)
- ワルター(6)
- 三菱マテリアル(5)
- 京セラ(13)
- 東芝ライテック(26)
- 横浜ディスプレイミュージアム(7)
- 田村総業(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pwl」の検索結果

テクノ パワーSDS PWLタイプ
サンコーテクノ¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から翌々日出荷5枚刃の採用により高耐久性能です。 鉄筋干渉に強い超寿命です。 真円に近い穴あけ作業ができます。適合機種軽量ハンマードリル全長(mm)160被削材コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート(貫通)+コンクリート有効長(mm)100シャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
当てもの PWLホース状
田村総業¥499~税込¥549~1個3日以内出荷から10日以内出荷エッジ(縁・角)の鋭いものや表面の粗いものを吊る時は、ベルト・スリング保護のため必ず「当てもの」をしてください。「当てもの」無しでお使いになりますとスリングを早めに痛め、危険を生じることがあります。 縫い目がなく、表面摩耗に優れている。適合E形用(両端アイ形用)材質ナイロン厚さ(mm)3タイプPWLスリング幅(mm)適合ベルト幅25~200用(Mタイプには不適)
パワードリル PWLタイプ (SDSplusシャンク)
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から翌々日出荷適合機種軽量ハンマードリル有効長(mm)100シャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
タイガー ステンレスポット PWL-B062
EBM(江部松商事)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷片手でラクラク注げるプッシュレバー方式。大きな氷も入る5.8cmワイド口径。満水容量:0.6L。お湯、水以外のご使用はご遠慮ください。故障の原因になります。
ベルトスリング用当てもの PWL 25×100 ホース状
田村総業¥399税込¥4391本当日出荷摩擦に強いナイロン製の当てものです。縫い目がなく、表面摩耗に優れています。用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。トラスコ品番857-6719材質ナイロン全長(mm)100タイプ筒状適合ベルト幅(mm)25パッド寸法(mm)幅×厚さ:50×5.5
ダブルロック南京錠 PWL
LAMP(スガツネ工業)¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷ステンレスシャックル(SUS304製)とダブルロック(2ヶ所でロック)により、高い防犯性を備えています。また、本体にキーナンバーを入れていないので、キーナンバー読み取りによる不正使用ができません。鍵違い数は最大110通りです。付属品キー3本鍵違い数110通り
パワーSDS PWLタイプ トクトクパック(SDSplusシャンク)
サンコーテクノ¥2,998税込¥3,2981パック(3本)当日出荷5枚刃の採用により高耐久性能です。鉄筋干渉に強い超寿命です。真円に近い穴あけ作業ができます。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、デッキプレート(貫通)+コンクリート。適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)115有効長(mm)50
オールドリルパワーSDS PWLタイプ(SDSplusシャンク)
サンコーテクノ¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)115有効長(mm)50
産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(PWLシリーズ)
GSユアサ¥59,980~税込¥65,978~1個5日以内出荷から76日以内出荷超長寿命タイプ。期待寿命は13 年を実現しました。用途UPS、CATV、防災防犯システム、通信システム機器仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.230±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25適合機種UPS・CATV・防災防犯システム機器・通信システム機器種類小形制御弁式鉛蓄電池温度範囲(℃)-15~40機能【設定電圧(V/セル)25℃】2.230±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25公称電圧(V)12寿命(期待)13年/25度充電方式定電圧充電
クリフォームプラコンワイド低床 PWLタイプ
矢崎化工¥28,980~税込¥31,878~1セット(2本)7日以内出荷プラスチックコンベヤは、部品を滑らせて搬送するシューターの製作に使用します。先入れ先出しによる部品管理や、効率的な部品供給の仕組みを簡単に構築できます。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単です。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。クリフォームプラコンワイドは、従来のクリフォームプラコンと比べ、ホイルの幅が約3倍ありますので今まで流し難い・流れない、ダンプラやダンボールケースなどが流れやすくなります。低床タイプなので、高さ方向の有効寸法を多く取ることができます。用途低床タイプで、高さ方向の有効寸法を多く取りたい場合に使用します。長さ(mm)3000外径(mm)18(ホイール)
コ-ナ- ナイロン筒状 PWL 200Xシリーズ
田村総業¥2,498~税込¥2,748~1個6日以内出荷縫い目がなく、表面摩耗に優れている。仕様●スリング(本体)の幅(mm)(Mタイプには不適):200
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から6日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
パワーランプLED 22W
フジマック¥2,098税込¥2,3081個欠品中電球部分が樹脂製で割れにくいLED22W球。連結コンセント付き。スリップレスクリップ式で本体をがっちり固定。5m電源コード付き。用途屋内作業・倉庫電源(V)100(50/60Hz)口金E26全長×幅W(mm)300×260(クリップ含む)芯数2RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
パール顔料
クラチ¥659税込¥7251個(5g)当日出荷真珠光沢に仕上げるためのホビー顔料。箔分100%粉末状で流動性は自在。耐熱度抜群。粒子の大きさで長径5~60ミクロン、平均厚さ約0.5ミクロン。半透明で下地を生かす。(下地によって色が変化し、二色に見えるパールもあります。)用途ホビー、アクセサリー、プラモデル等に使用方法透明性の良い水性結合剤または水性ニス(水性接着剤や溶剤系クリヤーでも可)100(重量比)に対してパール顔料を5~10混合して使用します。パール顔料に少しずつ結合剤を添加しながら、混ぜ合わせてください。(混合後の保存はできません)パール顔料は上塗り仕上げのみにご使用ください。なお、2~3回塗り重ねますと、より一層光沢が増します。危険物の類別非危険物
お徳用パテ(白色)
サンホーム¥2,298~税込¥2,528~1袋(2kg)ほか当日出荷から6日以内出荷用途クーラー、水道管の穴、サッシ・木製建具のガラス、外装のヒビ割れ、スキ間などにお使いになれます。色白色危険物の類別非危険物
当てもの 筒状タイプ
田村総業(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1本当日出荷摩擦に強いナイロン製の当てものです。用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。材質ナイロンタイプ筒状




ゴアテックスワークレインウェア
TRUSCO(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1着当日出荷(株)前垣との共同開発によるゴアテックスワークレインスーツです。防水透湿性と軽量性を兼ね備えたGORE-TEX PACLITE素材を採用しています。軽量で動きやすいため作業性に優れています。後頭部にフードアジャスター(ベルクロ仕様)を採用し、フードの長さを調整可能です。袖口のベルクロを調整することで、手首からの雨風を防ぎます。フロントとポケットに止水ファスナーを採用しています。立体裁断により動きやすさを実現しています。用途屋外軽作業、運送業に。材質/仕上表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工)
LEDワークライト
ELPA(11件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。フックあり電源供給方式乾電池式マグネットあり電球の種類COB LED


クリーンルーム用ウェア(制電糸グリッド仕様)
TRUSCO(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981着当日出荷制電糸もグリッド仕様により優れた制電性を維持できます。 高品質で洗濯耐久性も兼ね備えた商品です。 2/1の綾織生地を使用しています。用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。材質ポリエステルタイプ男女共用
安全靴用甲プロテクター 女性型 Lサイズ
ミドリ安全¥2,798税込¥3,0781個当日出荷落下物から足の甲部を守る取り外し可能な、ひも靴用甲プロテクタです。 女性用です。用途安全靴に装着し、落下物から足の甲を保護トラスコ品番811-1751材質芯材:アルミ、裏材:不織布サイズL質量(g)90寸法(縦×横)(mm)108×130(展開時)適合サイズ(cm)23.5~25.0
ラインプロ
岩田製作所¥999税込¥1,0991枚翌々日出荷剥がれにくい、破れにくい、糊が残りにくい屋内用ラインテープ 区域の番号表示などにご使用いただけます 1.0mmの厚みのあるラインテープ 耐水、耐油に優れたPVC製 豊富なカラーバリエーション主な用途区域の番号表示特性耐水、耐油
マグネットライト コンパクト 赤色点滅 防災 キャンプ アウトドア 260°回転スタンド
ELPA¥1,232税込¥1,3551個当日出荷使用電池:単三形アルカリ乾電池×3本(別売)。連続点灯時間:HI約13時間/LOW約30時間/赤色点灯約4時間/赤色点滅約9時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色COBLED×1灯+赤色COBLED×1灯。明るさ:HI約180lm/LOW約90lm/赤色点灯約30lm。 ※アルカリ乾電池初期時。外形寸法(約):幅98×高さ72×奥行30(mm)(最大値)。質量:約81g(電池除く)用途点灯パターンが選べるのでアウトドアや作業時、災害時にも役立つ。緊急時に役立つ赤色点灯・点滅。白色と赤色の同時点灯が可能。スタンド部分が260°回転。マグネット付スタンド連続使用時間(時間)HI 約13、LOW 約30/赤色点灯 約4、点滅 約9使用電池単三形アルカリ乾電池×3本(別売)明るさ(Lm)HI 約180/LOW 約90/赤色点灯 約30電球の種類LED
パワーラティス
タカショー¥17,980~税込¥19,778~1セット(6枚)ほか翌々日出荷から6日以内出荷安全な防虫防腐剤ACQを加圧注入しているので、安心・長持ち!用途エクステリアのフェンスやガーデニングに。屋外用。材質天然木色ブラウン
...