カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- サンコーテクノ
- BIGM(丸山製作所)(768)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(269)
- IGRIS(12)
- IKO(日本トムソン)(248)
- MAZDA(マツダ)(35)
- RICOH(リコー)(5)
- SMC(60)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- コノエ(27)
- スバル(22)
- トヨタ(21)
- パール金属(4)
- ブラストン(7)
- ベン(4)
- ホンダ(58)
- 三菱ふそう(219)
- 京セラ(4)
- 黒田精工(240)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「c840」の検索結果
特価
関連キーワード

オールアンカー(Cタイプ)
サンコーテクノ(24件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(50本)当日出荷から4日以内出荷芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(11件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881箱(50個)当日出荷から4日以内出荷耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
オールアンカー専用電動油圧マシン アンカー打込機
サンコーテクノ¥159,800税込¥175,7801台当日出荷オールアンカーの施工を安全・確実・快適に行えます。 狭い場所や天井にも簡単に施工が可能です。 打ち損じがなく、取付部位の破損やねじ部の損傷を防止します。 360°回転ヘッドでコーナー部分や空間の狭い箇所への施工に最適です。用途オールアンカーC・SC・316SC・C-Dタイプ施工用仕様【施工時間】約3秒(オールアンカーC-2013、コンクリート強度Fc=30N/m[[M2]])、【使用不可アンカー】(S)C-645・(S)C-840・(S)C-850・C-1619・(S)C-2023・C-850D・316SC-645・316SC-850トラスコ品番772-4641セット内容プッシュナット(PN-M16)、スパナ、6mm六角レンチ、油圧オイル、プラスチック収納ケース材質本体:スチール、カバー部:プラスチック質量(kg)4電流(A)10.5電源100V(50/60Hz)適合範囲M8~M20コード長さ(m)3適合アンカーオールアンカーC・SC・316SC・C-Dタイプ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら