カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(8)
絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ
  • 大阪魂(847)
  • SMC(41)
  • 日産ネジ(31)
  • BIGM(丸山製作所)(25)
  • 八幡ねじ(24)
  • サイマコーポレーション(11)
  • タジマツール(TJMデザイン)(8)
  • TRUSCO(8)
  • 日本パワーファスニング(7)
  • サンドビック(6)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • サンビー(3)
  • 三笠産業[工具](3)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
  • マサル工業(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • ケナメタル(2)
  • ネグロス電工(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dk-14」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ALCドライブ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノALCドライブ(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(30個)
当日出荷
コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。
用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。材質ステンレス
ALCドライブ(ステンレス)(パック品) サンコーテクノALCドライブ(ステンレス)(パック品)サンコーテクノ(3件のレビュー)
599税込659
1パック(2本)
当日出荷から翌々日出荷
ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
ITハンガー サンコーテクノITハンガーサンコーテクノ
939税込1,033
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができます
用途壁面・床面に施工可能です材質ステンレス適合母材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
イージーアイアンカー サンコーテクノイージーアイアンカーサンコーテクノ
13,980税込15,378
1箱(30本)
4日以内出荷
2種類の機能で施工完了を目視で確認できる懸垂物取付け用の金属系アンカーです
用途チェックリングのはみ出しによりアンカーの施工完了を目視で確認するため、標準施工トルクの設定を必要としません頭部形状六角適合母材コンクリート
ITハンガー サンコーテクノITハンガーサンコーテクノ
8,998税込9,898
1箱(50本)
4日以内出荷
本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができます
用途壁面・床面に施工可能です適合母材中空壁頭部径dk(mm)(ナット二面幅)14ねじの呼びW3/8穿孔径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応必要中空幅(mm)(埋込長)38
ボルトチェッカー付き同径高ナット サンコーテクノボルトチェッカー付き同径高ナットサンコーテクノ
8,298税込9,128
1袋(50個)
4日以内出荷
2ヶ所から突出する2色のボルトチェッカーにより、適正なねじ込み長さを目視確認
用途天井吊り用となっております材質スチール頭部径dk(mm)(ナット二面幅)14ねじの呼びW3/8RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)50
トルコンアンカー サンコーテクノトルコンアンカーサンコーテクノ
8,998税込9,898
1箱(50本)
4日以内出荷
穴あきPC板・トラス筋付きハーフPca板用の懸垂物取付けアンカーです
用途中実部・中空部どちらにも施工可能です材質スチール適合母材穴あきPC板・トラス筋付きハーフPca板頭部径dk(mm)(ナット二面幅)14ねじの呼びW3/8穿孔径(mm)12.5穿孔深さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)14必要中空幅(mm)(埋込長)20
イージーアイアンカー サンコーテクノイージーアイアンカーサンコーテクノ
6,298税込6,928
1箱(30本)
4日以内出荷
穴あきPC板・トラス筋付きハーフPca板用の懸垂物取付けアンカーです
用途チェックリングのはみ出しによりアンカーの施工完了を目視で確認するため、標準施工トルクの設定を必要としません材質スチール適合母材穴あきPC板・トラス筋付きハーフPca板穿孔深さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応必要中空幅(mm)(埋込長)20
アンカーボルトカテゴリ
関連カテゴリ