カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(7)
絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ
  • エスコ(70)
  • BIGM(丸山製作所)(39)
  • FREAK(フリーク)(9)
  • 旭化成(7)
  • スリーピース(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • 神保電器(2)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
  • ハーティング(2)
  • WILLTEX(2)
  • PROST's(2)
  • イスカル(1)
  • NTカッター(1)
  • マキタ(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(1)
  • ニッコー(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ea500」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンコー 旭化成ISシステムEAー500S用ミキシングノズル サンコーテクノ

    サンコー 旭化成ISシステムEAー500S用ミキシングノズル

    サンコーテクノ
    5,998税込6,598
    1袋(10本)
    当日出荷
    12個のスパイラル(羽根)により、主剤・硬化剤を確実に混練します。
    用途ARケミカルセッターEA-500、EA-500W専用ミキシングノズル。トラスコ品番328-5481質量(g)90適用可能カートリッジEA-500S
  • サンコー 旭化成ISシステムEAー500用ハンドディスペンサー サンコーテクノ

    サンコー 旭化成ISシステムEAー500用ハンドディスペンサー

    サンコーテクノ
    42,980税込47,278
    1台
    5日以内出荷
    主材・硬化剤の適切な量をカートリッジから押出します。
    用途ARケミカルセッターEA-500専用ハンド式ディスペンサー。トラスコ品番294-3671材質スチール質量(kg)1.2適用可能カートリッジEA-500
  • サンコー 旭化成ISシステム樹脂セット(エポキシアクリレート系) サンコーテクノ

    サンコー 旭化成ISシステム樹脂セット(エポキシアクリレート系)

    サンコーテクノ
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷
    エポキシアクリレート樹脂により、高い固着力と経時安定性を発揮します。幅広い形状、材質のボルトに対応できます。
    用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用。U字筋/L字筋取付け、ALCへの金物取付け、天井インサート、冷暖房ダクト工事、ベンチ固定、仮設レール等に使用。トラスコ品番294-3689セット内容樹脂カートリッジ(500cm3) 1本、ミキシングノズル(MX-EA5) 2本質量(kg)0.95適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材
  • サンコー 旭化成ISシステムベースキット サンコーテクノ

    サンコー 旭化成ISシステムベースキット

    サンコーテクノ
    53,980税込59,378
    1組
    5日以内出荷
    穿孔条件が自由で、長孔施工も容易で天井や壁施工でも液ダレしにくいです。主剤・硬化剤の混合が目視でき、湿潤面でも使用可能です。収納用バッグが付いているお得なセットです。
    用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用。U字筋/L字筋取付け、ALCへの金物取付け、天井インサート、冷暖房ダクト工事、ベンチ固定、仮設レール等に使用。トラスコ品番294-3697セット内容樹脂カートリッジ(500cm3)1本・ミキシングノズル2本・ハンド式ディスペンサー1台・キット収納バッグ1個質量(kg)3.3適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材
  • イーグルアンカーEGタイプ スチール製 ミリねじ サンコーテクノ

    イーグルアンカーEGタイプ スチール製 ミリねじ

    サンコーテクノ
    559税込615
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ARケミカルセッター(EA-500/500S/500W/EX-350/400L)専用のねめじアンカー。 接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着。 ねめじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能。
    用途ベンチ取付け、仮設レール、防音壁取付け、機械の設置等
  • イーグルアンカーEGタイプ サンコーテクノ

    イーグルアンカーEGタイプ

    サンコーテクノ
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ARケミカルセッターEA-500/500S/500W・AX-350/400L専用めねじアンカーです。接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着します。めねじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能です。
    用途コンクリート用。ベンチ取付け、仮設レール取付け、防音壁取付けなどトラスコ品番558-0862材質スチール全長(mm)95ねじ長さ(mm)23ドリル径(Φmm)20表面処理有色クロメート処理適合材コンクリート最大引張荷重(kN)39.3ねじの呼びM12外径(mm)18穿孔深さ(mm)95
  • テクノ イーグルアンカーEGタイプ ステンレス製 ミリねじ サンコーテクノ

    テクノ イーグルアンカーEGタイプ ステンレス製 ミリねじ

    サンコーテクノ
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ARケミカルセッターEA-500/500S/500W、EX-350/400L専用めねじアンカーです。接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着します。めねじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能です。
    用途コンクリート用。ベンチ取付け、音壁取付け、仮設レール取付けなどトラスコ品番558-7867材質ステンレス(SUS304系)全長(mm)65ねじ長さ(mm)18ドリル径(Φmm)16適合材コンクリート最大引張荷重(kN)26.5ねじの呼びM10外径(mm)14穿孔深さ(mm)65