カテゴリ
- 切削工具(7)
- ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
- サンコーテクノ
- コミネ(47)
- エスコ(34)
- D'Addario(26)
- OSG(オーエスジー)(19)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(10)
- IPF(10)
- イワセ(10)
- IDEAL(10)
- アイリスオーヤマ(8)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- 3M(スリーエム)(8)
- 東芝ライテック(6)
- DNライティング(6)
- コマドリル(6)
- RIDEZ(ライズ)(5)
- ハート電機サービス(5)
- エレコム(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「exl」の検索結果

アンカードリル (全長420タイプ)
サンコーテクノ¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。スパイラルに「マーキング溝」を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。「刃先ポケット」の採用により、孔内に溜まった切り粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様筒入適合機種ハンマードリル種別六角軸材質超硬全長(mm)420有効長(mm)300シャンク形状六角軸シャンク径(mm)13
アンカードリル (全長520タイプ)
サンコーテクノ¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から9日以内出荷刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。スパイラルに「マーキング溝」を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。「刃先ポケット」の採用により、孔内に溜まった切り粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様筒入適合機種ハンマードリル種別六角軸材質超硬全長(mm)520有効長(mm)400シャンク形状六角軸シャンク径(mm)13
ドリルスクリューロング
サンコーテクノ¥6,798~税込¥7,478~1箱(100本)ほか4日以内出荷6~12mmまでの鋼板への取付けが可能です用途おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能ですRoHS指令(10物質対応)対応
アンカードリルADX2-HEXタイプ
サンコーテクノ¥6,398~税込¥7,038~1本3日以内出荷4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。用途コンクリ-ト・ブロック・モルタルシャンク形状六角軸RoHS指令(10物質対応)対応
オールドリル エクストラ
サンコーテクノ¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷岩石・法面などの深穴あけ作業に威力を発揮します。打撃力と回転力を効率よく刃先に伝達し、スピーディーな穴あけ作業を行います。用途岩石・法面シャンク形状六角軸RoHS指令(10物質対応)対応
アンカードリル
サンコーテクノ¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、36エッジドリルよりも穿孔スピードが向上しました。4エッジにより真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します全長(mm)520刃先径(Φmm)33有効長(mm)400適合母材コンクリート・ブロック・モルタルシャンク形状六角軸RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルスクリュー パック
サンコーテクノ¥2,898税込¥3,1881パック(40本)4日以内出荷6~12mmまでの鋼板への取付けが可能用途おどりが少なく、ねらった箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能材質スチール製呼び径(mm)5.5適合板厚(mm)6.0~12.0頭部形状六角頭頭部径(Φmm)8首下長(mm)38適合ビットKTB-8 (二面幅 8)RoHS指令(10物質対応)対応