サンコーテクノ
ドリルスクリュー パック
6~12mmまでの鋼板への取付けが可能
用途
おどりが少なく、ねらった箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能
材質
スチール製
呼び径(mm)
5.5
適合板厚(mm)
6.0~12.0
頭部形状
六角頭
頭部径(Φmm)
8
首下長(mm)
38
適合ビット
KTB-8 (二面幅 8)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(40本)
注意
※相手部材の厚みをご確認の上で商品を選定してください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02501541
HEXL-5.5X38P(40イリ)
¥
3,600
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください