絞り込み
ねじの呼び
- M6(6)
- M8(8)
- M10(12)
- M12(2)
- W3/8(7)
- W1/2(2)
長さ(mm)
- 40(2)
- 50(4)
- 52(3)
- 60(3)
- 70(3)
- 72(3)
- 80(2)
- 90(3)
- 92(2)
- 100(3)
- 102(2)
- 108(1)
- 110(3)
- 112(1)
- 120(1)
- 128(2)
- 130(2)
- 132(1)
- 135(1)
- 140(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(8)
- SUS304(7)
- SUSXM7(1)
- 鉄(8)
適合材
- ALC(3)
- その他(2)
- 中空壁・母材(2)
- 金属(1)
ドリル径(Φmm)
- 12(3)
- 13(2)
- 13.5(1)
- 15.0(2)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(3)
- 20(1)
ねじ長さ(mm)
- 20(3)
- 23(3)
- 25(2)
- 26(2)
- 30(3)
- 40(2)
- 43(3)
- 44(2)
- 46(3)
- 50(4)
- 56(2)
- 60(3)
- 70(2)
- 73(3)
- 76(3)
- 90(4)
- 96(2)
- 100(1)
- 108(1)
- 110(1)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
20・23・25・26・30・40・43・44・46・50・56・60・70・73・76・90・96・100・108・110・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(5)
3価クロメート
ブランド
- サンコーテクノ
- モノタロウ(24)
- 大阪魂(29)
- ネグロス電工(10)
- TRUSCO(111)
- タカチ電機工業(8)
- ミヤナガ(12)
- ホンダ(19,595)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,633)
- SMC(5,739)
- 三菱ふそう(5,376)
- KITO(キトー)(4,214)
- マキタ(3,979)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3,064)
- KITACO(2,925)
- メディアカバーマーケット(2,749)
- POSH Faith(2,427)
- RS PRO(1,632)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,380)
- ARCOL(OHMITE)(1,072)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
「it」の検索結果
特価

ITハンガー
サンコーテクノ¥849~税込¥934~1本ほか当日出荷から4日以内出荷本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができます用途壁面・床面に施工可能です材質ステンレス適合母材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
ITハンガー ステンレス
サンコーテクノ¥6,198~税込¥6,818~1箱ほか当日出荷から14日以内出荷中空部に挟み込んで取り付けられます用途壁面・床面に施工可能です適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
ITハンガー
サンコーテクノ¥17,980税込¥19,7781箱4日以内出荷下向き施工用材質スチール製下穴径(Φmm)15.0表面処理三価クロメート処理適合材長孔フロア鋼板頭部径dk(mm)14ねじの呼びM10
ITハンガー ステンレス
サンコーテクノ¥11,980~税込¥13,178~1箱(50本)当日出荷から4日以内出荷中空部に挟み込んで取り付けられます用途壁面・床面に施工可能です材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ITハンガー
サンコーテクノ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10本)ほか4日以内出荷締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません用途スプリング効果で施工性が良いです適合材ALCパネルRoHS指令(10物質対応)対応
中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1セット(25本)ほか当日出荷から4日以内出荷貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。締付板厚(mm)1~10付属品ステンレスナット・ワッシャー付種別おねじタイプ適合材ALCパネル
ALCアンカー ITハンガー(はさみ固定式)おねじタイプ・スチール製
サンコーテクノ¥9,698税込¥10,6681セット(25本)当日出荷ねじの呼びM10材質スチール、表面処理:三価クロメート処理長さ(mm)110下穴径(Φmm)17ねじ長さ(mm)79付属品座付ナットトラスコ品番491-6573質量(g)81.6締付板厚(mm)1~10プレート長さ(mm)55最大取付物厚さ(mm)10最大引張荷重(kN)6.4必要中空幅(mm)57
ITハンガーITLーWタイプ スチール製 ALC用ミリねじ
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1セット(25本)ほか当日出荷から4日以内出荷貫通施工で安定した保持力が得られます。締め付け貫通施工でALCパネルを損傷させません。ボルト埋込み深さの微調整ができます。施工をスピードアップさせる、スプリングをセットされています。用途ALCパネル用。雨樋取り付け、吊り子止めなどに。材質スチール表面処理三価クロメート処理適合材ALCパネル
アメラハンガー
サンコーテクノ¥15,980~税込¥17,578~1箱(30本)ほか当日出荷から4日以内出荷ECP協会(押出成形セメント板協会)推奨品用途押出成形セメント板用にロールプレート部を短くしているため無理なく施工ができます
アメラハンガー ITA-Sタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1箱(50本)ほか当日出荷から4日以内出荷ロールプレート部がダブル構造で、強い保持力を発揮用途手摺/ブラケット/分電盤/掲示板等の中空壁への取付け
パワーキュージンドリル スターターキット
サンコーテクノ¥9,698税込¥10,6681セット(1セット)当日出荷PQ4S/PQ4S-ST用パワーキュージンドリルアダプター、キュージンホース、集塵機フリーアダプター、ワッシャー、Oリング、ホースバンド一式が入ったセットです。RoHS指令(10物質対応)対応