サンコーテクノ
ITハンガー
下向き施工用
材質
スチール製
下穴径(Φmm)
15.0
表面処理
三価クロメート処理
適合材
長孔フロア鋼板
頭部径dk(mm)
14
ねじの呼び
M10
内容量
1箱
注意
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
適合板厚(mm)
ねじ長さl(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83050321
ITG-1050
52
6
39
¥
21,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83050926
ITG-1055
57
10
44
¥
22,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください