絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 12(1)
- 12.5(1)
- 12.7(1)
- 14(1)
- 14.5(1)
- 15(1)
- 16(2)
- 16.5(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 20.5(1)
- 21.5(1)
- 22(1)
- 22.5(2)
- 23(1)
- 24(1)
- 25(1)
- 26(1)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 300(1)
- 350(2)
- 450(1)
- 550(2)
シャンク形状

SDSマックス(4)
シャンク径(Φmm)
- 13(1)
溝長(mm)
- 160(2)
- 200(3)
- 300(1)
- 310(1)
- 400(3)
材質
- 超硬合金(1)
超硬合金
ブランド
- サンコーテクノ
- BOSCH(ボッシュ)(29)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(22)
- ユニカ(10)
- ミヤナガ(11)
- マキタ(15)
- Mokuba(小山刃物製作所)(14)
- HiKOKI(ハイコーキ)(14)
- 関西工具製作所(4)
- エスコ(45)
- 修理(9)
- ミルウォーキーツール(8)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(7)
- KEMET(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- 神王工業(3)
- RS PRO(3)
- ERG(3)
- DEWALT(デウォルト)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「sds max」の検索結果

アンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク)
サンコーテクノ¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から9日以内出荷刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較すると真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。「刃先ポケット」と「4条溝」の採用により、孔内に溜まった切粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック。適合機種ハンマードリルシャンクSDSmax
アンカードリルADX2-MAXタイプ
サンコーテクノ¥6,398~税込¥7,038~1本3日以内出荷4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。用途コンクリ-ト・ブロック・モルタルシャンク形状SDS-MAX軸RoHS指令(10物質対応)対応
オールコールドチゼル
サンコーテクノ¥3,198税込¥3,5181本(1本)4日以内出荷チゼル/ハツリ・破砕などの作業に使用(SDS-max軸 全長280mm)用途優れた熱処理を施しており、耐久性にすぐれる首下長(mm)280RoHS指令(10物質対応)対応
オールブルポイント
サンコーテクノ¥3,198税込¥3,5181本(1本)4日以内出荷ブルポイント/ハツリ・破砕などの作業に使用(SDS-max軸 全長280mm)用途優れた熱処理を施しており、耐久性にすぐれる首下長(mm)280RoHS指令(10物質対応)対応
パワーキュージンドリル
サンコーテクノ¥13,980税込¥15,3781本3日以内出荷吸塵力に特化した設計により、作業環境を劇的に改善します。切粉、粉塵が飛散しないので特に天井穿孔時や室内の作業効率UPを実現しました。クロス刃の削って吸い込むドリルで粉塵のない現場を実現します。用途コンクリ-ト・ブロック・モルタルRoHS指令(10物質対応)対応
アンカードリル
サンコーテクノ¥14,980~税込¥16,478~1本4日以内出荷4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上しました。4エッジにより真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します刃先径(Φmm)33適合母材コンクリート・ブロック・モルタルシャンク形状SDS-MAX軸RoHS指令(10物質対応)対応