カテゴリ

  • 切削工具(6)
    • コンクリートドリル(4)
    • はつり工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 12(1)
  • 12.5(1)
  • 12.7(1)
  • 14(1)
  • 14.5(1)
  • 15(1)
  • 16(2)
  • 16.5(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 20.5(1)
  • 21.5(1)
  • 22(1)
  • 22.5(2)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
全長(mm)
  • 300(1)
  • 350(2)
  • 450(1)
  • 550(2)
シャンク形状
シャンク形状
SDSマックス(4)
シャンク径(Φmm)
  • 13(1)
溝長(mm)
  • 160(2)
  • 200(3)
  • 300(1)
  • 310(1)
  • 400(3)
材質
  • 超硬合金(1)
超硬合金
ブランド
  • サンコーテクノ
  • BOSCH(ボッシュ)(29)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(22)
  • ユニカ(10)
  • ミヤナガ(11)
  • マキタ(15)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(13)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(11)
  • 関西工具製作所(4)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • DEWALT(デウォルト)(2)
  • ERG(2)
  • カクダイ(1)
  • サンピース(2)
  • ヒルティ(HILTI)(1)
  • マザーツール(1)
  • ミルウォーキーツール(8)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • 神王工業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sds max」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク) サンコーテクノ

    アンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク)

    サンコーテクノ
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較すると真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。「刃先ポケット」と「4条溝」の採用により、孔内に溜まった切粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
    用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック。適合機種ハンマードリルシャンクSDSmax
  • アンカードリルADX2-MAXタイプ サンコーテクノ

    アンカードリルADX2-MAXタイプ

    サンコーテクノ
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    3日以内出荷
    4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。
    用途コンクリ-ト・ブロック・モルタルシャンク形状SDS-MAX軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • アタッチメント サンコーテクノ

    アタッチメント

    サンコーテクノ
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    接着系アンカー施工用アタッチメントです(ハンマードリル用・SDS-max軸)
    用途差込角 12.7(4分角)です
  • アタッチメント サンコーテクノ

    アタッチメント

    サンコーテクノ
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    当日出荷
    接着系アンカー施工用アタッチメントです(ハンマードリル用・SDS-max軸)
    用途差込角 19.0(6分角)です
  • オールコールドチゼル サンコーテクノ

    オールコールドチゼル

    サンコーテクノ
    ¥3,198税込¥3,518
    1本(1本)
    4日以内出荷
    チゼル/ハツリ・破砕などの作業に使用(SDS-max軸 全長280mm)
    用途優れた熱処理を施しており、耐久性にすぐれる首下長(mm)280RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールブルポイント サンコーテクノ

    オールブルポイント

    サンコーテクノ
    ¥3,198税込¥3,518
    1本(1本)
    4日以内出荷
    ブルポイント/ハツリ・破砕などの作業に使用(SDS-max軸 全長280mm)
    用途優れた熱処理を施しており、耐久性にすぐれる首下長(mm)280RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーキュージンドリル サンコーテクノ

    パワーキュージンドリル

    サンコーテクノ
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    3日以内出荷
    吸塵力に特化した設計により、作業環境を劇的に改善します。切粉、粉塵が飛散しないので特に天井穿孔時や室内の作業効率UPを実現しました。クロス刃の削って吸い込むドリルで粉塵のない現場を実現します。
    用途コンクリ-ト・ブロック・モルタルRoHS指令(10物質対応)対応
  • アンカードリル サンコーテクノ

    アンカードリル

    サンコーテクノ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    4日以内出荷
    4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上しました。4エッジにより真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します
    刃先径(Φmm)33適合母材コンクリート・ブロック・モルタルシャンク形状SDS-MAX軸RoHS指令(10物質対応)対応