絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ユニファイブのロゴ

ユニファイブ

当社は「ACアダプタ専門メーカー」として幅広製品群を取り揃えており、各お客様のニーズに合わせたご提案をさせて頂ています。「ACアダプタ」でお困りの際はお気軽にお問合せ頂きますようお願い申し上げます。

会社情報
会社名株式会社ユニファイブ
設立1989/12/01
所在地〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-12-6マルコビル2F
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACアダプター UNシリーズ ユニファイブACアダプター UNシリーズユニファイブ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5入力電圧(V)100~240ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5極性センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応
ACコード ユニファイブACコードユニファイブ(4件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
ACアダプター UNIシリーズ ユニファイブACアダプター UNIシリーズユニファイブ
4,598税込5,058
1個
当日出荷
CE対応モデル
ケーブル長(m)1.2寸法C(mm)9.5入力電圧(V)100~240極性センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプター UAシリーズ ユニファイブACアダプター UAシリーズユニファイブ
3,500税込3,850
1個
当日出荷
CE非対応
ケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)45.8×33.3×25.4
ACアダプター UNシリーズ ユニファイブACアダプター UNシリーズユニファイブ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
5.9V/2.8A CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
ACアダプター UVシリーズ ユニファイブACアダプター UVシリーズユニファイブ
5,598税込6,158
1個
当日出荷
CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5入力電圧(V)100~240ケース寸法(mm)72.7×35.7×53極性センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプター UNシリーズ ユニファイブACアダプター UNシリーズユニファイブ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
5.9V/2.0A CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5寸法A(mm)5.5寸法B(mm)2.1寸法C(mm)9.5入力電圧(V)100~240ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5極性センタープラス電力(V/A)5.9V/2.0Aプラグ形状PL03BRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源 ユニファイブスイッチング電源ユニファイブ
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
スイッチング電源 (オープンフレーム)
用途情報処理装置、民生、産業機器に適している標準電源です。形状オープンフレーム使用温度範囲(℃)-10~50(100%) 60(70%) 70(20%)入力電圧(V)100~240 50/60HZRoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプタ ユニファイブACアダプタユニファイブ
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
ACピンはAタイプで、通信機器やAV機器、小型ノートPC等々、様々な機器へ使用が可能です。
入力電圧(V)AC100~240ケース寸法(mm)1500 ±100安全規格PSE極性センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応