カテゴリ
- 制御機器(6)
- 産業用ACアダプタ(5)
絞り込み
ブランド
- ユニファイブ
- モノタロウ(138)
- コダマ樹脂(1)
- KITZ(キッツ)(11)
- UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品](5)
- アズワン(55)
- セキスイ(9)
- ケニス(28)
- リンクサス(Linxas)(1)
- Panasonic(パナソニック)(3,386)
- オカムラ(岡村製作所)(3,343)
- 三菱電機(1,997)
- UNION(ユニオン)(1,570)
- 雅(1,450)
- MAGIQ(東京堂)(1,262)
- メディアカバーマーケット(807)
- uni(三菱鉛筆)(769)
- ラムマウント(753)
- ホンダ(751)
- ワルター(673)
- タイガークラウン(668)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「un」の検索結果

ACアダプター UNシリーズ
ユニファイブ(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷CE対応モデル入力電圧(V)100~240極性センタープラス入力プラグ形状ダイレクトプラグインタイプケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプター UNシリーズ
ユニファイブ(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷5.9V/2.8A CE対応モデルケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
ACアダプター UNシリーズ
ユニファイブ¥3,598税込¥3,9581個欠品中5.9V/2.0A CE対応モデル入力電圧(V)100~240出力電圧(V)5.9極性センタープラスプラグ形状PL03B出力電流(A)2入力プラグ形状ダイレクトプラグインタイプケーブル長(m)1.5寸法A(mm)5.5寸法B(mm)2.1寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5安全規格CE電力(V/A)5.9V/2.0ARoHS指令(10物質対応)対応対象機器ACアダプタ
ACアダプター UNIシリーズ
ユニファイブ¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷CE対応モデル入力電圧(V)100~240極性センタープラス入力プラグ形状インフレットケーブル長(m)1.2寸法C(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源
ユニファイブ¥1,798~税込¥1,978~1個7日以内出荷スイッチング電源 (オープンフレーム)用途情報処理装置、民生、産業機器に適している標準電源です。形状オープンフレーム使用温度範囲(℃)-10~50(100%) 60(70%) 70(20%)入力電圧(V)100~240 50/60HZRoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプタ
ユニファイブ¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷ACピンはAタイプで、通信機器やAV機器、小型ノートPC等々、様々な機器へ使用が可能です。入力電圧(V)AC100~240ケース寸法(mm)1500 ±100安全規格PSE極性センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応