カテゴリ
- 制御機器(7)
- 産業用ACアダプタ(7)
絞り込み
出力
- DC3.3V-2A(1)
- DC5V-2A(2)
- DC5.9V-2A(1)
- DC12V-1A(2)
- DC15V-0.8A(1)
プラグ
- EIAJ#2(5)
- EIAJ#3(2)
- EIAJ#4(5)
- EIAJ#5(2)
- PL03B(5)
- その他(5)
ケーブル長(m)
- 1.2(1)
- 1.5(5)
ブランド
- ユニファイブ
- 共立電子産業(2)
- マザーツール(1)
- ワンダーキット(1)
- ブロードウォッチ(1)
- ELPA(1)
- オーツカ光学(14)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「unifive」の検索結果
特価

ACアダプター UNシリーズ
ユニファイブ(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷5.9V/2.8A CE対応モデルケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
ACアダプター UNシリーズ
ユニファイブ(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷CE対応モデル入力電圧(V)100~240極性センタープラス入力プラグ形状ダイレクトプラグインタイプケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプター UNIシリーズ
ユニファイブ¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷CE対応モデル入力電圧(V)100~240極性センタープラス入力プラグ形状インフレットケーブル長(m)1.2寸法C(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプター UNシリーズ
ユニファイブ¥3,598税込¥3,9581個欠品中5.9V/2.0A CE対応モデル入力電圧(V)100~240出力電圧(V)5.9極性センタープラスプラグ形状PL03B出力電流(A)2入力プラグ形状ダイレクトプラグインタイプケーブル長(m)1.5寸法A(mm)5.5寸法B(mm)2.1寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5安全規格CE電力(V/A)5.9V/2.0ARoHS指令(10物質対応)対応対象機器ACアダプタ
ACアダプター UVシリーズ
ユニファイブ¥5,598税込¥6,1581個当日出荷CE対応モデル入力電圧(V)100~240極性センタープラス入力プラグ形状一体L字ケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)72.7×35.7×53RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプタ
ユニファイブ¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷ACピンはAタイプで、通信機器やAV機器、小型ノートPC等々、様々な機器へ使用が可能です。入力電圧(V)AC100~240ケース寸法(mm)1500 ±100安全規格PSE極性センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応