絞り込み
ブランド
- Taica
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- ホンダ(58,210)
- メディアカバーマーケット(41,407)
- エスコ(39,956)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,700)
- Panasonic(パナソニック)(22,374)
- スバル(14,585)
- TRUSCO(12,445)
- 三菱電機(11,678)
- Kawasaki(8,653)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,630)
- 工進(6,823)
- SHIMANO(シマノ)(6,757)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,476)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,449)
- ブランドをもっと見る
Taica
Taicaのページです。Taicaは、メカニカル部品/機構部品、制御機器/はんだ・静電気対策用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在9件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社タイカ |
|---|---|
| 設立 | 2006/06/01 |
| 所在地 | 〒108-0074 東京都港区高輪2丁目18番10号 |
特価

放熱ゲルシートラムダゲル
Taica(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個10日以内出荷から31日以内出荷非常に柔らかい熱伝導ゲルです。高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。電気絶縁性および難燃性に優れています。幅広い温度範囲で使用可能です。柔軟性に富んでおり、高レベルの絶縁破壊強さを持っています。用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱。パワートランジスタ、電源部品の放熱。電子機器など発熱する半導体素子の放熱。材質シリコーンゲル、熱伝導性フィラー使用温度範囲(℃)-40~150硬度45(針入度1/10mm)伸び(%)68難燃性V-0(UL94)引張強度(MPa)0.35熱伝導率(W/mk)6.5(自社測定法)、2.1(熱線法)絶縁破壊電圧(kV/mm)12.5危険物の類別非危険物体積抵抗率(Ω・m)7.1×1013
放熱ゲルシートラムダゲル 硬度90
Taica¥5,998~税込¥6,598~1枚当日出荷から9日以内出荷非常に柔らかい熱伝導ゲルです。 高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。 優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。 電気絶縁性および難燃性に優れています。 幅広い温度範囲で使用可能です。用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱。 パワートランジスタ、電源部品の放熱。 電子機器など発熱する半導体素子の放熱。材質シリコーンゲル、熱伝導性フィラー使用温度範囲(℃)-40~150硬度90(針入度1/10mm)伸び(%)480体積抵抗率(Ωcm)3.1×1013引張強度(MPa)0.14熱伝導率(W/mk)1.9(メーカー測定法)、1.2(熱線法)絶縁破壊電圧(kV/mm)16.5危険物の類別非危険物
放熱ゲルシートラムダゲル硬度65 COH-4065LVC1.0mm
Taica¥22,980税込¥25,2781個当日出荷非常に柔らかい熱伝導ゲルです。 高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。 優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。 電気絶縁性および難燃性に優れています。 幅広い温度範囲で使用可能です。 柔軟性に富んでおり、高レベルの絶縁破壊強さを持っています。用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱、パワートランジスタ、電源部品の放熱、電子機器など発熱する半導体素子の放熱トラスコ品番583-8401材質シリコーンゲル、熱伝導性フィラー質量(g)450使用温度範囲(℃)-40~150硬度65(針入度1/10mm)伸び(%)132体積抵抗率(Ωcm)4.4×1012難燃性V-0引張強度(MPa)0.1熱伝導率(W/mk)6.5(メーカー測定法)、2.1(熱線法)危険物の類別非危険物絶縁破壊強度(kV/mm)13.6
放熱ゲルシートラムダゲル(硬度60)
Taica(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1枚当日出荷から11日以内出荷非常に柔らかい熱伝導ゲルです。 高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。 優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。 電気絶縁性および難燃性に優れています。 幅広い温度範囲で使用可能です。用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱、パワートランジスタ、電源部品の放熱、電子機器など発熱する半導体素子の放熱材質シリコーンゲル、熱伝導性フィラー使用温度範囲(℃)-40~150硬度60(針入度1/10mm)伸び(%)205熱伝導率(W/mk)1.9(メーカー測定法)、1.2(熱線法)危険物の類別非危険物
NPゲル
Taica¥19,980税込¥21,9781枚当日出荷から翌日出荷軽量で耐久性に優れたαGELの発泡体です。繰り返し圧縮してもへたりにくく、性能が変わりません。難燃性に優れ、-40℃~200℃の幅広い温度条件下で使用可能です。耐候性・耐オゾン性に優れるため、屋外でも使用できます。用途小型携帯電子機器の緩衝。防音材。戸当たりの緩衝。仕様表面パウダー付です。材質シリコーンゲル種類その他
防振材”αGEL ゲルブッシュ”
Taica¥25,980税込¥28,5781箱(32個)22日以内出荷ボルトを貫通させ、横ぶれを最小限に抑えます。プリント基板のような軽量で壊れやすい物の防振・緩衝用に最適です。4点支持で0.2~32kgの機器に対応し、微振動をも除去します。用途プリント基板の防振・緩衝に。ファン・小型駆動機の防振に。トラスコ品番848-7304材質ゴム:シリコーンゲル、カラー:真鍮外形寸法(mm)11全高(mm)6.5ねじ寸法M3以下使用周波数(Hz)0.60kg時 81~/1.00kg時 53~ゲル高さ(mm)6.5適正荷重(kg)0.60~1.00
放熱ゲルシートラムダゲル硬度65 COH-4065LVC3.0mm
Taica¥57,980税込¥63,7781個10日以内出荷非常に柔らかい熱伝導ゲルです。 高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。 優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。 電気絶縁性および難燃性に優れています。 幅広い温度範囲で使用可能です。 柔軟性に富んでおり、高レベルの絶縁破壊強さを持っています。用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱、パワートランジスタ、電源部品の放熱、電子機器など発熱する半導体素子の放熱トラスコ品番583-8428材質シリコーンゲル、熱伝導性フィラー質量(kg)1使用温度範囲(℃)-40~150硬度65(針入度1/10mm)寸法(縦×横×厚さ)(mm)400×400×3.0伸び(%)132体積抵抗率(Ωcm)4.4×1012難燃性V-0引張強度(MPa)0.1熱伝導率(W/mk)6.5(メーカー測定法)、2.1(熱線法)危険物の類別非危険物絶縁破壊強度(kV/mm)13.6
放熱ゲルシートラムダゲル硬度65 COH-4065LVC2.0mm
Taica¥42,980税込¥47,2781個10日以内出荷非常に柔らかい熱伝導ゲルです。 高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。 優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。 電気絶縁性および難燃性に優れています。 幅広い温度範囲で使用可能です。 柔軟性に富んでおり、高レベルの絶縁破壊強さを持っています。用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱、パワートランジスタ、電源部品の放熱、電子機器など発熱する半導体素子の放熱トラスコ品番583-8410材質シリコーンゲル、熱伝導性フィラー質量(g)900使用温度範囲(℃)-40~150硬度65(針入度1/10mm)伸び(%)132体積抵抗率(Ωcm)4.4×1012難燃性V-0引張強度(MPa)0.1熱伝導率(W/mk)6.5(メーカー測定法)、2.1(熱線法)危険物の類別非危険物絶縁破壊強度(kV/mm)13.6