カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- Taica
- 3M(スリーエム)(12)
- 武藤化学(4)
- サンハヤト(3)
- 寺岡製作所(3)
- EBM PAPST(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- エスコ(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- 新考社(1)
- 千葉工業所(1)
- RS PRO(1)
- ARX(1)
「3m 6500h」の検索結果

放熱ゲルシートラムダゲル
Taica(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個10日以内出荷から31日以内出荷非常に柔らかい熱伝導ゲルです。高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。電気絶縁性および難燃性に優れています。幅広い温度範囲で使用可能です。柔軟性に富んでおり、高レベルの絶縁破壊強さを持っています。用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱。パワートランジスタ、電源部品の放熱。電子機器など発熱する半導体素子の放熱。材質シリコーンゲル、熱伝導性フィラー使用温度範囲(℃)-40~150硬度45(針入度1/10mm)伸び(%)68難燃性V-0(UL94)引張強度(MPa)0.35熱伝導率(W/mk)6.5(自社測定法)、2.1(熱線法)絶縁破壊電圧(kV/mm)12.5危険物の類別非危険物体積抵抗率(Ω・m)7.1×1013