ノンフロン・省エネ・省スペース・低ノイズのペルチェ式チラーNEW モデル!19インチラックマウントのコンパクトな筐体レーザー装置、分析装置の温度コントロールに最適
質量(kg)12.7使用温度範囲(℃)10~40規格TUV listed to UL、 CAN/CSA and EN 61010-1タンク容量(L)1withレベルセンサー接続口径(inch)1/4 female CPC with shut-off valve or 1/4” Swagelok外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×410×180 4U騒音値(dB)<58A(通常運転時)at1m冷却方式空冷式設定温度(℃)2~45循環液量Koolance(27%プロピレングリコール/水mix)、エチレングリコール(27-50%)/水mix、フッ素系溶媒(Galden)警報方式温度・液面・システムエラー通信機能キーパッド、RS232インターフェイス電源(VA)100-240C(50/60 H・4.5-1.9Amax)材質(接液部)アルミニウム+ポリマーorステンレススチールRoHS指令(10物質対応)対応安定性温度:±0.1℃