カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
- ソリッドステート
- APC(シュナイダーエレクトリック)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- D-Link(ディーリンク)(2)
- FUJITSUBO(7)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(11)
- StarTech.com(2)
- THERMALTAKE(2)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(2)
- イハラサイエンス(2)
- インガソール・ランド(2)
- ノーブランド(3)
- ハタヤリミテッド(1)
- 三菱電機(3)
- 呉竹(2)
- 東芝ライテック(2)
- 河淳(1)
- 豊田通商(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「dba-1」の検索結果

ペルチェ式小型チラー
ソリッドステート¥889,800~税込¥978,780~1台46日以内出荷ノンフロンペルチェチラー 小型、軽量、低騒音、低振動、省エネ!冷却方式空冷方式環境温度範囲(℃)10~40RoHS指令(10物質対応)対応警報種類温度・液面安定性(温度)<±0.1℃
ペルチェ式小型チラー
ソリッドステート¥949,800~税込¥1,044,780~1台46日以内出荷ノンフロンペルチェチラー 小型、軽量、低騒音、低振動、省エネ!仕様循環液:Koolance (27%プロピレングリコール / 水 mix) 又はエチレングリコール / 水 mix●騒音値:<63 dBA at 1 m質量(kg)3.5規格CE、TUV listed CSA/UL 61010-1電源100-240 VA 50/60 Hz 2.8 A max冷却方式空冷方式通信方式キーボード、RS232Cインターフェイスポンプ500 mL / min at 0.05 MPa マグネットギアポンプ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×190×180環境温度範囲(℃)10~40材質(接液部)アルミニウム、ポリマー 又は 銅、ポリマー接続口1/8″ female CPC with Shut-off-valveタンク容量75 mL with レベルセンサーRoHS指令(10物質対応)対応警報種類温度・液面安定性(温度)<±0.1℃
19インチラックマウント ペルチェ式チラー
ソリッドステート¥1,498,000~税込¥1,647,800~1台61日以内出荷ノンフロン・省エネ・省スペース・低ノイズのペルチェ式チラー!。19インチラックマウントのコンパクトな筐体。レーザー装置、分析装置の温度コントロールに最適冷却方式空冷式環境温度範囲(℃)10~40材質(接液部)アルミニウム、ステンレススチール、ポリマー 又は 銅、真鍮、ステンレススチール、ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応警報種類温度・液面・システムエラー
ペルチェ式卓上型チラー
ソリッドステート¥759,800~税込¥835,780~1台61日以内出荷ノンフロンペルチェチラー 小型、軽量、低騒音、低振動、省エネ!仕様循環液:Koolance(27 %プロピレングリコール / 水 mix) 又はエチレングリコール / 水 mix●騒音値:<50 dBA(50 % loading)、<63 dBA(max load) at 1 m質量(kg)11.3規格CE, TUV listed UL, CAN/CSA and EN 61010-1, CE61010, RoHS compliant電源100-240 VAC 50/60 Hz 6.5 A max冷却方式空冷方式通信方式キーボード、RS232 インターフェイス設定温度範囲0℃~65℃ポンプ~2Lpm@0.1MPa CentrifugalPump外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×330×280環境温度範囲(℃)10~40材質(接液部)アルミニウム、ポリマー又はステンレススチール、ポリマー接続口1/4” Valved CPCタンク容量1.0 L with レベルセンサーRoHS指令(10物質対応)対応警報種類温度・液面安定性(温度)<±0.05℃