絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
フーバーのロゴ

フーバー

"HUBER社は高速・精密温度制御を得意とする、ドイツのチラー・循環恒温水槽のメーカーです。ラボ用の小型恒温水槽から、生産システム全体を温調する大型チラーまで、-120℃~+425℃の温度範囲で幅広く機種を取り揃えております。"

会社情報
会社名huber
所在地"Werner-von-Siemens-Strasse 1 D-77656 Offenburg Germany"
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒーティングバス フーバー

    ヒーティングバス

    フーバー
    499,999税込549,999
    1台
    31日以内出荷
    大きな開口部で様々な用途に対応できます。透明性の高いポリカーボネイト製バスを装備しております。ポンプアダプターを取り付けることで、外部環境にも対応します(要オプション品)。投げ込みクーラー(TC45、50、100)との併用により冷却も可能です。
    使用温度範囲(℃)5~40電源(V)単相100消費電力(W)1059温度範囲(℃)5~100温度制御方式PID制御
  • 投げ込み式クーラー TCシリーズ フーバー

    投げ込み式クーラー TCシリーズ

    フーバー
    1,073,999税込1,181,399
    1個
    60日以内出荷
    分析装置のダイレクト冷却等に使用可能です。ヒーティングバスに取り付けて、冷却機能を持たせることが可能です。各種実験装置の温調・バスの補助冷却用途に適しています。
  • フーバー 循環恒温槽 フーバー

    フーバー 循環恒温槽

    フーバー
    1,249,999税込1,374,999
    1台
    41日以内出荷
    クラス最小のボディサイズでパワフルに温調が可能です。 液面低下検知、過昇温防止機能などの安全機能を完備しています。 R290自然冷媒を採用しており、オゾン破壊係数0です。 低温暖化係数で将来の法規制を先取りし、環境にやさしい製品です。
    用途ジャケット、セルの温調。 小型反応容器の温調。 外部実験水槽の温調。仕様密閉/開放系循環両対応(開放系循環の場合は要オプション)、空冷式トラスコ品番125-6493質量(kg)25電源(V)単相100/230管接続口径M16×1.0オス内容量(L)4.5消費電力14.5A/1334W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×400×546電源コード(m)約1.8最大流量(L/min)(50/60Hz)14温度調節範囲(℃)-25~200最大圧力(bar)0.2ヒーター容量(W)1000冷却能力(W)100(-10℃)
  • ヒーティングサーキュレーター フーバー

    ヒーティングサーキュレーター

    フーバー
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    45日以内出荷
    日本語対応フィンガータッチ・カラータッチ・ディスプレイで、直感的に容易に操作ができます。過昇温防止機構、ポンプ過負荷監視など、安全機能付きです。
    仕様バス容量(L):5、最大流量(L):吐出/33/分、吸引/22/分、ヒーター容量:1.0kW(100V使用時)電源110V 50/60Hz温度範囲(℃)28~300圧力吐出/0.7bar、吸引/0.4bar温度精度±0.02K(70℃時)サイズ(mm)210×335×392アズワン品番3-5184-01
  • 投げ込みクーラー フーバー

    投げ込みクーラー

    フーバー
    929,999税込1,022,999
    1台
    6日以内出荷
    シンプルな操作で、熱媒体を迅速に冷却します。浅いバスで使う際に便利なフレキシブルタイプへのコイルに変更することも可能です。ヒーティングバスの補助冷却や、各種実験装置の温調に最適です。特注形状のプローブも製作可能です。
    2018年トラスコ掲載ページ10 1127
  • 循環恒温槽 フーバー

    循環恒温槽

    フーバー
    取扱い終了
    トラスコ品番492-2786
  • ヒーティングバス フーバー

    ヒーティングバス

    フーバー
    取扱い終了
    大きな開口部で様々な用途に対応できます。透明性の高いポリカーボネート製バスを装備しております。ポンプアダプターを取り付けることで、外部循環にも対応します(要オプション品)。投げ込みクーラー(TC45、50、100)との併用により冷却も可能です。
    2018年トラスコ掲載ページ10 1116
  • 冷却水循環装置 フーバー

    冷却水循環装置

    フーバー
    取扱い終了
    循環水をラジエター部で空冷するWater to Air式のコンパクトチラーです。コンプレッサーを搭載しておらず、振動もなく動作音も大変静かです。循環温度は室温に依存します。
    用途CCDカメラ、半導体レーザーの冷却。小型実験装置の冷却。ペルチェ素子の冷却。冷却能力650W(室温20℃、戻り水温35℃の場合)仕様密閉系循環装置トラスコ品番455-6313幅(mm)280質量(kg)21高さ(mm)414奥行(mm)427電源(V)単相230最大流量(L/min)(50/60Hz)5温度調節範囲(℃)室温~40最大圧力(bar)200m
  • 冷却水循環装置 フーバー

    冷却水循環装置

    フーバー
    取扱い終了
    コンプレッサー式冷凍機を搭載したコンパクト・チラーです。非常に小さなサイズながら、-20~40℃の範囲を±0.2℃の精度で温調します。
    用途CCDカメラ、半導体レーザーの冷却。小型実験装置の冷却。産業用機械の冷却。冷却能力300W(15℃)仕様密閉系循環装置トラスコ品番455-6461幅(mm)370質量(kg)23高さ(mm)679奥行(mm)460電源(V)単相115温度調節範囲(℃)-20~40最大圧力(bar)200m充填量(L)(熱媒体最少)1.4
  • 循環恒温槽 フーバー

    循環恒温槽

    フーバー
    取扱い終了
    クラス最小のボディサイズでパワフルに温調が可能です。液面低下検知、過昇温防止機能などの安全機能を完備しています。R290自然冷媒を採用しており、オゾン破壊係数0です。 低温暖化係数で将来の法規制を先取りし、環境にやさしい製品です。-25~200℃の範囲を±0.05℃の精度で温調します。
    用途ジャケット、セルの温調。小型反応容器の温調。外部実験水槽の温調。仕様密閉/開放系循環両対応(開放系循環の場合は要オプション)トラスコ品番455-6348幅(mm)210質量(kg)25高さ(mm)546奥行(mm)400電源(V)単相110温度範囲(℃)-25~200内容量(L)4.5消費電力15.0A最大圧力(bar)200mヒーター容量(W)1500冷却能力(W)100(-10℃)