冷却水循環装置

冷却水循環装置 フーバー

循環水をラジエター部で空冷するWater to Air式のコンパクトチラーです。コンプレッサーを搭載しておらず、振動もなく動作音も大変静かです。循環温度は室温に依存します。

用途CCDカメラ、半導体レーザーの冷却。小型実験装置の冷却。ペルチェ素子の冷却。 冷却能力650W(室温20℃、戻り水温35℃の場合) 仕様密閉系循環装置 トラスコ品番455-6313 幅(mm)280 質量(kg)21 高さ(mm)414 奥行(mm)427 電源(V)単相230 最大流量(L/min)(50/60Hz)5 温度調節範囲(℃)室温~40 最大圧力(bar)200m 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58434223 HTS-PS1
270,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却水/温水循環装置(チラー等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする