日本防犯システム

日本防犯システムのページです。日本防犯システムは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識などの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋内用天井取付ブラケット 日本防犯システム屋内用天井取付ブラケット日本防犯システム
2,998税込3,298
1台
翌々日出荷
屋内用カメラの天井取付が可能です。カメラ角度を自在に調整でき、固定はコックをひねるだけの簡単設置です。
トラスコ品番149-2686適合機種JS-CA1112材質ボディ素材:アルミニウム、鉄幅(mm)120シルバー高さ(mm)159質量(g)250外形寸法(mm)約159(最大長さ)×Φ120(底面部)使用場所屋内最大負荷能力(kg)約2カメラ仕様カメラ接続部:1/4インチネジ 5mm長
AHD対応5メガピクセルボックス型カメラ 日本防犯システムAHD対応5メガピクセルボックス型カメラ日本防犯システム
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
高画質映像伝送方式であるアナログHD5.0に対応しています。 多くの実績と評価を積み重ねた従来機を踏襲しつつ、電動バリドーカルレンズを採用した高画素モデルです。 AHD対応3.0メガピクセル屋内ボックスカメラです。(レンズ・ブラケット別売)
仕様●幅(mm):58.3●奥行(mm):127.6●高さ(mm):60●最大画素数(万):約500●タイプ:ボックス型●画素数:最大2592×1944●画素数(メガピクセル):3.0●画素数:最大2592×1944●レンズ:CSマウント(DCオートアイリス対応)●画角:-●赤外線照射距離:-●使用温度範囲:-10~50℃(湿度20~80%)結露しないこと●IP等級:-●逆光補正機能:有●フリッカレス機能:有●映像切替:5MP(最大)/4MP/2MP/CVBS●原産国:日本●コード番号:250-2157アズワン品番67-5597-45