89件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1/4 ソケットレンチセット WURTH(ウルト)1/4 ソケットレンチセットWURTH(ウルト)
12,980税込14,278
1セット(32本)ほか
6日以内出荷
差込角(inch)1/4
3/8 ソケットレンチセット WURTH(ウルト)3/8 ソケットレンチセットWURTH(ウルト)
25,980税込28,578
1セット(19本)
欠品中
リバースレバー、19ピースレンチサイズ6~19mmの、小型基本セット内容:19ピース:レバーラチェット1個38mm角度付きエクステンション1個125mmエクステンション1個250mmエクステンション1個ユニバーサルジョイント1個以下のサイズのソケットレンチインサート14個:6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
セット商品数19差込角(inch)3/8セット内容ゼブララチェットハンドル3/8 48ギア(パワートルク)、ソケット 3/8 ショート 6MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 7MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 8MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 9MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 10MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 11MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 12MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 13MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 14MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 15MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 16MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 17MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 18MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 19MM 6PT、エクステンション 3/8"-L38MM、エクステンション 3/8 125MM、エクステンション 3/8 250MM、ゼブラ 3/8 ユニバーサルジョイント
プラスチック・ダイ WURTH(ウルト)プラスチック・ダイWURTH(ウルト)
6,598税込7,258
1本(75mL)
8日以内出荷
車のすべてのプラスチックパーツの外観をケア無溶媒高品質、乳化ベースのプラスチック塗料色あせたプラスチックを新品同様に戻す塗装が簡単日光の下で塗装+7℃より低い温度で塗装または保管しないでください通知塗装時には、プラスチック塗料は湿気に敏感です。そのため、雨天では塗装せず、また塗装の直後に水に触れさせないでください。
用途適用領域バンパー、合成皮革屋根、折りたたみルーフ(布地の場合も同様)、プラスチック車内パネル、ゴムパーツ、水ホース、歩み板パネルなど説明書ご使用の前に振ってください。スポンジを水に浸して、処理対象のプラスチックをスポンジの粗い面で清掃します。スポンジを少し絞ります。スポンジの滑らかな面にプラスチック塗料を付け、処理する面を均等に磨きます。塗装後に、トリムストリップとニス表面から不要な色を除去します。乾いてしまったプラスチック塗料は、湿らせたプラスチック塗料でもう一度緩めることができます。主な用途プラスチック質量(g)(品目単位)136pH値8.0-9.0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量75g
固定クランプ WURTH(ウルト)固定クランプWURTH(ウルト)
3,798税込4,178
1パック(5個)
6日以内出荷
溶接および接着接続用に、簡単かつ迅速に鈑金を固定。
ゼブララチェットハンドル WURTH(ウルト)ゼブララチェットハンドルWURTH(ウルト)
7,698税込8,468
1本
6日以内出荷
時計回りと反時計回りの切り替えが簡単 面取りされた四角形 ソケットレンチインサートの取り外しが簡単 手の周囲の余裕が大きいオフセットラチェット本体 72歯の細歯回転円盤、回転角度5°
ハンドル長さ(mm)82長さ(mm)175仕様クロムメッキ、2コンポーネントハンドル、小型、細ヘッド径(Φmm)(ラチェット)30規格DIN 3122、ISO 3315ヘッド高さ(mm)19寸法(inch)(ビット)3/8ハンドル径D1(Φmm)16
ラチェットメンテナンスセット WURTH(ウルト)ラチェットメンテナンスセットWURTH(ウルト)
3,798税込4,178
1セット
欠品中
回転円盤式1/4インチラチェット用。1/4 インチレバーラチェット用メンテナンスセット。
仕様(アソートメント/セットのピースの数)9個商品構成セット品
半田入熱収縮連結配線コネクター WURTH(ウルト)半田入熱収縮連結配線コネクターWURTH(ウルト)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1パック(25個)
当日出荷から6日以内出荷
透明熱収縮チューブ。接続を簡単に目視チェック。 熱収縮チューブの局所的な過熱を防止。
用途防塵および防湿性接続仕様(誘電強度)2kV/mm保護等級IP67温度(最小/最大温度条件)-55まで125℃収縮温度(最小)500℃
熱収縮連結配線コネクター WURTH(ウルト)熱収縮連結配線コネクターWURTH(ウルト)
6,998税込7,698
1パック(50個)
6日以内出荷
半透明熱収縮チューブ。熱収縮チューブの局所的な過熱を防止。 接続を簡単に目視チェック。収縮を40%高速化。時間短縮。 100℃の低収縮温度。コネクターとケーブル絶縁の破損リスクを低減。
用途防塵および防湿性接続。ガソリン、バッテリー液、ディーゼル、エンジンオイル、凍結防止剤、ブレーキフルード、5%食塩水、イソプロピルアルコールに対する優れた、または非常に優れた耐性。仕様(誘電強度)30 kV/mm温度(最小/最大温度条件)-55まで125℃保護等級IP67収縮温度(最小)300℃
アルミ用ポリッシュ WURTH(ウルト)アルミ用ポリッシュWURTH(ウルト)
7,998税込8,798
1本(500mL)
当日出荷
クリーニングおよび研磨用 ペースト状研磨剤 すべての場所で使用可能 垂直面で垂れない 再吸湿効果を持つ研磨添加剤 水をはじく滑らかな表面になります 以後の汚れを防止します 少ない使用量 研磨用コンパウンドの使用が最小になるため、高い使用効率
用途金属酸化物、表面の錆、風化、その他の固着物などの頑固な汚れのクリーニング用。 展示スタンドの製作、厨房、車両の製作、およびボートの建造、建築サービスなどアルミニウム研磨剤を薄くコーティングし、黒色のコートが生成されるまで、柔らかい布で円を描きながら磨きます。 次に、強い光沢が生まれるまできれいな布で磨きます。ステンレススチールパワークリーナー(商品番号08931212)を使用して、研磨残留物を除去できます。機械的な研磨が可能です。pH値8.5仕様濃度:1g/cm3、AOXフリー:はい、生分解性:はいダークグレー質量(g)コンテンツの重さ:500容器粘度1500mPas香り特性ベース化学薬品:水と二酸化炭素のエマルジョン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5L保存期間(年)24ヶ月/涼しくて乾燥した収納領域(保持する条件)危険物の性状非水溶性
ロストコンバーター エアゾールー WURTH(ウルト)ロストコンバーター エアゾールーWURTH(ウルト)
4,498税込4,948
1本(400mL)
当日出荷
防錆性を含んだ防錆塗料
無色温度(℃)100容積400mL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L保存期間(年)24ヶ月危険物の性状非水溶性
ハンドクリーナー用ポンプ WURTH(ウルト)ハンドクリーナー用ポンプWURTH(ウルト)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
ポンプを押すと、圧力ポンプによってすぐにハンドクリーナーが移動
適合1回のポンピングで正確な注出(6cm3)材質プラスチック質量(g)217(品目単位)高さ(cm)約40繰り返し・詰め替え対応
デュアルカートリッジガン プレミアム WURTH(ウルト)デュアルカートリッジガン プレミアムWURTH(ウルト)
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
エポキシ樹脂接着剤ESK-48、ESK-50、およびReplast Easyプラスチック接着剤用。
材質アルミニウム、ステンレス鋼、プラスチック黒・赤危険物の類別非危険物主なワークパーツ
スタティックミキサー WURTH(ウルト)スタティックミキサーWURTH(ウルト)
7,598税込8,358
1パック(25本)
3日以内出荷
リプラストeasyプラスチック修理システム用、2液型プラスチック接着剤
材質ポリプロピレン- PP長さ(mm)74危険物の類別非危険物
UBSガン スタンダード WURTH(ウルト)UBSガン スタンダードWURTH(ウルト)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
溶剤を含む小石キズおよびアンダーシール製品用。 さまざまなスプレーノズル付き 枠パネル、ホイールウェル、車台などのオリジナル構造の修復用
圧力3~4bar(塗布)
A206Aキャビティーワックスガン用ノズル WURTH(ウルト)A206Aキャビティーワックスガン用ノズルWURTH(ウルト)
6,698税込7,368
1本
6日以内出荷
圧力カップスプレーガンHRS 2用
適合圧力カップスプレーガン用ナイロンプローブHRS 2、A206Aガン用キャビティーワックス用ノズル直径(Φmm)8質量(g)75(品目単位)長さ(cm)95
マルチコートPRO シーリング剤 WURTH(ウルト)マルチコートPRO シーリング剤WURTH(ウルト)
3,798税込4,178
1本(300mL)
当日出荷から7日以内出荷
広範な用途の弾性PU接着剤およびシーラント (汎用)広範な素材と表面に対して際立つ接着力があります。 食品機械での使用で証明済み(ISEGA証明書) 硬化した状態で健康に無害 食品加工分野での接着とシーリングに最適 (高い弾性) 同質および異質の物質を接着可能 異なる素材の膨張を補整 振動と音を吸収 (長期にわたって膜を形成) 複雑な構成要素の接着またはシーリングが可能 大きな表面にも最適 組み立て構成要素を再配置可能 (埋設 / 塗装が可能) 膜の形成後、表面を活性化させることなく機械的な加工や塗装を行うことができます(予備テストを行って塗料の親和性を確認してください)。 (非腐食性) 金属の腐食を防止
用途金属、塗装面、木材、石材、コンクリート、プラスチック(ポリエステルおよび硬化PVC)などの表面素材に対する広範なボンディングおよびシーリング作業用。 表面はクリーンで、乾燥し、ほこりやグリースが付いていない必要があります。成分(耐性)水、石灰水、公共下水、弱酸類、弱アルカリ溶液、塩水、(短期耐性)燃料、鉱油、動物性脂肪、動物油、植物性脂肪、植物油適合最小/最大表皮形成時間/条件:45-60min/23℃および50%の相対湿度、最小引張せん断耐性組合せ:1N/mm2容量-5%(最大変更)温度(℃)5まで35(最小/最大処理)、120(最大短期温度耐性)、-40まで90(最小/最大温度耐性)速度完全養生速度/条件:3mm/d/23℃および50%の相対湿度、湿気硬化形容積300mL引火点(℃)70伸び(%)破断/条件:500/DIN 53504に準拠ベース化学薬品:単一成分ポリウレタン危険等級引張強度(N/mm2)最小引張強さ:1.8、引張強さの条件:DIN 53504に準拠危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3L耐引裂き性最小縦:6N/mm、耐引裂性の条件:DIN 53515に準拠保存期間(年)12ヶ月危険物の性状非水溶性
マルチコートPRO  シーリング剤用ノズル WURTH(ウルト)マルチコートPRO シーリング剤用ノズルWURTH(ウルト)
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
300ml+310ml金属カートリッジ用(細目ねじ)。 長さは約10.5cm 3つのスケッチされたV型ノズル切り抜き
透明長さ(cm)8材料プラスチック危険物の類別非危険物
熱収縮チューブ黒 箱巻  6.4⇒3.2MM WURTH(ウルト)熱収縮チューブ黒 箱巻 6.4⇒3.2MMWURTH(ウルト)
4,698税込5,168
1箱(5本)
6日以内出荷
収縮率2:1(内側粘着性なし) パフォーマンス証明(Pub) UL 224
材質ポリオレフィン長さ(mm)100厚さ(mm)収縮時のスリーブ壁:0.43直径(Φmm)6.4、収縮:3.2温度(℃)-55まで135(最小/最大温度条件)難燃性あり収縮温度最小:90℃強度誘電:20 kV/mm
熱収縮チューブ黒 箱巻  4.8⇒2.4MM WURTH(ウルト)熱収縮チューブ黒 箱巻 4.8⇒2.4MMWURTH(ウルト)
7,198税込7,918
1箱(10本)
6日以内出荷
収縮率2:1(内側粘着性なし) パフォーマンス証明(Pub) UL 224
材質ポリオレフィン長さ(mm)100厚さ(mm)収縮時のスリーブ壁:0.43直径(Φmm)4.8、収縮:2.4温度(℃)-55まで135(最小/最大温度条件)難燃性あり収縮温度最小:90℃強度誘電:20 kV/mm
熱収縮チューブ黒 箱巻  3.2⇒1.6MM WURTH(ウルト)熱収縮チューブ黒 箱巻 3.2⇒1.6MMWURTH(ウルト)
6,298税込6,928
1箱(10本)
6日以内出荷
収縮率2:1(内側粘着性なし) パフォーマンス証明(Pub) UL 224
材質ポリオレフィン長さ(mm)100厚さ(mm)収縮時のスリーブ壁:0.43直径(Φmm)3.2、収縮:1.6温度(℃)-55まで135(最小/最大温度条件)難燃性あり収縮温度最小:90℃強度誘電:20 kV/mm
熱収縮チューブ黒 箱巻  2.4⇒1.2MM WURTH(ウルト)熱収縮チューブ黒 箱巻 2.4⇒1.2MMWURTH(ウルト)
5,498税込6,048
1箱(10本)
6日以内出荷
収縮率2:1(内側粘着性なし) パフォーマンス証明(Pub) UL 224
材質ポリオレフィン長さ(mm)100厚さ(mm)収縮時のスリーブ壁:0.43直径(Φmm)2.4、収縮:1.2温度(℃)-55まで135(最小/最大温度条件)難燃性あり収縮温度最小:90℃強度誘電:20 kV/mm
熱収縮チューブ 黒  6.4⇒3.2 10CM WURTH(ウルト)熱収縮チューブ 黒 6.4⇒3.2 10CMWURTH(ウルト)
9,798税込10,778
1箱(50本)
6日以内出荷
収縮率2:1(内側粘着性なし) パフォーマンス証明(Pub) UL 224
材質ポリオレフィン長さ(mm)100厚さ(mm)収縮時のスリーブ壁:0.43直径(Φmm)6.4、収縮:3.2温度(℃)-55まで135(最小/最大温度条件)難燃性あり収縮温度最小:90℃強度誘電:20 kV/mm
熱収縮チューブ 黒  4.8⇒2.4 10CM WURTH(ウルト)熱収縮チューブ 黒 4.8⇒2.4 10CMWURTH(ウルト)
5,398税込5,938
1箱(50本)
6日以内出荷
収縮率2:1(内側粘着性なし) パフォーマンス証明(Pub) UL 224
材質ポリオレフィン長さ(mm)100厚さ(mm)収縮時のスリーブ壁:0.43直径(Φmm)4.8、収縮:2.4温度(℃)-55まで135(最小/最大温度条件)難燃性あり収縮温度最小:90℃強度誘電:20 kV/mm
熱収縮チューブ 黒  3.2⇒1.6 10CM WURTH(ウルト)熱収縮チューブ 黒 3.2⇒1.6 10CMWURTH(ウルト)
5,398税込5,938
1箱(50本)
6日以内出荷
収縮率2:1(内側粘着性なし) パフォーマンス証明(Pub) UL 224
材質ポリオレフィン長さ(mm)100厚さ(mm)収縮時のスリーブ壁:0.43直径(Φmm)3.2、収縮:1.6温度(℃)-55まで135(最小/最大温度条件)難燃性あり収縮温度最小:90℃強度誘電:20 kV/mm
熱収縮チューブ 黒  2.4⇒1.2 10CM WURTH(ウルト)熱収縮チューブ 黒 2.4⇒1.2 10CMWURTH(ウルト)
4,398税込4,838
1箱(50本)
6日以内出荷
収縮率2:1(内側粘着性なし) パフォーマンス証明(Pub) UL 224
材質ポリオレフィン長さ(mm)100厚さ(mm)収縮時のスリーブ壁:0.43直径(Φmm)2.4、収縮:1.2温度(℃)-55まで135(最小/最大温度条件)難燃性あり収縮温度最小:90℃強度誘電:20 kV/mm
ACリークストッププラス 専用注入器 WURTH(ウルト)ACリークストッププラス 専用注入器WURTH(ウルト)
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
ネジ固定式アダプター、Leakage Stop Plus(art. no.0892746775)およびその他の液体の充填用。 R134aおよびR1234yfエアコンシステムに適しています。 圧力システムまたは真空システムで使用できます。
適合A/Cリークストッププラス用質量(g)563危険物の類別非危険物
ACリークストップ R1234YF用注入アダプター WURTH(ウルト)ACリークストップ R1234YF用注入アダプターWURTH(ウルト)
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
充填アダプターを使えば、リークディテクター、染料、コンプレッサーオイル、リークストップを車両の空調システムに素早く簡単に注入することができます。
適合ACリークストップ用(R1234YF用注入アダプター)危険物の類別非危険物
エンジンオイル ユニバーサル 20W50 WURTH(ウルト)エンジンオイル ユニバーサル 20W50WURTH(ウルト)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1本(20L)
6日以内出荷
特にクラシックカーの要求基準に対応する、高性能マルチグレードエンジンオイル良質な活性剤に添加剤とミネラルベースのオイルを配合して、従来のディーゼルエンジンやガソリンエンジンに対応する高性能オイルを実現摩耗を防ぎ、ブラックスラッジの形成を防止TRIATHLONエンジンオイルは、DIN EN ISO 9001に準拠した生産および品質管理がされています高い安全性様々なメーカーの認証に準拠TRIATHLONオイルには、高品質を最も重視したラフィネートと原材料のみ使用されています自動車メーカーの主要認証に準拠パフォーマンス証明(Pub)ACEA A3-04/B4-04/E2-96 #5、API SL/CF/CG-4
用途適用領域通年使用できるクラシックカー用マルチグレードエンジンオイル。ターボチャージャー(EGT)、給気冷却システム(CAC)対応および非対応ディーゼルエンジンと、ガソリンエンジンに適しています。APISL、SF、CG 4SAE20W-50仕様エンジンオイルの推奨用途:アリソンC4、キャタピラーTO-2、MIL-L 2104 E、MB 228.3、MAN 271タイプミネラル容量(L)20保存温度(℃)涼しくて乾燥した収納領域引火点(℃)240密度(g/cm3)0.89流動点(℃)-24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20Lベースオイル合成油ACEAA3/B4、E2 #5危険物の性状非水溶性
エンジンオイル ユニバーサル 15W40 WURTH(ウルト)エンジンオイル ユニバーサル 15W40WURTH(ウルト)
28,980税込31,878
1本(20L)
6日以内出荷
Triathlon(R)エンジンオイルは、DIN EN ISO 9001に従う最も厳格な品質仕様に準拠して生産およびパッケージ化されています。高い製品の安全性。広範なメーカーの承認。Triathlon(R)オイルでは、高品質第一のラフィネートと原材料のみ使用されています。自動車メーカーの主要な仕様を満足しています。Universal HD 15W-40混合車両フリートで、効率的な潤滑に適した通年使用の多目的エンジンオイル。選択したエージェントと鉱物ベースオイルの組み合わせのため、この製品は、ディーゼルエンジンとガソリンエンジンの両方での使用に適しています。通知性能クラス / 承認API SF/CD
用途適用領域ターボチャージャーの有無にかかわらず、ガソリンエンジンとディーゼルエンジン用の汎用オイルとして使用。粘度15W-40APISNタイプミネラル容量(L)20保存温度(℃)20引火点(℃)224相対湿度0.5密度(g/cm3)0.88(20℃、DIN 51757)流動点(℃)-28危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LSAE15W-40ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
NEWリプラスト補強テープ WURTH(ウルト)NEWリプラスト補強テープWURTH(ウルト)
4,698税込5,168
1個(3.5m)
6日以内出荷
REPLASTeasyプラスチック修理システム用
長さ(m)3.5危険物の類別非危険物
BMF マルチクリーナー 洗浄剤 WURTH(ウルト)BMF マルチクリーナー 洗浄剤WURTH(ウルト)
14,980税込16,478
1缶(20L)
4日以内出荷
環境に優しい工業用洗浄剤です(車両、工場、機械など)。リン酸、溶剤、腐食物質を含まない極めて高い生分解性機械、手作業、高圧装置で使用可能強力な油脂分解力がありながら、素材に優しく低刺激塗装、ゴム、プラスチックを傷めないドイツ環境保護標準テスト(German Ecological Standard Test)B 5105に準拠した廃水での高速分離pH値:9.4シリコンフリーAOXフリー
用途説明書高圧洗浄機でBMFクリーナーを使用する場合:濃度3~5%。フロア用洗浄機でBMFクリーナーを使用する場合:濃度3~10%。仕様ノンシリコン、AOXフリー、生分解性質量(kg)21蛍光イエロー容器pH値9.4香りフルーティー密度(g/cm3)1.04(20℃)ベースアルカリ性界面活性剤危険物の類別非危険物
HSSドリル LV1 DIN338 ORSYケースセット WURTH(ウルト)HSSドリル LV1 DIN338 ORSYケースセットWURTH(ウルト)
71,980税込79,178
1ケース(155本)
6日以内出荷
155ピース(ORSYシステムケース入り)頑丈な鋼材アッセンブリードリル、最大強度850N/mm2。優れた耐折損性チップレス加工に対応高精度を必要としない建築現場や組み立て用途に最適丈夫で耐久性のある設計冷却潤滑剤が付きやすく、切りくずが付きにくい表面を蒸着処理通知ドリルビットと素材の対応は適合表確認
仕様標準 / 穴あけ深さ:DIN 338 / 5×D、シャンクスタイル:平行、耐用年数(ポイントシステム):2/4ポイント、ボアホール品質(ポイントシステム):1/4ポイント、多様性(ポイントシステム):1/4ポイント、穴あけ動作(ポイントシステム):2/4ポイント適合ドリル(ポイントシステム):2/4ポイント、コードレスドリル(ポイントシステム):2/4ポイント、直立ボール盤(ポイントシステム):1/4ポイントセット内容DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 1,0MM 10本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 10,0MM 5本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 10,5MM 5本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 1,5MM 10本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 2,0MM 10本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 2,5MM 10本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 3,0MM 10本、ツイストドリルHSS DIN 338タイプRN 3,5MM 10本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 4,0MM 10本、ツイストドリルHSS DIN 338タイプRN 4,5MM 10本、ツイストドリルHSS DIN 338タイプRN 5,0MM 10本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 5,5MM 10本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 6,0MM 10本、ツイストドリルHSS DIN 338タイプRN 6,5MM 10本、ツイストドリルHSS DIN 338タイプRN 7,0MM 10本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 7,5MM 5本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 8,0MM 5本、ツイストドリルHSS DIN 338タイプRN 8,5 MM 5本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 9,0MM 5本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 9,5MM 5本、システムインサートプラスチック4.4.1、システムケース4.4.1材質サブグループ:汎用構造用鋼、非合金焼き戻しスチール、切断材:HSS表面処理気化速度穴あけ(ポイントシステム):1/4ポイント品質等級Wurth標準
防水コネクター ORSYケースセット WURTH(ウルト)防水コネクター ORSYケースセットWURTH(ウルト)
53,980税込59,378
1セット(440個)
6日以内出荷
440個セット、ORSYケース付き
セット内容防水コネクター2P メス 4個、防水コネクター3P メス 4個、防水コネクター4P メス 4個、防水コネクター5P メス 4個、防水コネクター6P メス 4個、防水コネクター2P オス 4個、防水コネクター3P オス 4個、防水コネクター4P オス 4個、防水コネクター5P オス 4個、防水コネクター6P オス 4個、配線防水カバー イエロー 1.2~3.4MM 100個、配線防水カバー レッド 2.5~3.3MM 100個、配線コネクター オス端子 100個、配線コネクター メス端子 100個、システムインサートプラスチック4.4.1、システムケース4.4.1寸法システム:4.4.1
エンジンオイル リークストップ 添加剤 WURTH(ウルト)エンジンオイル リークストップ 添加剤WURTH(ウルト)
3,500税込3,850
1本(300mL)
当日出荷
エンジンオイルの漏れをストップエラストマーシールからの漏れを防止エンジンオイルの漏れによる環境汚染を防止ガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンのオイル消費を削減オイル5リットルに対し300mlで十分通知湿式クラッチ装備のバイクまたは四輪バイクでの使用には適していません。
用途適用領域すべてのガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンにお使いいただけます。すべての市販エンジンオイルに使用できます。説明書エンジンの動作温度が一定になってから製品を添加してください。エンジンオイル交換時に添加してください。引火点(℃)76香り特有の臭い密度(g/cm3)0.896(20℃)ベース添加剤の組合せ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
フラッシングオイル トリートメント 添加剤 WURTH(ウルト)フラッシングオイル トリートメント 添加剤WURTH(ウルト)
3,198税込3,518
1本(400mL)
6日以内出荷
すべてのガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンのクリーニング用エンジンとオイル供給システムの内部をクリーニングエンジンの汚れを落とし、クリーンなオイルを使用することにより、最高のパフォーマンスレベルで動作します。迅速で低刺激のクリーニング処理シールへの攻撃性なし排気ガスの排気を最適化触媒コンバーターとの親和性詰まったピストンリングを緩めることが可能使いやすい400mlで、最大5リットルのエンジンオイルに十分対応できます。1000mlで10~15リットルのオイルに十分対応通知ジョイントオイル回路を共有するオイルバスクラッチ付きの自動二輪出の使用には適していません
用途適用領域すべての鉱油および合成油ベースのエンジンオイルに最適すべてのガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンに最適説明書エンジンが動作温度時にエンジンフラッシュおよびクリーナーを添加してください。約10分間、エンジンをアイドリングさせてください。その後、オイルとフィルターを交換します。ブラウン引火点(℃)60香り特有の臭い密度(g/cm3)0.81(20℃)ベース添加剤の組合せ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性
バイスパネルクランプセット WURTH(ウルト)バイスパネルクランプセットWURTH(ウルト)
36,980税込40,678
1セット(17本)
6日以内出荷
溶接および接着で接続して、簡単かつ迅速に板金を固定クランプの迅速な取り付けと取り外し開閉の必要なクランプと比較して、大幅に時間を節約できます。従来のバイスグリッププライヤーに代わる最も安価な代替手法最も安価小型ながら広いクランプ範囲に対応サイズが小さいため(ドアシールと同じ)、クリアランスを簡単に調整できます。面倒なクランプの取り外しや解除が不要いつでも簡単に板金を再調整できます。さまざまなクランプの用途に幅広く使用できる、特殊な角度のクランププライヤーブートエッジ、ハッチバック、ドアピラー、三角窓など、届きにくい所にも使用できます。
セット内容パネルクランプ プライヤー、パネルクランプクリップ 小 0.1~2.5MM 8個、パネルクランプクリップ 大 2.5~5MM 8個
ペーパークロスTEX-REIN WURTH(ウルト)ペーパークロスTEX-REINWURTH(ウルト)
11,980税込13,178
1個(150枚)
6日以内出荷
丈夫で非常の耐湿性の高い拭き取りクロスであり、滑らかで繊細な表面の清掃に適しています(塗装の前の最終清掃など)。特殊な折り方になり、切り離して取り出し可能極めて破りにくく、湿気に強い無溶媒糸屑が出ない非常に高い吸収性洗って絞り、再利用が可能変色せず、滲まない耐久性上部から取り出す机上型の場合、外出時や作業台に直接置くのに最適。下部からクロスを取り出す壁掛け型として。クロスを収納して、ほこりや水はねから保護。
用途適用領域再利用可能なクレープクリーニングクロスであり、湿ったおよび乾いた拭き取り処理に適しています。柔らかい素材で構成されていることから、塗装の前の最終清掃など、滑らかで繊細な表面の清掃に最適です。また、印刷や電子機器にも最適です。説明書上部から取り出す机上型外出時や作業台に直接置くのに最適。壁ブラケット付きの壁掛け型の場合、下部からクロスを取り出しクロスを収納して、ほこりや水はねから保護。ターコイズブルー質量(g)69(m2当たりタイプ折りたたみ容器ディスポーザブルディスペンサー材料56%木材パルプ、44%ポリエステルシート幅(cm)27シート長さ(cm)38
ペーパーロールスタンド WURTH(ウルト)ペーパーロールスタンドWURTH(ウルト)
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
車輪、ゴミ袋ホルダー付きペーパーロール用フロアースタンド
幅(cm)56ロール幅(mm)380仕様ホイールおよびゴミ袋ホルダー付き深さ(mm)680材料プラスチック / 金属高さ(cm)88 cm
スクレーパーセット WURTH(ウルト)スクレーパーセットWURTH(ウルト)
12,980税込14,278
1セット
6日以内出荷
4種の異なるスクレーパーブレードとカーペットナイフを含むスクレーパーセット。 人間工学に基づいた、ブレードクランプ付き2Cスクレーパーハンドル。 多段ロック付きカーペットナイフ。 ブレードは完全に収納可能。プラスチックケース入り。
用途TUV(技術検査官)ステッカー、フロントガラスのステッカー、余分な接着ビーズ、シールなどの除去用仕様(アソートメント/セットのピースの数)27個内容カッターナイフ台形刃(赤)、カッターナイフ替刃台形5枚、スクレーパーハンドル1本、スクレーパー替刃12mm5枚、スクレーパー替刃16mm5枚、スクレーパー替刃20mm5枚、スクレーパー替刃16mm斜め5枚
サイドカッター WURTH(ウルト)サイドカッターWURTH(ウルト)
6,398税込7,038
1パック
6日以内出荷
特別に圧延された精密なカッティングエッジにより、力を入れずにきれいに切断。 高品質工具鋼により、長寿命とブレードの精密さを実現。高周波焼入れ。 表面全体を研磨し、クリアラッカーでシール。
用途柔らかいワイヤーおよびケーブルから極めて硬いワイヤーおよびケーブルの切断用長さ(mm)160切断能力(Φmm) ピアノ線(最大)2特性(ハンドルシェル)PVC、二度漬け長さ(inch)6.25切断能力(Φmm) ワイヤー(最大)ミディアム:3.5、ハード:2.5