3ページ目:

90件中 8190
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイドカッター WURTH(ウルト)サイドカッターWURTH(ウルト)
6,398税込7,038
1パック
6日以内出荷
特別に圧延された精密なカッティングエッジにより、力を入れずにきれいに切断。 高品質工具鋼により、長寿命とブレードの精密さを実現。高周波焼入れ。 表面全体を研磨し、クリアラッカーでシール。
用途柔らかいワイヤーおよびケーブルから極めて硬いワイヤーおよびケーブルの切断用長さ(mm)160切断能力(Φmm) ピアノ線(最大)2特性(ハンドルシェル)PVC、二度漬け長さ(inch)6.25切断能力(Φmm) ワイヤー(最大)ミディアム:3.5、ハード:2.5
ソケットレンチインサート WURTH(ウルト)ソケットレンチインサートWURTH(ウルト)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
ミリ、六角、ショート。POWERDRIV。
タイプ(ドライブ)インターナルスクエア、ボールキャッチ溝規格DIN 3124、ISO 2725設計ショート表面クロムメッキ、研磨加工/つや消し寸法(inch)(ドライブ)1/2チップタイプ外側六角用
ラチェットメンテナンスセット WURTH(ウルト)ラチェットメンテナンスセットWURTH(ウルト)
3,798税込4,178
1セット
6日以内出荷
回転円盤式1/4インチラチェット用。1/4 インチレバーラチェット用メンテナンスセット。
仕様(アソートメント/セットのピースの数)9個商品構成セット品
貫通ドライバーセット WURTH(ウルト)貫通ドライバーセットWURTH(ウルト)
16,980税込18,678
1セット
6日以内出荷
自動車産業および金属加工産業向け。 フレキシブル3コンポーネントハンドルにより、優れた人間工学、動力伝達、作業の快適さを実現.
仕様(アソートメント/セットのピースの数)5本セット内容3Cドライバー貫通(-)1.0×5.5/1本、3Cドライバー貫通(-)1.2×7.0/1本、3Cドライバー貫通(-)1.6×9.0/1本、3Cドライバー貫通(+)1×8.0/1本、3Cドライバー貫通(+)PH2×100/1本商品構成セット品
ミニラチェットドライバー WURTH(ウルト)ミニラチェットドライバーWURTH(ウルト)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
10ピースのビットストリップとPH2ビット チップ:DIN 3126-D 6.3 狭いスペースでの高いトルクの使用向け。
ハンドル2コンポーネントハンドル商品構成セット品ブレード磁石付きの短いビットホルダーブレード(光沢クロムメッキ)寸法(inch)(ビット)1/4インチ
フレキシブルドライバー WURTH(ウルト)フレキシブルドライバーWURTH(ウルト)
5,498税込6,048
1本
6日以内出荷
用途六角頭ネジ用。届きにくい場所、ホースクランプ。材質(グリップ)(ハンドル)2パーツプラスチック全長(mm)(ブレード)6規格チップDIN 3125ブレード長さ(mm)150商品構成単品ブレードラウンド、フレキシブルチップ形状六角頭ヘッド仕様光沢ニッケルメッキ、ネジ山付きシャフトを突き出すためのインナーボア
貫通ドライバー 0613201 WURTH(ウルト)貫通ドライバー 0613201WURTH(ウルト)
4,698税込5,168
1本
6日以内出荷
フレキシブル3コンポーネントハンドルにより、優れた人間工学、動力伝達、作業の快適さを実現します。 フィリップスドライバー(PH)。 ブレード:ブラッシュドクロムメッキの一体型六角ブレード、つや消しニッケルメッキの強化耐衝撃レンチアダプター。 WURTHカラーコーディングシステム。大きな打撃キャップ。
材質(グリップ)3パーツプラスチック商品構成単品チップタイプDIN 5260-PH、Black Pointチップ付きISO 8764-PH
フュエルライン用ホースバンド WURTH(ウルト)フュエルライン用ホースバンドWURTH(ウルト)
3,998税込4,398
1パック(10本)
6日以内出荷
非対称ロック付き、非対称ハウジング、力の均等配分。 締結中にクランプヘッドが傾かない。 ラウンドエッジの滑らかでエンボス加工されたバンド内部でけがやホースへのダメージを防止。
用途適用領域(燃料ラインシステム、冷却水 / ヒーター、エアライン、一般的なブラケット/締結)材質(クランプバンド)ステンレススチールA2バンド幅(mm)9仕様ROHS互換タイプ(ドライブ)スロット二面幅SW(mm)6材質(ねじ部)1.4016フェライト鋼F1表面処理(ねじ部)スズめっき材質(ハウジング)フェライト鋼F1締付トルク(N・m)3.5表面(クランプバンド)プレーン
半田入熱収縮連結配線コネクター WURTH(ウルト)半田入熱収縮連結配線コネクターWURTH(ウルト)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1パック(25個)
当日出荷から6日以内出荷
透明熱収縮チューブ。接続を簡単に目視チェック。 熱収縮チューブの局所的な過熱を防止。
用途防塵および防湿性接続仕様(誘電強度)2kV/mm保護等級IP67温度(最小/最大温度条件)-55まで125℃収縮温度(最小)500℃
ゼブラホースバンド 25-40X9MM 10本入り WURTH(ウルト)ゼブラホースバンド 25-40X9MM 10本入りWURTH(ウルト)
3,398税込3,738
1パック(10本)
6日以内出荷
非対称ロック付き。非対称ハウジングで力の均等配分、締結中にクランプヘッドが傾きません。ラウンドエッジの滑らかでエンボス加工されたバンド内部がけがやホースへのダメージを防止。
用途適用領域(燃料ラインシステム、冷却水 / ヒーター、エアライン、一般的なブラケット/締結)仕様ROHS互換材質(クランプバンド)フェライト鋼F1タイプ(ドライブ)H規格DIN 3017クランプ範囲(mm)25~40二面幅SW(mm)7材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛めっきバンド幅(mm)9材質(ハウジング)フェライト鋼F1締付トルク(N・m)3表面(クランプバンド)プレーン