SANSHIN
SANSHINのページです。SANSHINは、物流/保管/梱包用品/テープ、トラック用品などの商品を提供しています。現在43件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 三進金属工業株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒595-0814 大阪府泉北郡忠岡町新浜2丁目5番20号 |
特価
本日1月24日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
こんなお得な商品も!
ラッシングレール トラック用 スチール製
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
材質に高張力鋼を用い、強度・耐久性に優れています。
用途輸送時の荷崩れ防止に。
仕様Eクリップタイプの先端金具をもつベルト荷締め機に対応、Pレスアンカー付き
適合Eクリップ
棚板を極限まで薄くして保管効率を最大限に高めた高密度収納棚です。
用途少量多品種を保管管理する倉庫や工場・店舗などに。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース・ロックピン:樹脂
色マイルドホワイト
タイプ単体型
最大積載量(kg/台)500
棚板調整ピッチ(mm)25
棚板を極限まで薄くして保管効率を最大限に高めた高密度収納棚です。
用途少量多品種を保管管理する倉庫や工場・店舗などに。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース・ロックピン:樹脂
色マイルドホワイト
タイプ連結型
最大積載量(kg/台)500
棚板調整ピッチ(mm)25
色グレー
材質(本体)スチール
均等耐荷重(kg/段)300
色グレー
材質(本体)スチール
均等耐荷重(kg/段)200
扱う荷物のサイズが変わっても段高さを調整できるため、限られたスペースを有効に活用できます。未使用時はネスティングしてコンパクトに保管できます。荷高さに合わせて段ピッチを変更できるため、スペースに無駄のない効率的な保管が可能です。
材質スチール
色SG/オレンジ
均等荷重(kg)3000(1台当たり)
積載段数(段)3
扱う荷物のサイズが変わっても段高さを調整できるため、限られたスペースを有効に活用できます。未使用時はネスティングしてコンパクトに保管できます。セパレートタイプ同士は、段積みしてご使用いただけます。(最大段積み数:2台)。荷高さに合わせて段ピッチを変更できるため、スペースに無駄のない効率的な保管が可能です。
材質スチール
色SG/オレンジ
高さ(mm)1900
均等荷重(kg)2000(1台当たり)
積載段数(段)2
有効内寸法・高さ(mm)1490
震度4相当の揺れを感知しバーが自動で上昇し、書籍の落下を防ぎます。間口方向が伸縮式のため、様々な書架・キャビネットに取り付けることができます。
用途地震の際の書架、キャビネット等からの落下防止に。
トラスコ品番268-8566
セット内容感震ユニット左右セット×1、落下防止バー×1
材質感震ユニット:スチール、バー本体:スチールPPコーティング仕上、エンドキャップ:ポリアミド(PA6)
幅(mm)740~870
色ホワイト
高さ(mm)180
奥行(mm)240
間口(mm)740~870
適応スチール書架、スチールキャビネット、木製書架
関連資料(0.26MB)
取扱説明書(1.41MB)
有効間口(mm)740~870
1セット
¥15,980
税込¥17,578
30日以内出荷
感震ユニットの後部の穴に取り付けることで、書籍のサイズに合わせて奥行を調整することができます。書籍に合わせて奥行を5段階に調整できるため、様々なサイズの書籍に対応できます。アップガード伸縮型専用の背当りバーです。
用途地震の際の書架、キャビネット等からの落下防止に。
トラスコ品番268-8567
セット内容落下防止バー×1
材質バー本体:スチールPPコーティング仕上、エンドキャップ:ポリアミド(PA6)
幅(mm)740~870
色ホワイト
間口(mm)740~870
取扱説明書(1.41MB)
有効間口(mm)740~870
1セット
¥2,198
税込¥2,418
30日以内出荷
棚板を極限まで薄くして保管効率を最大限に高めた高密度収納棚です。
用途少量多品種を保管管理する倉庫や工場・店舗などに。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース・ロックピン:樹脂
色マイルドホワイト
タイプ連結型
間口(mm)1250
棚板数(枚)分割:1
均等積載量(kg/段)100
グリーン購入法適合
有効間口(mm)1206
最大積載量(kg/台)800
棚板調整ピッチ(mm)25
棚板を極限まで薄くして保管効率を最大限に高めた高密度収納棚です。
用途少量多品種を保管管理する倉庫や工場・店舗などに。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース・ロックピン:樹脂
色マイルドホワイト
タイプ単体型
間口(mm)1250
棚板数(枚)分割:1
均等積載量(kg/段)100
グリーン購入法適合
有効間口(mm)1206
最大積載量(kg/台)800
棚板調整ピッチ(mm)25
独自のスライド機構により、奥行方向だけでなく間口方向にもスライド、ラックからパレットへの揺れを伝えにくくします。減衰ゴムによりそのエネルギーを吸収することで、パレットに伝わる地震エネルギーを約1/4に抑えます。減震デッキ2本で1パレット分、パレット単位で自由に取り付けできラック上部や特に落下を防ぎたい箇所にだけ取り付けることができます。
用途パレットラックからの落下リスク軽減に。
材質スチール
最大積載量(kg)1ton/2本
適合ビーム幅(mm)58以内
外寸法・幅(mm)150
外寸法・高さ(mm)115.5