2ページ目:

189件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガム・デンタルリンス サンスターガム・デンタルリンスサンスター
1,198税込1,318
1個(960mL)
翌日出荷
歯周病菌を殺菌し、殺菌後の菌の破片(LPS)までしっかり吸着・除去し、歯周病と口臭を効果的に予防します。液体なのですみずみまで広がり、長時間殺菌作用があります。更に、トリプルアクションで爽快感を持続させ、お口をスッキリさせます。
シリーズG・U・M(ガム)香味爽快医薬品医療機器等法医薬部外品
Doクリア ハブラシ 超コンパクト サンスターDoクリア ハブラシ 超コンパクトサンスター(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から翌々日出荷
「先端2倍植毛」と「先細ヘッド」で奥歯の奥までしっかり磨ける。しなりやすいロングスリムネックとヘッド、ネックの厚さを10%カット(従来品比)することでお口の中での操作性が大幅にアップして磨きやすい。
対象大人用
ガム ソフトピック カーブ型 サンスターガム ソフトピック カーブ型サンスター
399税込439
1個(30本)
当日出荷
奥歯に使いやすく、歯周プラークをやさしくかきだせる
サイズSSS~SシリーズG・U・M(ガム)アズワン品番64-1218-47
プライマー サンスタープライマーサンスター
1,998税込2,198
1缶(500mL)
翌々日出荷から9日以内出荷
主成分ウレタン樹脂合成ゴム乾燥時間(分)30(5~20℃)、20(20℃~)有効時間(塗布後)8時間危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ペンギンシール 2505NEW サンスターペンギンシール 2505NEWサンスター
6,898税込7,588
1箱(333mL×10本)
当日出荷から4日以内出荷
1成分形で施工が容易です。 金属に対する腐食がほとんどありません。 接着性に優れ、各種部材に対して良好な接着性を示します。 耐候性、耐久性に優れています。
用途ガラスの防水シール。サッシ工事、金属工事の防水シール。コンクリート、金属目地のシール。プレハブ、冷蔵庫、コンテナー、ショーケースなどの防水シール。規格JSIA F★★★★使用面積に制限なしJIS規格JIS A5758適合品密度1.03(23℃)外観ペースト状押出し性(5℃)s5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
オーラツーミー ステインクリアペースト サンスターオーラツーミー ステインクリアペーストサンスター
99税込109
1個(20g)
当日出荷
サポートシリカと2タイプの高清掃シリカで、しっかりステインを落として、つきにくくし、歯本来の白さを取り戻します。[爽やかなハーブがやさしく香るフレーバー]
シリーズOra2香味ナチュラルミント医薬品医療機器等法医薬部外品
オーラツーミー マウススプレー サンスターオーラツーミー マウススプレーサンスター
249税込274
1個(6mL)
当日出荷
有効成分L-メントールが、お口のニオイのもととなる原因菌を殺菌し、シュッとすばやく、クリアな息を実感できます。[1日の始まりに♪ ジューシーピーチ]
シリーズOra2(オーラツー)アズワン品番64-3415-50香味ジューシーピーチ
デンタルリキッドジェル サンスターデンタルリキッドジェルサンスター(1件のレビュー)
369税込406
1本(80mL)
当日出荷
フッ素(歯質強化)とCPC(殺菌作用)の働きで、歯肉炎と虫歯の発生と進行を防ぎます。 歯肉退縮によって露出した根面のブラッシングを考え、研磨剤無配合にしました。 発泡剤無配合で泡立ちが少ないので、長時間のブラッシングや歯間ブラシ、電動歯ブラシでのブラッシングにご使用いただけます。
成分湿潤剤(濃グリセリン)、可溶剤(POE硬化ヒマシ油)、香味剤(香料 ハーブミントタイプ、サッカリンNa)、粘結剤(ヒドロキシエチルセルロース)、pH調製剤(リン酸2Na、リン酸1Na)、薬用成分(フッ化ナトリウム フッ素、塩化セチルピリジニウム 殺菌剤CPC)、その他(エタノール)医薬品医療機器等法医薬部外品
ガムメディカルドロップ サンスターガムメディカルドロップサンスター
499税込549
1個(24粒)
当日出荷
殺菌剤CPCにより、どこでも手軽にお口の原因菌を殺菌・消毒できます。
シリーズG・U・M(ガム)医薬品医療機器等法指定医薬部外品
ガムデンタルフロス&ピックY字型 サンスターガムデンタルフロス&ピックY字型サンスター(2件のレビュー)
399税込439
1個(30本)
当日出荷
奥歯にも使いやすいY字型タイプ。ハグキにやさしいゆるく張ったフロスと細くやわらかいピックが歯間部の歯周プラークや食べかすを効果的に除去します。
シリーズG・U・M(ガム)アズワン品番64-1218-45
ガムデンタルジェル電動ハブラシ用 サンスターガムデンタルジェル電動ハブラシ用サンスター(1件のレビュー)
279税込307
1本(65g)
当日出荷
歯周病予防のための、電動ハブラシ用デンタルジェル。とび散りにくく、お口の中をすみずみまで殺菌します。
シリーズG・U・M(ガム)アズワン品番64-1218-37医薬品医療機器等法医薬部外品
オーラツー プレミアム ステインクリア ペースト サンスターオーラツー プレミアム ステインクリア ペーストサンスター
449税込494
1個(100g)
当日出荷
シャイニーホワイト成分(清掃助剤)が、清掃剤とともにステイン(着色汚れ)を落として歯面を丁寧に磨き、歯の「美白とツヤ」を叶えます。心地よく安らぐ「アロマティックミント」フレーバー
シリーズオーラツー香味アロマティックミント医薬品医療機器等法医薬部外品
ガム・ハグキラボ デンタルペースト サンスターガム・ハグキラボ デンタルペーストサンスター
799税込879
1個(85g)
当日出荷から8日以内出荷
オーラツーミー アロマフレーバーコレクション ペースト サンスターオーラツーミー アロマフレーバーコレクション ペーストサンスター
379税込417
1個(130g)
翌日出荷
ときめいて晴れやか気分・色とりどりのベリーがあざやかにすっきり香る。 アロマエッセンシャルオイル(香料)配合「アクティブベリーミント」フレーバー・ステインケアに3つのアクション。 3種類のシリカ配合でしっかりステイン除去。 ステインコントロール成分がステインに染み込み、溶かしだす。 ステインコントロール成分がステインをつきにくくする
シリーズOra2(オーラツー)香味アクティブベリーミント医薬品医療機器等法医薬部外品
ガム 歯周プロケア デンタルブラシ サンスターガム 歯周プロケア デンタルブラシサンスター
379税込417
1本
当日出荷から翌日出荷
血流の弱ったハグキをやさしくマッサージできる歯科衛生士共同開発の歯周病対策ハブラシです
シリーズG・U・M(ガム)列数4列対象大人用
ガム歯周プロケアソフトピックカーブ型 サンスターガム歯周プロケアソフトピックカーブ型サンスター
399税込439
1個(30本)
当日出荷
ゴムタイプの歯間ブラシ。歯周プラークをやさしくかき出し、ハグキをマッサージ。
サイズSS~MシリーズG・U・M(ガム)アズワン品番64-1218-48
薬用APホワイトペースト サンスター薬用APホワイトペーストサンスター
899税込989
1個(110g)
翌日出荷
医薬品医療機器等法医薬部外品
ガムデンタルブラシ#409 4列レギュラー サンスターガムデンタルブラシ#409 4列レギュラーサンスター
299税込329
1本
当日出荷
先細毛(毛先テーパード加工)&サテナイズド処理の4列ドーム型カットは歯とハグキの境目にフィットし、歯とハグキの境目の歯周プラークをしっかり除去します。
硬さふつうシリーズG・U・M(ガム)対象大人用アズワン品番64-1218-25
ガムデンタルブラシ#202 3列コンパクト サンスターガムデンタルブラシ#202 3列コンパクトサンスター
279税込307
1本
当日出荷
マイクロ毛が狭いすき間や境目に入り込み、毛腰の強さで歯周病の原因となる歯周プラークをしっかり除去します。
硬さふつうシリーズG・U・M(ガム)対象大人用アズワン品番64-1218-21
ガムデンタルブラシ#166 3列超コンパクト サンスターガムデンタルブラシ#166 3列超コンパクトサンスター
299税込329
1本
当日出荷
超先細毛(毛先ウルトラテーパード加工)&サテナイズド処理の毛先が歯周ポケットの奥まで届き、歯周プラークをはじき出します。
硬さやわらかめシリーズG・U・M(ガム)対象大人用アズワン品番64-1218-22
オーラツー プレミアム ステインクリア ペースト サンスターオーラツー プレミアム ステインクリア ペーストサンスター
449税込494
1個(100g)
当日出荷
シャイニーホワイト成分(清掃助剤)が、清掃剤とともにステイン(着色汚れ)を落として歯面を丁寧に磨き、歯の「美白とツヤ」を叶えます。フレッシュではじける「シャイニーシトラスミント」フレーバー
シリーズオーラツー香味シャイニーシトラスミント医薬品医療機器等法医薬部外品
ガム・メディカルドロップ サンスターガム・メディカルドロップサンスター
499税込549
1個(24粒)
当日出荷
殺菌剤CPCにより、どこでも手軽にお口の原因菌を殺菌・消毒できます。
シリーズG・U・M(ガム)アズワン品番64-1218-70香味レモン医薬品医療機器等法指定医薬部外品
ペンギン パネルボンド サンスターペンギン パネルボンドサンスター
8,498税込9,348
1本(200mL)
3日以内出荷
パネルの貼り合わせ時間や溶接可能時間を長い時間確保し、作業性を向上させました。強度発現は一定時間を過ぎると急激にあがるため、室温で約12時間後には次工程での作業が可能です。長期疲労、老化後の接着性能など、最新の自動車で要求される性能を、高い次元で達成しております。材料に使用される各原料は、毒劇法・がん原性物質対象の材料を組み入れない事を考慮して開発しており、管理、取扱いを容易にしております。吐出可能時間、溶接可能時間が長く、夏場でもゆとりのある鈑金補修作業が可能です。高い初期・耐熱・耐湿剥離強度を実現
用途自動車用接着剤、構造用接着剤。ウェルドボンド、ドアアウターパネル・クオーターパネル・ルーフパネルなどの補修交換作業に仕様速硬化材質接着可能被着体:鋼板、アルミ、FRP可使時間(分)23℃:約120完全硬化時間(23℃)約24硬化時間(時間)強度発現時間(23℃):約12比率【主剤:硬化剤】2:1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量200g取扱説明書(7.65MB)
オーラツーミー アロマフレーバーコレクション ペースト サンスターオーラツーミー アロマフレーバーコレクション ペーストサンスター
379税込417
1個(130g)
翌日出荷
すがすがしい爽やか気分。みずみずしいグレープフルーツがはじけて香る。 アロマエッセンシャルオイル(香料)配合「スパークリングシトラスミント」フレーバー・ステインケアに3つのアクション。 3種類のシリカ配合でしっかりステイン除去。 ステインコントロール成分がステインに染み込み、溶かしだす。 ステインコントロール成分がステインをつきにくくする
シリーズOra2(オーラツー)香味スパークリングシトラスミント医薬品医療機器等法医薬部外品
ガム歯周プロケアハグキケア電動ハブラシ サンスターガム歯周プロケアハグキケア電動ハブラシサンスター
2,390税込2,629
1個
翌日出荷
ゴム状の歯周ケア毛+力の入れ過ぎによる反転数低減機能で、敏感なハグキのキワの歯周プラークまでやさしく除去する電動ハブラシ。薄型ヘッドで、奥歯にも届きやすい設計です。
シリーズG・U・M(ガム)
ハブラシ 211 サンスターハブラシ 211サンスター
259税込285
1本
5日以内出荷
う蝕防止や歯肉炎改善に適したハブラシです。バトラーハブラシの中で最もポピュラーな商品で、テーパード・サテナイズド加工された毛先が歯肉溝に入りやすくプラークをしっかり除去します。 コンパクトヘッドで女性の方も快適なブラッシングが出来、毛の硬さは普通相当です。
アズワン品番64-1235-32
VO5 ブルーコンディショナー サンスターVO5 ブルーコンディショナーサンスター
1,090税込1,199
1個(85g)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
毛髪の表面に青色の膜をつくり、補色効果で白髪をきれいに見せて目立たなくする上、髪に自然なツヤを与える整髪料です。 白髪は気になるけれども、染毛に抵抗がある方に最適です。香料無配合。
目的白髪染めシリーズVO5
ペンギンシール 999NB サンスターペンギンシール 999NBサンスター
649税込714
1本(320mL)
当日出荷
低モジュラスタイプ(軟らかい) ほとんどの塗料に対して汚染がないノンブリードタイプ
用途ALC目地/RC、モルタル目地/サッシ回り目地成分1成分形ポリウレタン系密度1.49外観各色ペースト状有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵)危険等級押出し性(5℃)s7危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体適合プライマーBC-3タックフリータイム(時間)7(20℃)硬化速度(日)5℃[5mm厚完全硬化]:14、23℃[5mm厚完全硬化]:5
おりがみ それいけ!アンパンマン サンスターおりがみ それいけ!アンパンマンサンスター(1件のレビュー)
189税込208
1個
予約販売
VO5 for MEN ブルーコンディショナー サンスターVO5 for MEN ブルーコンディショナーサンスター(1件のレビュー)
1,190税込1,309
1個(85g)
当日出荷
白髪をきれいに見せ、目立たなくします。 髪に自然なツヤを与える整髪料。
目的白髪染めシリーズVO5香り無香料
バトラー 集中ケアブラシ サンスターバトラー 集中ケアブラシサンスター
299税込329
1本
翌日出荷
歯科医師がすすめる集中ケアブラシ。弱ったハグキに集中アクション。ライフステージに合わせた口腔のケアが実施できます。
ラーク ハブラシレギュラーヘッド サンスターラーク ハブラシレギュラーヘッドサンスター
269税込296
1本
当日出荷
V字カットの斜め植毛がヤニ取り効果を発揮。ポイントはキラリと光るS字マークのグリップストッパー。<大きめヘッド>
対象大人用アズワン品番64-1218-08
ガム・デンタルリンス サンスターガム・デンタルリンスサンスター
1,298税込1,428
1個(1300mL)
翌日出荷
歯周病菌を殺菌し、菌の残がい(LPS)まで吸着除去すると共に、炎症を防いでより効果的に歯周病と口臭を予防します。液体だからすみずみまで広がります。ペーストとの併用でより積極的な歯周病ケアができます。
シリーズG・U・M(ガム)医薬品医療機器等法医薬部外品
オーラツー プレミアム クレンジングペースト サンスターオーラツー プレミアム クレンジングペーストサンスター
699税込769
1個(17g)
翌日出荷
週1回の歯の集中美白ケア。頑固なステイン(着色汚れ)やニオイのもとまですっきりディープクレンジングします。爽やかさ溢れるプレミアムミントフレーバーと、マイルドな使い心地で、くちもとにも特別なケアを。爽やかさあふれる上質な「プレミアムミント」フレーバー
シリーズオーラツー香味プレミアムミント
ペンギンパネルボンド用ノズル サンスターペンギンパネルボンド用ノズルサンスター
2,298税込2,528
1袋(6本)
当日出荷
ペンギンパネルボンド専用の2液混合型ミキシングノズルです。
仕様2液接着剤混合/ミキシングノズル適合1041J、1042危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
デンタルケアペースト こども サンスターデンタルケアペースト こどもサンスター
249税込274
1本(70g)
6日以内出荷から11日以内出荷
フッ素(500ppm)と還元パラチノース(助剤)配合のダブルパワーで虫歯の発生、進行を防ぎ、お子様の大切な歯を守ります。 低研磨性で長時間やさしく磨くことが出来ます。
成分基剤:ソルビット液、清掃剤:無水ケイ酸、助剤:還元パラチノース、粘結剤:無水ケイ酸、CMC・Na、発泡剤:アルキルグリコシド、香味剤:香料(グレープタイプ)、サッカリンNa、安定剤:酸化Ti、防腐剤:パラベン、薬用成分:フッ化ナトリウム(フッ素)、pH調整剤:リン酸2Na、リン酸1Na医薬品医療機器等法医薬部外品
CHXペースト サンスターCHXペーストサンスター(2件のレビュー)
269税込296
1本(75g)
当日出荷
『歯質を強化、歯周病を予防する』 陽イオン性を持っているクロルヘキシジンは、陰性に荷電している菌体表面に吸着し、 細菌の細胞膜に障害を与えることで、様々な細菌に対して抗菌作用を示します。 また、歯面上のペリクル(陰性に荷電)に吸着することで、細菌の歯面への吸着も抑制します。 フッ素も950ppm配当で虫歯予防にも。
成分湿潤剤:ソルビット液、清掃剤:無水ケイ酸、粘結剤:CMC-Na、香味剤:香料:アニスミントタイプ、サッカリンNa、発泡剤:ラウリル硫酸Na、安定剤:酸化Ti、薬用成分:フッ化ナトリウム(フッ素NaF)、塩酸クロルヘキシジン医薬品医療機器等法医薬部外品
スタンド付ルーペ PRO サンスタースタンド付ルーペ PROサンスター(1件のレビュー)
599税込659
1個
翌々日出荷
オーラツーミー ハブラシミラクルキャッチ サンスターオーラツーミー ハブラシミラクルキャッチサンスター
199税込219
1本
当日出荷から翌日出荷
薄くてコンパクトなヘッドとロングネックで女性の小さなお口でも無理なく磨くことができます。 ブラシ部分は1本1本が細かく分かれた毛先でやわらかく、歯面の凹凸にフィットします。ミクロの歯垢までふきとるようにからめとります。
シリーズOra2(オーラツー)対象大人用
ガムメディカルドロップ サンスターガムメディカルドロップサンスター
499税込549
1個(24個)
当日出荷
シリーズG・U・M(ガム)アズワン品番64-1235-23香味青リンゴ味医薬品医療機器等法指定医薬部外品