3ページ目:

189件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペンギンシール PU9000typeNB(2成分形ポリウレタン) サンスターペンギンシール PU9000typeNB(2成分形ポリウレタン)サンスター
8,998税込9,898
1箱(6L×2缶)
6日以内出荷
耐久性区分8020適合 低モジュラスタイプ耐候 ほとんどの塗料に対して汚染性、付着性に優れたノンブリードタイプ 鉛化合物非含有
用途塗装目地専用、RC・モルタル目地、ALC目地、サッシ回り目地成分2成分形ポリウレタン密度0.97外観基剤/微黄色透明液体、硬化剤/白色ペースト状、トナー/-有効期間6ヶ月(25℃以下貯蔵)耐久性8020適合タックフリータイム(分)480(20℃)弾性復元性(%)85押出し性(5℃)s5危険物の類別非危険物混合比(基剤:硬化剤)25:100引張応力(N/mm2)アルミニウム板/0.1(23℃)、0.2(-20℃)、モルタル板/0.1(23℃)、0.2(-20℃)、ガラス板/-(23℃)、-(20℃)体積損失(%)9
ペンギンシール MS2500(2成分形変成シリコーン) サンスターペンギンシール MS2500(2成分形変成シリコーン)サンスター(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(4L×2巻)
翌日出荷
耐久性区分9030適合 低モジュラスタイプ耐候 耐久性に優れる ムーブメントの追従性に優れる 仕上げ塗装の適用が可能
用途金属カーテンウォール・パネル目地、PCa板間目地、金属笠木目地、サッシ回り目地、RC・モルタル目地、コンクリート二次製品目地成分2成分形変成シリコーン密度1.09外観基剤/乳白色ペースト状、硬化剤/乳白色ペースト状有効期間6ヶ月(25℃以下貯蔵)耐久性9030適合タックフリータイム(分)480(20℃)弾性復元性(%)88押出し性(5℃)s6混合比(基剤:硬化剤:トナー)100:10:5.2引張応力(N/mm2)アルミニウム板/0.2(23℃)、0.3(-20℃)、モルタル板/0.2(23℃)、0.3(-20℃)、ガラス板/-(23℃)、-(20℃)体積損失(%)2
ガム デンタルリンス レギュラータイプ サンスターガム デンタルリンス レギュラータイプサンスター(1件のレビュー)
199税込219
1個(80mL)
翌日出荷
歯周病菌を殺菌し、殺菌後の菌の破片(LPS)までしっかり吸着・除去し、歯周病と口臭を効果的に予防します。液体なのですみずみまで広がり、長時間殺菌作用があります。ペーストとの併用でより積極的な歯周病ケアができます。
シリーズG・U・M(ガム)アズワン品番64-1235-21商品タイプボトル医薬品医療機器等法医薬部外品
ラーク ハブラシコンパクトヘッド サンスターラーク ハブラシコンパクトヘッドサンスター
239税込263
1本
当日出荷
V字カットの斜め植毛がヤニ取り効果を発揮。2色成型ハンドルで手にしっかりフィット。 <小さめヘッド>
対象大人用
DSスプレー サンスターDSスプレーサンスター
2,898税込3,188
1本(480mL)
4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ペンギンシール 2506防カビ サンスターペンギンシール 2506防カビサンスター
659税込725
1本(330mL)
当日出荷から4日以内出荷
1成分形シリコーン系シーリング材 脱オキシム型 防カビタイプ 水まわりと相性のいい防カビタイプのシーリング材
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ダブルアームロックワッシャー サンスターダブルアームロックワッシャーサンスター
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
長期保存用ガム・デンタルリンス サンスター長期保存用ガム・デンタルリンスサンスター
18,000税込19,800
1箱(250mL×24本)ほか
7日以内出荷
5年の長期保存が可能な「防災備蓄用液体ハミガキ」。災害避難時など水が不足した状況でも、水を使わずに歯みがきできる液体ハミガキ。5年の長期保管が可能で、製品に保存期間を明記している備蓄管理に適したパッケージ。薬用成分CPCが歯周病菌を殺菌し、殺菌後の菌の破片を吸着除去します。液体なので、お口のすみずみまで薬用成分が行き渡ります。
用途災害時・非常時の備えとして保存期間(年)5
ペンギン パネルボンド サンスターペンギン パネルボンドサンスター
9,698税込10,668
1本(200mL)
7日以内出荷
パネルの貼り合わせ時間や溶接可能時間を長い時間確保し、作業性を向上させました。強度発現は一定時間を過ぎると急激にあがるため、室温で約24時間後には次工程での作業が可能です。長期疲労、老化後の接着性能など、最新の自動車で要求される性能を、高い次元で達成しております。材料に使用される各原料は、毒劇法・がん原性物質対象の材料を組み入れない事を考慮して開発しており、管理、取扱いを容易にしております。吐出可能時間、溶接可能時間が長く、夏場でもゆとりのある鈑金補修作業が可能です。高い初期・耐熱・耐湿剥離強度を実現
用途自動車用接着剤、構造用接着剤。ウェルドボンド、ドアアウターパネル・クオーターパネル・ルーフパネルなどの補修交換作業に仕様ノーマル硬化材質接着可能被着体:鋼板、アルミ、FRP可使時間(分)23℃:約240完全硬化時間(23℃)約48硬化時間(時間)強度発現時間(23℃):約24比率【主剤:硬化剤】2:1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量200g取扱説明書(7.65MB)
ラークブラシ コンパクトヘッド サンスターラークブラシ コンパクトヘッドサンスター
239税込263
1本
翌々日出荷
硬さかため
オーラツー プレミアム チェックミラー サンスターオーラツー プレミアム チェックミラーサンスター
299税込329
1個(1本)
翌日出荷
ミラーへのくもり防止処理により、歯の裏側などお口の中の見えにくい箇所のプラーク(歯垢)やステイン(着色汚れ)を確認して、効果的にオーラルケアをすることができます。
ガム・知覚過敏ラボ デンタルペースト サンスターガム・知覚過敏ラボ デンタルペーストサンスター
799税込879
1個(90g)
翌日出荷から8日以内出荷
オーラツーミー アロマフレーバーコレクション ペースト サンスターオーラツーミー アロマフレーバーコレクション ペーストサンスター
379税込417
1個(130g)
翌日出荷
ゆったりとやさしい気分・華やかなラベンダーとオレンジがふんわり香る。 アロマエッセンシャルオイル(香料)配合「ドリーミーラベンダーミント」フレーバー・ステインケアに3つのアクション。 3種類のシリカ配合でしっかりステイン除去。 ステインコントロール成分がステインに染み込み、溶かしだす。 ステインコントロール成分がステインをつきにくくする
シリーズOra2(オーラツー)香味ドリーミーラベンダーミント医薬品医療機器等法医薬部外品
ヘヤークロン スカルプトニック無香料 サンスターヘヤークロン スカルプトニック無香料サンスター
1,990税込2,189
1本(300g)
4日以内出荷
クールな刺激が心地よいジェット式育毛トニック。 血行を促進し、抜け毛を予防しながら余分な皮脂を抑え頭皮を清潔に保ち、ふけ、かゆみを防ぎます。 液ダレしにくいジェット噴射式です。
シリーズトニック
ガム デンタルフロス ワックス フラットタイプ サンスターガム デンタルフロス ワックス フラットタイプサンスター(1件のレビュー)
589税込648
1個(50m)
当日出荷
ハブラシだけでは落としきれない歯周プラークをしっかり除去。フロス断面が長方形で歯間に挿入しやすいタイプ。WAX加工がされているので、狭い歯間部でもスムーズに動かすことができます。
シリーズG・U・M(ガム)アズワン品番64-1218-79
トナー サンスタートナーサンスター
499税込549
1袋(200g)
3日以内出荷から4日以内出荷
主剤と硬化剤に対して着色します。
適合ペンギンシール MS2500(2成分形変成シリコーン)専用トナー
VO5 for MEN ヘアスプレイ スーパーハード サンスターVO5 for MEN ヘアスプレイ スーパーハードサンスター
949税込1,044
1個(260g)ほか
翌々日出荷
超微粒子の霧が、ナチュラルなヘアスタイルを一日キープ。 ゴワつかずサラッとした仕上がり。
性別男性用シリーズVO5
薬用メディカつぶつぶつ塩 サンスター薬用メディカつぶつぶつ塩サンスター
339税込373
1個(170g)
翌日出荷
結晶塩がハグキをひきしめます。
アズワン品番64-1217-81医薬品医療機器等法医薬部外品
ガムトラベルセット サンスターガムトラベルセットサンスター
359税込395
1セット
当日出荷
ガム・デンタルブラシ#211Mとガム・デンタルペースト22gを組み合わせた歯周病予防のトラベルセットです。
シリーズG・U・M(ガム)アズワン品番64-1218-36医薬品医療機器等法医薬部外品
ガムデンタルペースト子供 サンスターガムデンタルペースト子供サンスター(1件のレビュー)
239税込263
1個(70g)
当日出荷
「ミッフィー」でハミガキタイム。歯周プラーク(歯垢)を除去し、ムシ歯を予防します。<フルーツミント味>
タイプスタンディングシリーズG・U・M(ガム)アズワン品番64-1218-28医薬品医療機器等法医薬部外品
ガムデンタルペーストソルティミント サンスターガムデンタルペーストソルティミントサンスター
489税込538
1個(150g)
翌日出荷から翌々日出荷
歯周病によるハグキのハレ・出血を防ぎます。
シリーズG・U・M(ガム)医薬品医療機器等法医薬部外品
ガムデンタルブラシこども#87 サンスターガムデンタルブラシこども#87サンスター
259税込285
1本
翌日出荷
お子さまの成育に合わせたハンドル設計と、歯とハグキにやさしいフィラメントを採用。ミッフィーと一緒に楽しくブラッシング。
対象子供用タイプ永久歯期用シリーズG・U・M(ガム)アズワン品番64-1218-09
ガムアドバンスケア歯間ケアジェル サンスターガムアドバンスケア歯間ケアジェルサンスター(1件のレビュー)
379税込417
1個(13mL)
翌日出荷
弱ってきたハグキに。歯間ブラシにつけて、歯間部の炎症を防ぎ歯周病予防。歯間ブラシをスムーズに挿入できて、歯間部をやさしくケア。β-GRが炎症物質の発生を抑え、CPCが歯周病菌を殺菌します。歯間ブラシに乗せやすい、細口ノズルチューブを採用。
シリーズG・U・M(ガム)アズワン品番64-1218-58医薬品医療機器等法医薬部外品
オーラツーミー トラベルセット [ソフトケースタイプ] サンスターオーラツーミー トラベルセット [ソフトケースタイプ]サンスター
419税込461
1個
翌々日出荷
オーラツー ハブラシ(ミラクルキャッチ・ふつう)とオーラツーミー ステインクリア ペースト(医薬部外品)を組み合わせたソフトケース仕様です。外出先でも歯本来の白さをキープします。
医薬品医療機器等法医薬部外品
ソダテコこどもハミガキ サンスターソダテコこどもハミガキサンスター
249税込274
1個(70g)
翌々日出荷
こどもの将来のおくち6大リスク※を防ぐために、歯みがき習慣でお子さまのおくちをトータルケア。※:むし歯、着色、おくち全体の汚れ、歯石、歯垢、口臭/15才以下のこどもの親が、近い将来(2~3年)気になりそうな、歯みがき不足によるこどものおくちトラブル(メーカー調べ)
医薬品医療機器等法医薬部外品
ソダテコこどもハブラシ仕上げみがき用 サンスターソダテコこどもハブラシ仕上げみがき用サンスター
249税込274
1本
翌日出荷
むし歯になりやすい奥歯やお子さまの小さなお口もすみずみまで磨きやすい仕上げみがき用ハブラシ。一歯ずつ丁寧にみがけるコンパクトヘッド、やわらかいのに毛が開きにくい「2倍長持ち毛」を採用。(自社ナイロン毛比)。毛先ラウンド加工で、歯やハグキを傷つけずにみがくことができます。
ガム 歯周プロケア舌ブラシ サンスターガム 歯周プロケア舌ブラシサンスター
299税込329
1本
翌日出荷
ガム 歯周プロケアポイントケアブラシ サンスターガム 歯周プロケアポイントケアブラシサンスター
299税込329
1本
翌日出荷
サンスター薬用塩ハミガキ サンスターサンスター薬用塩ハミガキサンスター
1,088税込1,197
1個(85g)
翌日出荷
医薬品医療機器等法医薬部外品
オーラツー プレミアム ハブラシ なめらかフィット サンスターオーラツー プレミアム ハブラシ なめらかフィットサンスター
349税込384
1個(1本)
翌日出荷
Ora2史上最薄ヘッドで奥までなめらかに届きます。毛が歯になめらかにフィットし、心地よく汚れを落とし、ツルツルな磨きあがりとなめらかな磨き心地を体験できます。磨き心地の良さに加え、洗面台を彩るおしゃれなデザインで歯みがきを楽しめるハブラシです。(超コンパクトふつう)
タイプ超コンパクトシリーズオーラツー硬さふつう対象大人用
バトラーエフペーストアルファ サンスターバトラーエフペーストアルファサンスター
899税込989
1個(90g)
翌日出荷
香味メディカルハーブタイプ医薬品医療機器等法医薬部外品
ガム・ウェルプラス 曲がるソフトピック サンスターガム・ウェルプラス 曲がるソフトピックサンスター
449税込494
1個(40本)
翌日出荷
折れることなく柔軟に曲がるラバーハンドルを採用し、前歯はもちろん歯間クリーナーの届きにくい奥歯のスキマの歯周プラークもしっかりとかき出します。
シリーズG・U・M(ガム)
ガム・ウェルプラスデンタルブラシ サンスターガム・ウェルプラスデンタルブラシサンスター
299税込329
1個
翌日出荷
ザラザラ加工の極細毛先で、歯周病菌の潜伏先である歯周プラークをしっかりからめ取ります。また、多角ハンドルとストレート形状により自然にエンピツ持ちができるので、余計な力を入れずに磨けます。奥歯に届きやすいロングネック設計。
対象大人用シリーズG・U・M(ガム)
VO5スプレイ エクストラハード サンスターVO5スプレイ エクストラハードサンスター
979税込1,077
1個(330g)
当日出荷
ヘアスタイルをしっかりロングキープ。雨・風の日もくずれません。 毛髪保護成分:海藻エッセンス、ラベンダーエッセンス配合。 ピンクローズが香る、女性らしい華やかな香り。
シリーズVO5香りパールローズ
ハブラシ 407 サンスターハブラシ 407サンスター
259税込285
1本
5日以内出荷
歯肉炎や歯周炎(軽度)の方に適したハブラシです。スティムレーターチップ付きで歯肉乳頭に押し当て、繰り返し続けることにより 歯肉をマッサージ出来ます。 コンパクトなヘッドで嗚咽しにくく、毛の硬さは普通相当です。
アズワン品番64-1235-30
ハブラシ 308 サンスターハブラシ 308サンスター
239税込263特価
1本
当日出荷
植毛を45度カットした部分磨きに適したタフトタイプの歯ブラシです。 普通の歯ブラシでは届きにくい最後臼歯の遠心部や孤立歯、矯正器具周辺などのプラーク除去に最適です。 毛先を丸く処理したラウンド加工毛は歯肉にも優しい設計です。
アズワン品番64-1235-37
ハブラシ 200 サンスターハブラシ 200サンスター
269税込296
1本
4日以内出荷
う蝕予防や歯肉炎の方に適したハブラシです。 テーパード・サテナイズド加工された毛先が歯肉溝に入りやすく、プラークをしっかり除去します。 また、操作性の高いスーパーコンパクトヘッドタイプなので、女性や中高生の方におススメです。毛の硬さは普通相当です。 歯面だけでなく、口腔内のすみずみまで毛先が届きます。
ペンギンシール 共用トナー サンスターペンギンシール 共用トナーサンスター
489税込538
1個(200g)
4日以内出荷から5日以内出荷
ペンギンシール専用共通トナー
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ガム歯周プロケアペーストうるおいタイプ サンスターガム歯周プロケアペーストうるおいタイプサンスター
699税込769
1個(85g)
翌日出荷
メディカルウォータリーミントの香味プラス湿潤剤アボガドオイル配合ネバツキ・パサつきが気になる方にも使いやすい
香味メディカルウォータリーミントシリーズG・U・M(ガム)医薬品医療機器等法医薬部外品