5ページ目:

189件中 161189
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薬用ヘヤークロン サンスター薬用ヘヤークロンサンスター(1件のレビュー)
3,990税込4,389
1個(190mL)
4日以内出荷
毛包を大きくし細った髪を太く、長い髪に育てる育毛剤です。香りの気にならない無香料タイプをご用意しています。生え際や部分的に気になる箇所へ。頭皮を柔軟にし、毛の育ちやすい状態にします。
ガン マグナム60S サンスターガン マグナム60Sサンスター
10,980税込12,078
1丁
4日以内出荷
容量(mL)600質量(g)1030内径(Φ×Hmm)筒:60×260吐出量(mL/ストローク)30最大寸法(mm)430危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ペンギンシール トナー SR2520 サンスターペンギンシール トナー SR2520サンスター
1,798税込1,978
1個(270mL)
4日以内出荷
2520専用トナー
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オーラツーミー ハブラシステインクリア サンスターオーラツーミー ハブラシステインクリアサンスター
249税込274
1本
翌日出荷
ステインクリア毛は外側のやわらか素材と芯部のしっかり素材の2層構造のフィラメントです。 さらに断面が四角形なので歯面との接触面積が広く、外側のやわらか素材がハミガキ剤をしっかり保持して歯面上を運ぶので、効果的にステインを除去します。
シリーズOra2(オーラツー)対象大人用
サンスターヘルシーギフト オーラルケア・セット サンスターサンスターヘルシーギフト オーラルケア・セットサンスター
63,980税込70,378
1箱(90セット)ほか
5日以内出荷
サンスターの売れ筋商品を中心とした定番ギフトセットです。贈答用商品です。
用途贈答用、ノベルティ用に。
バトラー お口にやさしいブラシ サンスターバトラー お口にやさしいブラシサンスター
379税込417
1個
翌日出荷
幅広ヘッド&約4200本の密集植毛で効率的にやさしく歯垢除去。口腔機能維持・向上のために、新しい口腔ケアの実践を!カラーはブルー、ホワイト、ピンクの3色です。
対象大人用アズワン品番64-1235-43
ペンギンシール 2506防カビ サンスターペンギンシール 2506防カビサンスター
6,898税込7,588
1箱(330mL×10本)
翌日出荷から4日以内出荷
1成分形で施工が容易です。 カビが発生しにくくなっています。かび抵抗性試験方法(JIS Z2911:2010) にて「かびの発育は認められない」 金属に対する腐食がほとんどありません。 接着性に優れ、各種部材に対して良好な接着性を示します。 耐候性、耐久性に優れています。
用途浴槽の目地シール。洗面台、流しまわりの水もれ防止。工場ラインでの組み立て時の目地シール。特にカビ発生が問題となるような箇所のシール。密度1.02(23℃)外観ペースト状押出し性(5℃)s5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
VO5 for MEN ヘアスプレイ ウルトラスーパーハード サンスターVO5 for MEN ヘアスプレイ ウルトラスーパーハードサンスター
599税込659
1個(135g)
9日以内出荷
前髪・サイドをしっかりセットし一日キープ。雨・風にも強く、ベタつかない仕上がりです。
性別男性用シリーズVO5香り無香料
オーラツー トラベルセット サンスターオーラツー トラベルセットサンスター
389税込428
1セット
当日出荷
オーラツーハブラシ(ミラクルキャッチ毛)とオーラツーステインクリアペーストを組み合わせたおしゃれなトラベルセットです。
シリーズOra2(オーラツー)アズワン品番64-1218-42
サンスター 緑でサラナ        缶 160gx30 サンスターサンスター 緑でサラナ 缶 160gx30サンスター
7,498税込8,098
1セット(30個)
3日以内出荷
血中コレステロール(特にLDLコレステロール)を低下させる働きがあるあるブロッコリー、キャベツ由来のSMCS(天然アミノ酸)を豊富に含んでいます。コレステロールが気になる方や高めの方に適しています。
その他常温内容量(g)160
バトラーデンタルフロス イージースレッド アンワックス サンスターバトラーデンタルフロス イージースレッド アンワックスサンスター
949税込1,044
1個
5日以内出荷
ペンギンシール MS2500NB サンスターペンギンシール MS2500NBサンスター
4,998税込5,498
1缶(4L)
4日以内出荷
塗料非汚染ノンブリードタイプ 塗装汚染性・付着性に優れたノンブリード性能 JISA5758タイプF-25LM 耐久性区分9030に適合します。
用途カーテンウォール(金属・PCa)の目地シール、押出成形セメント板の目地シール、RC造の各種目地シール、各種サッシ目地シール危険物の類別非危険物
ペンギンシール 2970NS サンスターペンギンシール 2970NSサンスター
5,398税込5,938
1缶(4L)
4日以内出荷
塗料付着性・汚染性に優れたノンブリードタイプのため、露出・塗装仕上目地の両方に使用できます。 また、従来の「ペンギンシール 2570Type1」と同様に、低モジュラスで優れた応力緩和性を発揮するため、長期間安定した接着性をたもちます。 4つの季節区分と硬化促進剤・遅延剤の使い分けにより安定した硬化性が得られます。 業界最多の 1200 色の各社サイディングボード色対応と色検索システムを揃えています。 日本シーリング材工業会が定める「ホルムアルデヒド汚染対策のための自主管理規定」に基づくノンホルムアルデヒド製品の登録品です。
用途窯業系サイディングボード目地・押出成形セメント板の目地・各種サッシの目地適合US-5等級JSIA-004079 F ☆☆☆☆危険物の類別非危険物
ペンギンシール 2550NB サンスターペンギンシール 2550NBサンスター
959税込1,055
1本(320mL)
4日以内出荷
低モジュラスタイプ サイディング目地特有のムーブメントへの追従性に優れる。 仕上げ塗材の適用が可能 各種サイディング色に対応
用途窯業系サイディング目地・RC、モルタル目地・ALC目地成分1成分形変成シリコーン系ノンブリードタイプ適合US-3密度1.45外観ペースト状有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵)押出し性(5℃)s4危険物の類別非危険物タックフリータイム(時間)3~5(20℃)硬化速度(日)5℃:15、23℃:4(5mm厚完全硬化)
ペンギンシール PS169N サンスターペンギンシール PS169Nサンスター
4,898税込5,388
1缶(4L)
4日以内出荷
脱鉛型ポリサルファイド系 接着性・作業性・意匠性トータルバランスに優れたシーリング材
用途石材・タイル・コンクリート目地成分2成分形ポリサルファイド適合UM-3外観基材:白色ペースト状、硬化剤:淡黄色透明液体危険物の類別非危険物
プライマー サンスタープライマーサンスター
2,898税込3,188
1缶(250mL)ほか
4日以内出荷
危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
プライマー サンスタープライマーサンスター
1,998税込2,198
1缶(500mL)
4日以内出荷
淡黄色透明外観淡黄色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
プライマー サンスタープライマーサンスター
1,998税込2,198
1缶(250g)
4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ペンギンシール PS169N 硬化促進剤 サンスターペンギンシール PS169N 硬化促進剤サンスター
249税込274
1個(30g)
4日以内出荷
PS169N用 促進剤
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ペンギンシール PS169N 硬化遅延剤 サンスターペンギンシール PS169N 硬化遅延剤サンスター
249税込274
1個(30g)
4日以内出荷
PS169N用 遅延剤
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ペンギン 2500257070002970 遅延剤 サンスターペンギン 2500257070002970 遅延剤サンスター
249税込274
1個(40g)
8日以内出荷
MS2500・MS2570・7000用 硬化遅延剤
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ペンギンシール SR2520 サンスターペンギンシール SR2520サンスター
959税込1,055
1個(20g)
4日以内出荷
SR2520用遅延剤
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ペンギンシール SR2520 サンスターペンギンシール SR2520サンスター
11,980税込13,178
1缶(4L)
4日以内出荷
耐久性区分10030適合 低モジュラスタイプ 高耐久、高耐候性を有し、耐熱性に優れる 耐光接着性(ガラス接着性)に優れる
用途ガラスマリオン、金属パネル方式のカーテンウォール目地 ●ガラス回り、サッシ回り目地 ●金属製笠木目地危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ペンギンシール トナー SR2520 サンスターペンギンシール トナー SR2520サンスター
1,798税込1,978
1個(270mL)
4日以内出荷
耐久性区分10030適合 低モジュラスタイプ 高耐久、高耐候性を有し、耐熱性に優れる 耐光接着性(ガラス接着性)に優れる
用途ガラスマリオン、金属パネル方式のカーテンウォール目地 ●ガラス回り、サッシ回り目地 ●金属製笠木目地ダークグレイ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ペンギンシール PU9000NB サンスターペンギンシール PU9000NBサンスター
3,998税込4,398
1缶(6L)
4日以内出荷
塗料非汚染ノンブリードタイプ
用途塗装仕上目地(コンクリート・ALC)成分2成分形ポリウレタン外観基材:微黄色透明液体、硬化剤:白色ペースト状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマーBC-3
ペンギン 980・9000硬化遅延剤 サンスターペンギン 980・9000硬化遅延剤サンスター
249税込274
1個(30g)
4日以内出荷
ペンギンシール9000用 遅延剤
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ペンギン 980・9000硬化促進剤 サンスターペンギン 980・9000硬化促進剤サンスター
249税込274
1個(40g)
4日以内出荷
ペンギンシール9000用 硬化促進剤
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ペンギンシール 999Type NB(1成分形ポリウレタン) サンスターペンギンシール 999Type NB(1成分形ポリウレタン)サンスター
7,398税込8,138
1ケース(320mL×10本)
3日以内出荷
低モジュラスタイプ ほとんどの塗料に対して汚染性、付着性に優れたノンブリードタイプ
用途ALC目地、RC・モルタル目地、サッシ回り目地成分1成分形ポリウレタン系密度1.49外観各色ペースト状有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵)耐久性8020相当タックフリータイム(分)420(20℃)弾性復元性(%)88押出し性(5℃)s7引張応力(N/mm2)モルタル板/0.1(23℃)、0.3(-20℃)体積損失(%)7
ペンギンシール 989Type NB速攻(1成分形ポリウレタン) サンスターペンギンシール 989Type NB速攻(1成分形ポリウレタン)サンスター
9,998税込10,998
1ケース(320mL×10本)
4日以内出荷
内部硬化が速い。 ほとんどの塗料に対して汚染性、付着性に優れたノンブリードタイプ。 自己接着性がある。
用途屋上防水下地処理・端末処理、コンクリート下地のひび割れ・欠損補修グレー成分1成分形ポリウレタン密度1.47外観グレー色ペースト状有効期間6ヶ月(25℃以下貯蔵)危険等級耐久性8020相当タックフリータイム(分)60(20℃)弾性復元性(%)89押出し性(5℃)s8危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量320mL引張応力(N/mm2)モルタル板/0.2(23℃)、0.4(-20℃)体積損失(%)2