カテゴリ

  • 建材・エクステリア(12)
絞り込み
ブランド
  • TOSTEM(LIXIL)
  • モノタロウ(1)
  • ODELIC(オーデリック)(185)
  • Panasonic(パナソニック)(98)
  • 渡辺製作所[住設機器](69)
  • オーム電機(63)
  • コイズミ(小泉成器)(56)
  • 山田照明(25)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(24)
  • アイリスオーヤマ(9)
  • 東芝ライテック(8)
  • DAIKO(大光電機)(8)
  • TAIKO DENKI(8)
  • フィリップス(7)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
  • 東芝(5)
  • 東京メタル(5)
  • エスコ(4)
  • ELPA(4)
  • BRID(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「E-17LED」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100V エントランスライト LEK-21型 ガードタイプ 226Lm TOSTEM(LIXIL)100V エントランスライト LEK-21型 ガードタイプ 226LmTOSTEM(LIXIL)
74,980税込82,478
1個
5日以内出荷
クラシカルでエレガントな欧風デザインのライトです。エントランスを上品に演出します。シャンデリア電球タイプのLED電球を搭載、きらめくあかりを演出します。
用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質カバー:アクリル(透明)、ポール:アルミダイカスト(オフブラック)寸法(mm)WΦ147・H1189灯具:オフブラック 、ポールセット:アイアンブラック消費電力(W)5電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\32エネルギー消費効率(Lm/W)45.2光束(Lm)226明るさ40形電球1灯相当の明るさ関連資料(0.39MB)演色指数(Ra)90電球の種類LED電球シャンデリア電球タイプ(E17)
100V エントランスライト LEK-17型 ガードタイプ 165Lm TOSTEM(LIXIL)100V エントランスライト LEK-17型 ガードタイプ 165LmTOSTEM(LIXIL)
51,980税込57,178
1個
5日以内出荷
堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。
用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質グローブ:ガラス(乳白つや消し)、ガード:アルミダイカスト(灯具各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ114・H1000、ポール径Φ101消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\27エネルギー消費効率(Lm/W)38.3光束(Lm)165明るさ40形電球1灯相当の明るさ関連資料(0.21MB)演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
100V エントランスライト LEK-18型 ガードタイプ 165Lm TOSTEM(LIXIL)100V エントランスライト LEK-18型 ガードタイプ 165LmTOSTEM(LIXIL)
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。
用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質グローブ:ガラス(乳白つや消し)、ガード:アルミダイカスト(灯具各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ114・H600、ポール径Φ101消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\27エネルギー消費効率(Lm/W)38.3光束(Lm)165明るさ40形電球1灯相当の明るさ関連資料(0.21MB)演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
100V エントランスライト LEK-27型 ガードタイプ 120Lm TOSTEM(LIXIL)100V エントランスライト LEK-27型 ガードタイプ 120LmTOSTEM(LIXIL)
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。
用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質グローブ:アクリル(乳白)、ガード:アルミダイカスト(灯具各色)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ84・H505、ポール径Φ81.8消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\27エネルギー消費効率(Lm/W)27.9光束(Lm)120明るさ40形電球1灯相当の明るさ関連資料(0.26MB)演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
100V エントランスライト LEK-6型 ガードタイプ 195Lm TOSTEM(LIXIL)100V エントランスライト LEK-6型 ガードタイプ 195LmTOSTEM(LIXIL)
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。
用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質グローブ:アクリル(乳白つや消し)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ガード:アルミダイカスト(灯具各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ132・H654、ポール径Φ101消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\27エネルギー消費効率(Lm/W)45.3光束(Lm)195明るさ40形電球1灯相当の明るさ関連資料(0.28MB)演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
100V エントランスライト LEK-24型 遮光タイプ 200Lm TOSTEM(LIXIL)100V エントランスライト LEK-24型 遮光タイプ 200LmTOSTEM(LIXIL)
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
遮光版を発行面の頭部に取り付け、歩行者へのまぶしさに配慮したエントランスライトです。
用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質グローブ:ガラス(乳白つや消し)、遮光板:アルミ板(灯具各色)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ86・H789、ポール径Φ81.8消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\27エネルギー消費効率(Lm/W)46.5光束(Lm)200明るさ40形電球1灯相当の明るさ関連資料(0.26MB)演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
100V エントランスライト LEK-26型 ガードタイプ 120Lm TOSTEM(LIXIL)100V エントランスライト LEK-26型 ガードタイプ 120LmTOSTEM(LIXIL)
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。
用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質グローブ:アクリル(乳白)、ガード:アルミダイカスト(灯具各色)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ84・H805、ポール径Φ81.8消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\27エネルギー消費効率(Lm/W)27.9光束(Lm)120明るさ40形電球1灯相当の明るさ関連資料(0.26MB)演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
100V エントランスライト LEK-25型 遮光タイプ 200Lm TOSTEM(LIXIL)100V エントランスライト LEK-25型 遮光タイプ 200LmTOSTEM(LIXIL)
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
遮光版を発行面の頭部に取り付け、歩行者へのまぶしさに配慮したエントランスライトです。
用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質グローブ:ガラス(乳白つや消し)、遮光板:アルミ板(灯具各色)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ86・H489、ポール径Φ81.8消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\27エネルギー消費効率(Lm/W)46.5光束(Lm)200明るさ40形電球1灯相当の明るさ関連資料(0.26MB)演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
100V エントランスライト LEBJ-1型 ガードタイプ 70Lm ポールカバー付 TOSTEM(LIXIL)100V エントランスライト LEBJ-1型 ガードタイプ 70Lm ポールカバー付TOSTEM(LIXIL)
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
クラシカルでエレガントな欧風デザインのライトです。エントランスを上品に演出します。シャンデリア電球タイプのLED電球を搭載、きらめくあかりを演出します。
用途埋設施工用/防雨型仕様明るさセンサ付材質パネル:ガラス(ネオブラック・ラスティブラウン:アンバー石目模様入り/アッシュグレー・セレスティアルブルー・タータングリーン:クリア石目模様入り)、本来:アルミダイカスト(各色)、ポール:アルミ(ポール各色)寸法(mm)W178・H2000、ポール径Φ60消費電力(W)5電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\32エネルギー消費効率(Lm/W)18.1光束(Lm)70明るさ40形電球1灯相当の明るさ関連資料(0.39MB)演色指数(Ra)90電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
100V エントランスライト LEK-5型 ガードタイプ 195Lm TOSTEM(LIXIL)100V エントランスライト LEK-5型 ガードタイプ 195LmTOSTEM(LIXIL)
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。
用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質グローブ:アクリル(乳白つや消し)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ガード:アルミダイカスト(灯具各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ132・H1054、ポール径Φ101消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\27エネルギー消費効率(Lm/W)45.3光束(Lm)195明るさ40形電球1灯相当の明るさ関連資料(0.28MB)演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
100V エントランスライト LEJ-5型 ガードタイプ 165Lm TOSTEM(LIXIL)100V エントランスライト LEJ-5型 ガードタイプ 165LmTOSTEM(LIXIL)
74,980税込82,478
1個
5日以内出荷
堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。
用途埋設施工用/防雨型材質グローブ:ガラス(乳白つや消し)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ガード:アルミダイカスト(灯具各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ114・H1000、ポール径Φ101消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\3 ※電気料金は1日1時間点灯で計算しています。エネルギー消費効率(Lm/W)38.3光束(Lm)165明るさ40形電球1灯相当の明るさ関連資料(0.21MB)演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
100V エントランスライト LEJ-3型 ガードタイプ 219Lm TOSTEM(LIXIL)100V エントランスライト LEJ-3型 ガードタイプ 219LmTOSTEM(LIXIL)
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。
用途埋設施工用/防雨型仕様壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)、センサ可動範囲(水平方向340度、下方向20度)、点灯照度調整機能付き、調光操作不可材質グローブ:アクリル(乳白つや消し)、灯具:アルミダイカスト(シャイングレー)、ガード:アルミダイカスト(シャイングレー)、ポール:アルミ形材(シャイングレー)寸法(mm)灯具WΦ132・H1054、ポール径Φ101灯具:シャイングレー 、ポール:シャイングレー消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\3 ※電気料金は1日1時間点灯で計算しています。エネルギー消費効率(Lm/W)50.9光束(Lm)219明るさ40形電球1灯相当の明るさ関連資料(0.28MB)演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
バルコニーまわりカテゴリ