昼も夜も存在感を主張しない植栽専用照明です。ポール径や灯具形状などを植栽の中でも目立たないようにデザインしています。住居の庭などこだわりの植栽空間を魅力的に演出します。
用途埋設施工用/防雨型仕様側面パネル(半透明)、調光操作不可材質灯具:アルミダイカスト(オフブラック)、ポール:アルミ形材(オフブラック)寸法(mm)灯具WΦ106・H500、ポール径Φ53色灯具・ポール:オフブラック消費電力(W)6電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\38エネルギー消費効率(Lm/W)25LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵光束(Lm)150明るさ40形電球1灯相当の明るさ関連資料(0.28MB)演色指数(Ra)83