カテゴリ

  • 建材・エクステリア(7)
絞り込み
ブランド
  • TOSTEM(LIXIL)
  • ホンダ(24)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • XP POWER(18)
  • スバル(16)
  • KHK(小原歯車工業)(13)
  • NTB(8)
  • 象印マホービン(7)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(7)
  • エスコ(6)
  • MAD MAX(マッドマックス)(5)
  • スリーアップ(5)
  • SUGICO(スギコ)(4)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4)
  • (4)
  • cotta(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • サカエ(3)
  • トンボ鉛筆(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa-36」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エントランスライト LEK-33型 全般拡散タイプ 280lm TOSTEM(LIXIL)エントランスライト LEK-33型 全般拡散タイプ 280lmTOSTEM(LIXIL)
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
デザインと機能性で、訪れるゲストや家族のアプローチを優しく照らしながら、建物の装いを個性的に美しく演出します。
材質灯具本体:ガラス(乳白つや消し)、ポール:アルミ形材灯具:乳白つや消し ポール:クリエダーク関連資料(0.22MB)
エントランスライト LEK-7型 全般拡散タイプ 295lm TOSTEM(LIXIL)エントランスライト LEK-7型 全般拡散タイプ 295lmTOSTEM(LIXIL)
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
デザインと機能性で、訪れるゲストや家族のアプローチを優しく照らしながら、建物の装いを個性的に美しく演出します。
材質灯具本体:ガラス(乳白つや消し)、ポール:アルミ形材灯具:乳白つや消し ポール:クリエダーク関連資料(0.22MB)
100V エントランスライト LEK-25型 遮光タイプ 200Lm TOSTEM(LIXIL)100V エントランスライト LEK-25型 遮光タイプ 200LmTOSTEM(LIXIL)
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
遮光版を発行面の頭部に取り付け、歩行者へのまぶしさに配慮したエントランスライトです。
用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質グローブ:ガラス(乳白つや消し)、遮光板:アルミ板(灯具各色)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ86・H489、ポール径Φ81.8消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\27エネルギー消費効率(Lm/W)46.5光束(Lm)200明るさ40形電球1灯相当の明るさ関連資料(0.26MB)演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
100V エントランスライト LEK-27型 ガードタイプ 120Lm TOSTEM(LIXIL)100V エントランスライト LEK-27型 ガードタイプ 120LmTOSTEM(LIXIL)
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。
用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質グローブ:アクリル(乳白)、ガード:アルミダイカスト(灯具各色)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ84・H505、ポール径Φ81.8消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\27エネルギー消費効率(Lm/W)27.9光束(Lm)120明るさ40形電球1灯相当の明るさ関連資料(0.26MB)演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
ローポールライト 角形/透過型 H700 TOSTEM(LIXIL)ローポールライト 角形/透過型 H700TOSTEM(LIXIL)
33,980税込37,378
1台
6日以内出荷
住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。
用途埋込施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):オータムブラウン/クリエダーク材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:700タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:50消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)38光束(Lm)114
ローポールライト 角形/透過型 H400 スパイクタイプ TOSTEM(LIXIL)ローポールライト 角形/透過型 H400 スパイクタイプTOSTEM(LIXIL)
33,980税込37,378
1台
6日以内出荷
住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。
用途スパイク施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):オータムブラウン/クリエダーク材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:400タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:50消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)38光束(Lm)114
ローポールライト 角形/透過型 H400 TOSTEM(LIXIL)ローポールライト 角形/透過型 H400TOSTEM(LIXIL)
30,980税込34,078
1台
6日以内出荷
住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。
用途埋込施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):オータムブラウン/クリエダーク材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:400タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:50消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)30.7光束(Lm)114
関連キーワード
a-30r特集
  • おすすめ人気ランキング
  • a-30r