絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

イワブチ

イワブチのページです。イワブチは、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在25件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名イワブチ株式会社
所在地〒271-0064 千葉県松戸市上本郷167
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セフター SUS304 イワブチセフター SUS304イワブチ(74件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質SUS304
自在バンド イワブチ自在バンドイワブチ(17件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
締付金具 イワブチ締付金具イワブチ(18件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
フック金物 イワブチフック金物イワブチ(8件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
用途引込線引留具を電柱側で支持する場合に使用します。 SCH(B-132)と組合わせてご使用ください。規格九州電力規格品
自在バンド イワブチ自在バンドイワブチ(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤ引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。
寸法t(mm)3.2寸法b(mm)40寸法d1(mm)M12×50
バンド支持金物 イワブチバンド支持金物イワブチ(7件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
機器類の取付にして使用します。
規格JR標準仕様品寸法d(mm)M12×38寸法t(mm)3.2
引込線引留具 イワブチ引込線引留具イワブチ(4件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
引き込みケーブル用支持線の引き留めに使用します
低圧用ラック イワブチ低圧用ラックイワブチ(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
用途架空低圧配電線の引留がいしの支持に使用します。
セフター SUS430 イワブチセフター SUS430イワブチ(13件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
コンセント箱取付金具 イワブチコンセント箱取付金具イワブチ(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
用途コンセント箱類の取付用として使用します。 IBT-30(B-141)タイプと組合わせてご使用ください。規格JR標準仕様品板厚(mm)3.2
保安器取付板 イワブチ保安器取付板イワブチ(5件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
全てのメーカー品に適合可能な構造として開発したものです。
用途保安器の取付けに。材質軟質ポリエチレン
小径バンド イワブチ小径バンドイワブチ
999税込1,099
1個
当日出荷
用途支線の取付け、メッセンジャーワイヤの引留および直付吊架金具等の取付けに。適合径(Φmm)114.3厚さ(mm)2.3規格NHK適合品寸法b(mm)38ボルト径d1(mm)M12×25ボルト径d2(mm)M12×90
作業足場 イワブチ作業足場イワブチ(2件のレビュー)
708税込779
1個
当日出荷
用途作業用または昇降用の足場として使用します。IBT-40タイプで取付けて下さい。板厚(mm)2.3
サドル イワブチサドルイワブチ
349税込384
1個
当日出荷から5日以内出荷
ケーブル、ケーブル保護間の取付用として使用します。 IBT-30タイプと組み合わせてご使用ください。
材質ステンレス鋼規格JR標準仕様品
街路灯取付金物 イワブチ街路灯取付金物イワブチ(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
仕様ガイロトウトリツケカナモノ
直付吊架金具 イワブチ直付吊架金具イワブチ
529税込582
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付ボルトの太さによりお使い分けください。
用途メッセンジャーワイヤの吊架に。規格東京電力・中部電力規格品
柱間引込線留金物 イワブチ柱間引込線留金物イワブチ(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
柱間で幹線より引込ケーブルを家屋等に引込む場合に使用します。8mm2~55mm2のメッセンジャーワイヤ用です。(8mm2~22mm2のメッセンジャーワイヤの場合には支持板の上下を逆にセットしてご使用ください)SCHと組み合わせてご使用ください。
規格九州電力規格品
つり線ストラップ イワブチつり線ストラップイワブチ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途メッセンジャーワイヤの引留・両引留に使用します。
スパイラルハンガー イワブチスパイラルハンガーイワブチ
179税込197
1個
翌日出荷から翌々日出荷
芯径(mm)3.2
つり線クランプ イワブチつり線クランプイワブチ
679税込747
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途メッセンジャーワイヤ(18mm2~55mm2)の吊架に使用します。 □60×60以下用。
小径バンド イワブチ小径バンドイワブチ
879税込967
1個
当日出荷
終端クランプ イワブチ終端クランプイワブチ
299税込329
1個
当日出荷
梱包数100本適合径範囲18mm2~90mm2
ケーブル支持金具 イワブチケーブル支持金具イワブチ
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
用途ケーブル、電線管を電柱に立上げ支持する場合に使用します。IBT-40タイプと組合わせてご使用下さい。寸法b(mm)50
柱間分岐金具 イワブチ柱間分岐金具イワブチ(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
用途メッセンジャーワイヤ(18mm2~55mm2)の柱間分岐および柱間引留に。適合メッセン用規格東京電力、中国電力、九州電力規格品、東京電力CATV標準仕様品寸法b1(mm)Φ42寸法b2(mm)15寸法l1(mm)50ボルト径dM10寸法l2(mm)85
基礎ボルト用キャップ イワブチ基礎ボルト用キャップイワブチ
379税込417
1個
8日以内出荷
用途照明柱等の基礎ボルト(M24)のキャップに。