カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 建築金物(3)
絞り込み
ブランド
  • イワブチ
  • モノタロウ(5,957)
  • トンボ鉛筆(218)
  • Campagnolo(カンパニョーロ)(1)
  • ABUS(6)
  • APLUS(クマモト)(232)
  • サンデーペイント(3)
  • 日機装エイコー(3)
  • IDEC(和泉電気)(22)
  • 工進(8,006)
  • エスコ(2,495)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2,422)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,532)
  • TOSTEM(LIXIL)(1,504)
  • UNION(ユニオン)(1,281)
  • ハイロジック(1,234)
  • シロクマ(1,145)
  • Panasonic(パナソニック)(1,129)
  • WAKI(和気産業)(1,123)
  • SHIMANO(シマノ)(1,093)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「モノ」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フック金物 イワブチ

    フック金物

    イワブチ(8件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷
    用途引込線引留具を電柱側で支持する場合に使用します。 SCH(B-132)と組合わせてご使用ください。規格九州電力規格品
  • バンド支持金物 イワブチ

    バンド支持金物

    イワブチ(7件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷
    機器類の取付にして使用します。
    規格JR標準仕様品寸法d(mm)M12×38寸法t(mm)3.2
  • 街路灯取付金物 イワブチ

    街路灯取付金物

    イワブチ(1件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    仕様ガイロトウトリツケカナモノ
  • 避雷突針支柱取付金物 イワブチ

    避雷突針支柱取付金物

    イワブチ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    用途避雷突針支柱(Φ25mm~Φ61mm)の取付けに。 3BDと組み合わせてご使用ください。規格総務省、農林水産省、国土交通省、防衛省使用品
  • フック金物 イワブチ

    フック金物

    イワブチ
    ¥3,198税込¥3,518
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    引込線引留グを電柱側で支持する場合に使用します。SCHと組合せてご使用ください。DWH-A、B共用タイプ。IBT-30タイプ、または4BD-HD-Tと組み合わせてご使用ください。
  • バンド支持金物(機器類取付) イワブチ

    バンド支持金物(機器類取付)

    イワブチ
    ¥459~税込¥505~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    機器類の取付けに使用します。IBTと組合わせてご使用下さい。
    dM12×38寸法t(mm)3.2板厚(mm)3.2
  • アームタイレス金物 イワブチ

    アームタイレス金物

    イワブチ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    4日以内出荷
    アームタイレス金物はアームタイを必要としない抱アーム取付金物として開発したものです。□75×75および□75×45アーム用
    d1M16d2M12
  • アームタイレス金物 イワブチ

    アームタイレス金物

    イワブチ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    4日以内出荷
    アームタイレス金物はアームタイを必要としない抱アーム取付金物として開発したものです。L75×75アングル用
    d1M16d2M12
  • つり線十字金物 イワブチ

    つり線十字金物

    イワブチ
    ¥579税込¥637
    1個
    4日以内出荷
    メッセンジャーワイヤ(14mm2~55mm2)が交差する場合にワイヤ相互を固定するために使用します。
  • 突出し金物アーム 下部バンド イワブチ

    突出し金物アーム 下部バンド

    イワブチ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    共架用突出しアーム 1800(LSOFA150、180)を取り付ける場合、下部バンドとして使用します。
    d1M16×50適合径(Φmm)Φ225~Φ330d2M16×125
  • 電話柱共架金物 イワブチ

    電話柱共架金物

    イワブチ
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    4日以内出荷
    道路横断して家屋側へ引込線をとる場合、NTT柱の継柱用として使用します。
  • 偏芯型余長処理金物 イワブチ

    偏芯型余長処理金物

    イワブチ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    ケーブル余長を処理するために使用します。□75×75、□75×45、□60×60、□50×50アームに取付けられます。ASTS、JSLについては他ポイントの障害物(ワイヤ等)を回避するために使用します。
  • 共架用突出し金物用バンド イワブチ

    共架用突出し金物用バンド

    イワブチ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    4日以内出荷
    共架用突出し金物(SOFA、LSOFA)の取付けに使用します。
    d1M12×50板厚(mm)3.2d2M12×110寸法d3M16×130
  • 共架用突出し金物用アーム イワブチ

    共架用突出し金物用アーム

    イワブチ
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    4日以内出荷
    通信線を突出して添架および共架するためや、樹木等との離隔を確保するために使用します。SOFBDと組合わせて使用下さい。
    板厚(mm)2.3
  • アームタイレス金物抱アーム用 イワブチ

    アームタイレス金物抱アーム用

    イワブチ
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    4日以内出荷
    アームタイレス金物はアームタイを必要としない抱アーム取付金物として開発したものです。□75×75 および□75×45アーム用。防錆金具裏面のナット操作により、アームの平行度の確保、微調整を容易に行えます。
  • アームタイレスタイ金物 抱アーム用 イワブチ

    アームタイレスタイ金物 抱アーム用

    イワブチ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    10日以内出荷
    用途照明用アーム(抱アーム)の取付けに。ボルト径d1(mm)M16ボルト径d2(mm)M12
  • ステンレス締付金具 イワブチ

    ステンレス締付金具

    イワブチ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1箱(10個)ほか
    翌々日出荷
    材質/SUS430。SLS-NはSFBT-Nと、SLS-CはSFBT-Cと組合せてご使用下さい。
    材質SUS430
  • ステンレス締付金具 イワブチ

    ステンレス締付金具

    イワブチ
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1箱(10個)ほか
    翌々日出荷
    材質/SUS304。SLS-NはSFBT-Nと、SLS-CはSFBT-Cと組合せてご使用下さい。
    材質SUS304
  • タラップ足場 イワブチ

    タラップ足場

    イワブチ
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    4日以内出荷
    変圧器まわりの作業足場として、また、既設足場ボルトでは昇降困難な場所に昇降用足場として使用します。IBT-40タイプと組合わせてご使用下さい。