共架用突出し金物用バンド

共架用突出し金物用バンド - イワブチ共架用突出し金物用バンド - イワブチ

共架用突出し金物(SOFA、LSOFA)の取付けに使用します。

d1
M12×50
板厚(mm)
3.2
d2
M12×110
寸法d3
M16×130
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82298487SOFBD-L27Φ270~Φ330
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82298776SOFBD-L21Φ210~Φ270
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする