カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- マキシンコー
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
- タンガロイ(1)
「jxtg」の検索結果

一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ WP形
マキシンコー¥88,980税込¥97,8781台7日以内出荷ハイポイドギヤや、ヘリカルギヤに比べて滑り伝動のため、なめらかで静粛な運転。出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)があります。省スペース設計が可能です。一段で高減速比(10~60)。入力軸、出力軸・・・全機種片軸、両軸(オプション)を用意しています。47~56,600N・mのワイドレンジ。WP形(上フォーム形):入力軸の位置が高く、入力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。減速比20種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状入力:中実軸 軸径寸法許容差はh7(JIS B 0401)、出力:中実軸 軸径寸法許容差はh7(JIS B 0401)モーターモータなし軸上ウォーム形各軸配置水平トルク(N・m)47~56600塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸配置右側軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)