絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Igus(イグス)

Igus(イグス)のページです。Igus(イグス)は、メカニカル部品/機構部品、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在735件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名イグス株式会社
所在地〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1アルカセントラル15F
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
735件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イグリデュールGフランジ Igus(イグス)イグリデュールGフランジIgus(イグス)(18件のレビュー)
82税込90
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状F
イグリデュールGスリーブ Igus(イグス)イグリデュールGスリーブIgus(イグス)(11件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状S
イグリデュールJフランジ Igus(イグス)イグリデュールJフランジIgus(イグス)(1件のレビュー)
139税込153特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状F
イグリデュールXフランジ Igus(イグス)イグリデュールXフランジIgus(イグス)(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状F
イグリデュールJスリーブ Igus(イグス)イグリデュールJスリーブIgus(イグス)(4件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から15日以内出荷
汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低い。 各種の軸材質に対して優れた耐摩耗性 無潤滑使用時でも低い摩擦係数 高い減振性
形状S
イグリデュールXスリーブ Igus(イグス)イグリデュールXスリーブIgus(イグス)(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質イグリデュール形状S
EZチェーン E03型(内のり巾5) Igus(イグス)EZチェーン E03型(内のり巾5)Igus(イグス)(1件のレビュー)
65税込72
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)10材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.03幅外寸(mm)8.7幅内寸(mm)5難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
トライボテープ樹脂製摺動シート 材質:イグリデュールB160(粘着テープ付) Igus(イグス)トライボテープ樹脂製摺動シート 材質:イグリデュールB160(粘着テープ付)Igus(イグス)
1,198税込1,318
1個
14日以内出荷
工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。イグリデュールA160材質と比較しより高い耐磨耗性を実現しました。
用途搬送機。一般機械。セット内容イグリデュールB160製テープ材質イグリデュールB160長さ(mm)1000厚さ(mm)0.71
ブラケット E03型用 旋回型(両端セット) Igus(イグス)ブラケット E03型用 旋回型(両端セット)Igus(イグス)
929税込1,022
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
3Dプリンター用フィラメント Igus(イグス)3Dプリンター用フィラメントIgus(イグス)
16,980税込18,678
1巻(750g)
4日以内出荷
摩擦特性を最適化したメーカーのフィラメントは、標準型3Dプリント材質と比べて、最大50倍の耐摩耗性を備えています。 そのため効率性に優れます。 プロトタイプや試作品がより迅速に高い費用対効果で製作できます。 プリントされた部品で摩耗部品を迅速に交換できるため、機械のダウンタイムを減らせます。
用途本製品は上記推奨温度の設定が出来るFDM方式3Dプリンターで使用が可能です。 但しその場合においても造形の保証は出来ません。フィラメント径(Φmm)1.75
EZチェーン E03型(内のり巾7) Igus(イグス)EZチェーン E03型(内のり巾7)Igus(イグス)(1件のレビュー)
69税込76
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)10材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.04幅外寸(mm)10.7幅内寸(mm)7難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
イグボールロッドエンド(Kタイプ雌ねじ) Igus(イグス)イグボールロッドエンド(Kタイプ雌ねじ)Igus(イグス)(1件のレビュー)
219税込241特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300
ブラケット E14/Z14型用 固定型(両端セット) Igus(イグス)ブラケット E14/Z14型用 固定型(両端セット)Igus(イグス)
699税込769
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
リニアブッシュ ドライリンR Igus(イグス)リニアブッシュ ドライリンRIgus(イグス)
1,598税込1,758
1個
14日以内出荷
リニアブッシュと寸法互換性があります。粉塵に対して耐性があります。
セット内容ドライリンR
イグボールフランジ型ベアリング(2つ穴) Igus(イグス)イグボールフランジ型ベアリング(2つ穴)Igus(イグス)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
EZチェーン Z08型(内のり巾16) Igus(イグス)EZチェーン Z08型(内のり巾16)Igus(イグス)
179税込197
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.24幅外寸(mm)24.2幅内寸(mm)16難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
ブラケット E08/Z08型用 固定型(両端セット) Igus(イグス)ブラケット E08/Z08型用 固定型(両端セット)Igus(イグス)
769税込846
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
ブラケット E2マイクロ 06型  固定型(両端セット) Igus(イグス)ブラケット E2マイクロ 06型 固定型(両端セット)Igus(イグス)
699税込769
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
ケーブル保護管2500型 Igus(イグス)ケーブル保護管2500型Igus(イグス)
499税込549
1個
14日以内出荷から89日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。
用途各種産業機械のケーブル保護に。最大ケーブル・ホース外径(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応
リニアブッシュ ドライリンR 丸フランジ型 Igus(イグス)リニアブッシュ ドライリンR 丸フランジ型Igus(イグス)
8,698税込9,568
1個
14日以内出荷
リニアブッシュと寸法互換性があります。粉塵に対して耐性があります。
セット内容ドライリンR フランジ型ベアリング材質アルマイト処理アルミニウム、イグリデュールJ
トライボテープ樹脂製摺動シート 材質:イグリデュールA160 Igus(イグス)トライボテープ樹脂製摺動シート 材質:イグリデュールA160Igus(イグス)
679税込747
1個
14日以内出荷
工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。一般的なすべりテープと比較し優れた耐摩耗性があります。
用途充填機。食品機械。セット内容イグリデュールA160製テープ材質イグリデュールA160長さ(mm)1000厚さ(mm)0.5
イグボール球面ベアリング Igus(イグス)イグボール球面ベアリングIgus(イグス)
189税込208特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ハウジング:イグミットG、球面ボール:イグリデュールW300シリーズEシリーズベアリング圧入球面ベアリング最大静圧縮荷重(N)ラジアル:、アキシアル:
イグボールピローブロック(KSTM) Igus(イグス)イグボールピローブロック(KSTM)Igus(イグス)
999税込1,099
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾38) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾38)Igus(イグス)
259税込285
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.46幅外寸(mm)49幅内寸(mm)38難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.20
EZチェーン Z14型(内のり巾25) Igus(イグス)EZチェーン Z14型(内のり巾25)Igus(イグス)
219税込241
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.32幅外寸(mm)37幅内寸(mm)25難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.65
EZチェーン Z06型(内のり巾10) Igus(イグス)EZチェーン Z06型(内のり巾10)Igus(イグス)
199税込219
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.14高さ外寸(mm)15高さ内寸(mm)10.5幅外寸(mm)16.5幅内寸(mm)10難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.55最大ケーブル・ホース外径(mm)6.5
EZチェーン E03型(内のり巾10) Igus(イグス)EZチェーン E03型(内のり巾10)Igus(イグス)(1件のレビュー)
74税込81
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)10材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.05高さ外寸(mm)8高さ内寸(mm)5幅外寸(mm)13.7幅内寸(mm)10難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40最大ケーブル・ホース外径(mm)3
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅75mm 外幅95mm 曲げ半径R125mm 3500.075.125.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅75mm 外幅95mm 曲げ半径R125mm 3500.075.125.0シリーズIgus(イグス)
2,788税込3,067
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅75mm 外幅91mm 曲げ半径R63mm 2600.07.063.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅75mm 外幅91mm 曲げ半径R63mm 2600.07.063.0シリーズIgus(イグス)
1,548税込1,703
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 2600.06.063.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 2600.06.063.0シリーズIgus(イグス)
779税込857
1個
20日以内出荷
2600型(内周側開閉、内幅65mm、曲げ半径R063)
ケーブル保護管2600型 Igus(イグス)ケーブル保護管2600型Igus(イグス)
759税込835
1個
14日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。
用途各種産業機械のケーブル保護に。RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル保護管1400型 Igus(イグス)ケーブル保護管1400型Igus(イグス)
349税込384
1個
14日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。
用途各種産業機械のケーブル保護に。最大ケーブル・ホース外径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル保護管1500型 Igus(イグス)ケーブル保護管1500型Igus(イグス)
349税込384
1個
14日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。
用途各種産業機械のケーブル保護に。最大ケーブル・ホース外径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル保護管2400型 Igus(イグス)ケーブル保護管2400型Igus(イグス)
499税込549
1個
14日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。
用途各種産業機械のケーブル保護に。最大ケーブル・ホース外径(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応
イグリデュールJスリーブ型ベアリング Igus(イグス)イグリデュールJスリーブ型ベアリングIgus(イグス)
259税込285
1個
14日以内出荷
摩擦係数が非常に低く、低速、高速どちらにも適しています。多くの異なる軸材質に対して優れた耐摩耗性があります。
用途食品包装機械。セット内容イグリデュールJ製ブッシュ材質イグリデュールJ
リニアガイドキャリッジ ドライリンT TW-01型 Igus(イグス)リニアガイドキャリッジ ドライリンT TW-01型Igus(イグス)
13,980税込15,378
1個
14日以内出荷
世界標準寸法のリニアガイドキャリッジ
用途搬送機一般機械材質アルミニウム、イグリデュールJ
リニアガイドキャリッジ ドライリンW Igus(イグス)リニアガイドキャリッジ ドライリンWIgus(イグス)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
モジュラー式リニアガイドキャリッジ(組立品)
用途搬送機一般機械材質亜鉛ダイキャスト、アルミニウム長さ(mm)24寸法H2(mm)24許容静荷重4800N
リニアガイドレール ドライリンT TW-04専用レール Igus(イグス)リニアガイドレール ドライリンT TW-04専用レールIgus(イグス)
6,798税込7,478
1個
14日以内出荷
ドライリンT専用アルミニウム製レール
用途搬送機一般機械材質アルミニウム
リニアガイドキャリッジ ドライリンT TW-04型 Igus(イグス)リニアガイドキャリッジ ドライリンT TW-04型Igus(イグス)
3,298税込3,628
1個
14日以内出荷
世界標準寸法のリニアガイドキャリッジです。
用途搬送機一般機械材質アルミニウム、イグリデュールJ
薄型リニアガイド ドライリンN Igus(イグス)薄型リニアガイド ドライリンNIgus(イグス)
1,098税込1,208
1個
14日以内出荷
非常に小さな設置場所に適する薄型のリニアガイドキャリッジです。
用途搬送機一般機械