絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
735件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅25mm 外幅38.5mm 曲げ半径R35mm 1400.025.035.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅25mm 外幅38.5mm 曲げ半径R35mm 1400.025.035.0シリーズIgus(イグス)
719税込791
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅20mm 外幅33.5mm 曲げ半径R180mm 1400.020.180.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅20mm 外幅33.5mm 曲げ半径R180mm 1400.020.180.0シリーズIgus(イグス)
719税込791
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅20mm 外幅33.5mm 曲げ半径R145mm 1400.020.145.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅20mm 外幅33.5mm 曲げ半径R145mm 1400.020.145.0シリーズIgus(イグス)
719税込791
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅20mm 外幅33.5mm 曲げ半径R125mm 1400.020.125.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅20mm 外幅33.5mm 曲げ半径R125mm 1400.020.125.0シリーズIgus(イグス)
719税込791
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅20mm 外幅33.5mm 曲げ半径R100mm 1400.020.100.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅20mm 外幅33.5mm 曲げ半径R100mm 1400.020.100.0シリーズIgus(イグス)
719税込791
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅20mm 外幅33.5mm 曲げ半径R75mm 1400.020.075.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅20mm 外幅33.5mm 曲げ半径R75mm 1400.020.075.0シリーズIgus(イグス)
719税込791
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅20mm 外幅33.5mm 曲げ半径R48mm 1400.020.048.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅20mm 外幅33.5mm 曲げ半径R48mm 1400.020.048.0シリーズIgus(イグス)
719税込791
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅20mm 外幅33.5mm 曲げ半径R38mm 1400.020.038.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅20mm 外幅33.5mm 曲げ半径R38mm 1400.020.038.0シリーズIgus(イグス)
719税込791
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅20mm 外幅33.5mm 曲げ半径R35mm 1400.020.035.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅20mm 外幅33.5mm 曲げ半径R35mm 1400.020.035.0シリーズIgus(イグス)
719税込791
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅15mm 外幅28.5mm 曲げ半径R180mm 1400.015.180.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅15mm 外幅28.5mm 曲げ半径R180mm 1400.015.180.0シリーズIgus(イグス)
699税込769
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅15mm 外幅28.5mm 曲げ半径R145mm 1400.015.145.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅15mm 外幅28.5mm 曲げ半径R145mm 1400.015.145.0シリーズIgus(イグス)
699税込769
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅15mm 外幅28.5mm 曲げ半径R125mm 1400.015.125.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅15mm 外幅28.5mm 曲げ半径R125mm 1400.015.125.0シリーズIgus(イグス)
699税込769
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅15mm 外幅28.5mm 曲げ半径R100mm 1400.015.100.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅15mm 外幅28.5mm 曲げ半径R100mm 1400.015.100.0シリーズIgus(イグス)
699税込769
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅15mm 外幅28.5mm 曲げ半径R75mm 1400.015.075.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅15mm 外幅28.5mm 曲げ半径R75mm 1400.015.075.0シリーズIgus(イグス)
699税込769
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅15mm 外幅28.5mm 曲げ半径R48mm 1400.015.048.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅15mm 外幅28.5mm 曲げ半径R48mm 1400.015.048.0シリーズIgus(イグス)
699税込769
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅15mm 外幅28.5mm 曲げ半径R38mm 1400.015.038.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅15mm 外幅28.5mm 曲げ半径R38mm 1400.015.038.0シリーズIgus(イグス)
699税込769
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅15mm 外幅28.5mm 曲げ半径R35mm 1400.015.035.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅15mm 外幅28.5mm 曲げ半径R35mm 1400.015.035.0シリーズIgus(イグス)
699税込769
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。各種産業機械のケーブル保護に。
チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m 芯数4G 導体断面積1.5mm2 Igus(イグス)チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m 芯数4G 導体断面積1.5mm2Igus(イグス)
139,800税込153,780
1本
20日以内出荷
UL 600V 産業機械の可動部に適しており耐摩耗性に優れ、長寿命を実現しました。 耐油性です。
仕様●芯数:4G●導体断面積(MM2):1.5●最大仕上径(mm):8.5●ケーブルキャリア専用長寿命可動ケーブル●PVC外被●動力ケーブル●耐油性●難燃性●UL1000V●UL、CE、RoHS2対応(2023年9月時点)●原産国:ドイツ●コード番号:168-8439アズワン品番67-8731-07
チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m 芯数1C 導体断面積35mm2 Igus(イグス)チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m 芯数1C 導体断面積35mm2Igus(イグス)
469,800税込516,780
1本
20日以内出荷
UL 600V TPE外被 産業機械の可動部に適しており耐油性に優れた高性能ケーブルです。 工作機械、高速アプリケーション、屋外クレーンなどに適しています。
仕様●芯数:1C●導体断面積(MM2):35●最大仕上径(mm):12.5●ケーブルキャリア専用長寿命可動ケーブル●TPE外被●単心動力ケーブル●耐油性●難燃性●耐バイオオイル性●耐加水分解性●耐微生物分解性●UL1000V●UL、CE、RoHS2対応(2023年9月時点)●原産国:ドイツ●コード番号:168-8368アズワン品番67-8731-08
チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m 芯数1C 導体断面積25mm2 Igus(イグス)チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m 芯数1C 導体断面積25mm2Igus(イグス)
419,800税込461,780
1本
20日以内出荷
UL 600V TPE外被 産業機械の可動部に適しており耐油性に優れた高性能ケーブルです。 工作機械、高速アプリケーション、屋外クレーンなどに適しています。
仕様●芯数:1C●導体断面積(MM2):25●最大仕上径(mm):12●ケーブルキャリア専用長寿命シールド付可動ケーブル●TPE外被●単心動力ケーブル●耐油性●難燃性●耐バイオオイル性●耐加水分解性●耐微生物分解性●UL1000V●UL、CE、RoHS2対応(2023年9月時点)●原産国:ドイツ●コード番号:168-8424アズワン品番67-8731-11
配線ダクトアクセサリ ポリマー 74 x 50mm Igus(イグス)配線ダクトアクセサリ ポリマー 74 x 50mmIgus(イグス)
4,298税込4,728
1組
7日以内出荷
クイックフランジ付き KMA で、短期およびログの移動ルートを作成します サポートされていないアプリケーションやグライディングアプリケーションにお勧め 狭い設置スペースに適しています ユニバーサルマウント(取り付けオプションは任意の側から選択可能
仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:ケーブルチェーン取り付け金具●材質:ポリマー●幅:74 mm●高さ:50mm●寸法:74 x 50mm●シリーズ:Series R58●コード番号:185-2836アズワン品番65-7459-36
データケーブル 24芯 0.25 mm2 シールド有 24 AWG 1巻 25m入 Igus(イグス)データケーブル 24芯 0.25 mm2 シールド有 24 AWG 1巻 25m入Igus(イグス)
85,980税込94,578
1巻(25m)
7日以内出荷
外側のジャケット : PVC 全面シールド 難燃性 シリコンフリー 用途 中負荷用 軽油の影響が少ない 屋内での使用を推奨しますが、屋外で>の使用も可能です(気温 5 ℃ ) サポートされていない移動距離と最大 50 m のグライダーアプリケーション 倉庫、加工ユニット / 包装機械、ハンドリング、屋内クレーン用の保管および検索ユニット
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CF240●芯数:24●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:グレー●AWGサイズ:24 AWG●外径:9.5mm●定格電流:5 A●動作温度 Min:-5℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:185-4882アズワン品番65-7458-51
データケーブル 10芯 0.5 mm2 シールド有 20 AWG 1巻 25m入 Igus(イグス)データケーブル 10芯 0.5 mm2 シールド有 20 AWG 1巻 25m入Igus(イグス)
79,980税込87,978
1巻(25m)
7日以内出荷
外側のジャケット : PVC 難燃性 シリコンフリー シリコンフリー 用途 ヘビーデューティ用途に適しています 軽油の影響が少ない 屋内での使用を推奨しますが、屋外で>の使用も可能です(気温 5 ℃ ) サポートされていない移動距離と最大 100 m のグライダーアプリケーション 倉庫、加工ユニット / 包装機械、ハンドリング、屋内クレーン用の保管および検索ユニット
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CF211●芯数:10●断面積:0.5 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:50m●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●外径:10.5mm●定格電流:10 A●動作温度 Max:+70℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:銅●耐油性:あり●コード番号:185-4850アズワン品番65-7458-55
ガイドブロック Igus(イグス)ガイドブロックIgus(イグス)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
DryLin R W ピローブロック、iglidur R J200 スライドエレメント付き
仕様●静定格荷重:420N●コード番号:192-5618アズワン品番65-7938-82ブロック幅W(mm)18ブロック長さ(mm)19
アクチュエータ/センサーケーブル 28芯 0.25 mm2 シールド有 23 AWG 1巻 100m入 Igus(イグス)アクチュエータ/センサーケーブル 28芯 0.25 mm2 シールド有 23 AWG 1巻 100m入Igus(イグス)
409,800税込450,780
1巻(100m)
7日以内出荷
Igus chainflex R PVC ツイストペアデータIgus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PVC ジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している非常に要求の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響が小さい環境向けに、コストを最適化した外装材を使用しています。メーカーの特許取得済みのバンドル設計により、曲げ半径が小さく、echainflex R ケーブルは、echainin R (ケーブルキャリア)、柔軟性のある固定用途に最適です。ツイストペア( TP )データケーブルは、EMC / EMI / クロストークが問題となるさまざまな用途で使用されます。コアサイズは 0.25 mm 2 ~ 0.5 mm 2 で、コア ID は DIN 47100 カラーコーディングシステムを使用しています。CF211 は、オイルの影響が比較的軽いヘビーデューティ用途向けに設計されています。屋内用途、又は氷点下での屋外用途に使用することをお勧めします。主な用途は、次のとおりです 収納及び回収ユニット、ハイベイ倉庫、機械加工ユニット、包装機械、手早い取り扱い 屋内クレーン。特長と利点曲げ半径が小さく、省スペース設置に最適です 特許取得済みのコアバンドル設計により、動的用途で長寿命を実現 耐油性クラス 2 は、オイルに影響された環境でコスト効果の高い代替品をサポートします 連続的屈曲用途での使用に最適化された低角度の編組スクリーン データケーブル用途での使用向け定格 300 / 300 V です 幅広い使用温度範囲: -15 → +70 ℃ (用途のタイプによって異なる) 環境内での使用に適したサービス寿命を保証し、予期しないダウンタイムのリスクを最小限に抑えます を含むグローバルな基準で世界中で使用できます CE、UL / CSA、CEI、CTP、EAC規格耐油性( DIN EN50363-4-1 に準拠) IEC60332-1-2、CEI 20-35、FT1、VW1 に準拠した難燃性 PV 3107 に続くシリコンフリー - ステータス 1992 UL / CSA スタイル 10493 及び 2464 です NFPA 79-2018、第 129 章に準拠 RoHS-II (鉛フリー)(2022年10月現在)、2011/65/EC に適合します ISO クラス 1 に準拠したクリーンルーム 2014/35/EU に準拠した CE注Chainflex R 保証は、UL-all Igus フレキシブルケーブルで検証されています。現在、信頼性の高い専門機器を使用して 2,750 m のラボで徹底的にテストされており、600 件以上のテストを同時に実行でき、36 か月の保証を自信を持って提供できます。 Chainflex R ケース標準で 100 m 長の注文に対応また、シンプルな配線解除メカニズムを備えた責任ある、持続可能な、再利用可能なパッケージングで、箱から直接ケーブルを配線し、簡単な並べ替えを実現する QR コードを提供し、最後に最大 3 つの箱を積み重ねて簡単に収納できます。
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF211●シールド有無:遮蔽●AWGサイズ:23 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:5A●動作温度 Max:+70℃●定格電圧:300 / 300 V●絶縁体:TPE●導体材質:銅●最小曲げ半径:4 x D●コード番号:228-8798グレー全長(m)100芯数(C)28アズワン品番65-7434-37導体公称断面積(mm2)0.25
イーサネットケーブル 2m 紫 オス RJ45 / オス RJ45 錫めっき銅 Igus(イグス)イーサネットケーブル 2m 紫 オス RJ45 / オス RJ45 錫めっき銅Igus(イグス)
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
CSA、CEChainflex@ PVCハーネス済みネットワークケーブルCF14Chainflex@ CF14ハーネスネットワークケーブルは、イーサネット対応のハーネス済みCAT-5ケーブルアセンブリとして設計されています。 このケーブルは、低粘着性PVC内部被覆構造で、サイズが26 AWGとなっています。 スズめっき銅シールドにより、光学カバレッジ90 %を実現しています。可動使用の最小屈曲半径: 12.5 x ケーブル外径 連続屈曲の許容温度範囲: -30 → +80℃ CAT5eより線導体向けのEIA / TIA568-B.2に適合 差動インピーダンス: 100 Ω 静電容量(導体間): 19 pF/フィート
仕様●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●外側シース材質:PUR●外被色:紫●シリーズ:RI9296●コード番号:866-2568アズワン品番65-7457-21
Flexbox bellows seal insert large 7-23mm 1袋 4個入 Igus(イグス)Flexbox bellows seal insert large 7-23mm 1袋 4個入Igus(イグス)
4,198税込4,618
1袋(4個)
7日以内出荷
Igus モジュール接続ベローズシーリングインサートは、7 → 24 mm のケーブル OD サイズに対応する大型インクリメンタルゴムシーリングです。Harting のさまざまな製品を、Igus モジュール接続内で設計された用途の配列ですべて収容できます。EU RoHS / China RoHS / ELV 及び RoHS に適合(2022年10月現在) SVHC の各苦情
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:オスインサート●シリーズ:Han-E / Han-DD / Han-D / Han-EE / Han-70 / Han-ES●オス/メス:オス●コード番号:205-0035アズワン品番65-7572-76
ケーブル保護管「エナジーチェーン」1400型 Igus(イグス)ケーブル保護管「エナジーチェーン」1400型Igus(イグス)
419税込461
1個
14日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。
用途各種産業機械のケーブル保護に。最大ケーブル・ホース外径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル保護管3500型 Igus(イグス)ケーブル保護管3500型Igus(イグス)
1,398税込1,538
1個
14日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。
用途各種産業機械のケーブル保護に。最大ケーブル・ホース外径(mm)40.5RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル保護管「エナジーチェーン」2400型 Igus(イグス)ケーブル保護管「エナジーチェーン」2400型Igus(イグス)
499税込549
1個
14日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。
用途各種産業機械のケーブル保護に。外幅(mm)54内幅(mm)38最大ケーブル・ホース外径(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル保護管3400型 Igus(イグス)ケーブル保護管3400型Igus(イグス)
1,398税込1,538
1個
14日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。
用途各種産業機械のケーブル保護に。RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル保護管「エナジーチェーン」1500型 Igus(イグス)ケーブル保護管「エナジーチェーン」1500型Igus(イグス)
419税込461
1個
14日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。
用途各種産業機械のケーブル保護に。最大ケーブル・ホース外径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル保護管2700型 Igus(イグス)ケーブル保護管2700型Igus(イグス)
759税込835
1個
14日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。
用途各種産業機械のケーブル保護に。RoHS指令(10物質対応)対応
3400・3500型用取付ブラケット 固定型・くし歯型ケーブルクランプなし Igus(イグス)3400・3500型用取付ブラケット 固定型・くし歯型ケーブルクランプなしIgus(イグス)
2,698税込2,968
1個
14日以内出荷
エナジーチェーン3400型、3500型用の取り付けブラケットで旋回型、固定型があり、それぞれにくし歯型ケーブルクランプ付となしがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
3400・3500型用取付ブラケット 旋回型・くし歯型ケーブルクランプなし Igus(イグス)3400・3500型用取付ブラケット 旋回型・くし歯型ケーブルクランプなしIgus(イグス)
2,698税込2,968
1個
14日以内出荷
エナジーチェーン3400型、3500型用の取り付けブラケットで旋回型、固定型があり、それぞれにくし歯型ケーブルクランプ付となしがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
3400・3500型用取付ブラケット 固定型・くし歯型ケーブルクランプ付 Igus(イグス)3400・3500型用取付ブラケット 固定型・くし歯型ケーブルクランプ付Igus(イグス)
4,598税込5,058
1個
14日以内出荷
エナジーチェーン3400型、3500型用の取り付けブラケットで旋回型、固定型があり、それぞれにくし歯型ケーブルクランプ付となしがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
イグボール 樹脂製ロッドエンド KBLM型(左ねじ) Igus(イグス)イグボール 樹脂製ロッドエンド KBLM型(左ねじ)Igus(イグス)
6,198税込6,818
1個
14日以内出荷
悪環境下での使用が可能です。自動調心性を持ったロッドエンドベアリングです。
用途コンベア包装機械トラスコ品番160-3775セット内容イグボール ロッドエンド材質イグミッドG、イグリデュールW300長さ(mm)110全長(mm)145内径(Φmm)30外径(Φmm)70寸法d3(mm)M27×2.0フランジ径(Φmm)145
イグリデュールXスリーブ型ベアリング Igus(イグス)イグリデュールXスリーブ型ベアリングIgus(イグス)
359税込395
1個
14日以内出荷
高温下及び、薬品環境での使用に優れた製品です。
用途航空宇宙産業、射出成形機。試験機オーブンその他セット内容イグリデュールX製ブッシュ材質イグリデュールX
イグリデュールXフランジ型ベアリング Igus(イグス)イグリデュールXフランジ型ベアリングIgus(イグス)
349税込384
1個
14日以内出荷
許容面圧が高く、高温下での使用や耐薬品性に優れた製品です。高い圧縮強度があります。
用途航空宇宙産業、射出成形機。試験機オーブンその他セット内容イグリデュールX製ブッシュ材質イグリデュールX
イグリデュールGスリーブ型ベアリング Igus(イグス)イグリデュールGスリーブ型ベアリングIgus(イグス)
899税込989
1個
14日以内出荷
非常に安価で幅広い用途にご使用頂けます。
用途コンベア包装機械その他セット内容イグリデュールG製ブッシュ材質イグリデュールG